LME-202FBLの販売特集 【通販モノタロウ】
 

LME-202FBLの販売特集

LME-202FBL」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLME-202FBLに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LED中型積層信号灯 LME型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥3,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(191種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED中型積層信号灯 LME型 1台 レビュー:(2)

【特長】電球タイプからの切替えにも最適。省電力、メンテナンスフリーのLEDタイプ。 グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 電球タイプからの切替えにも最適。省電力、メンテナンスフリーのLEDタイプ。 グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 オープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。(AC100V仕様はNPNトランジスタのみ対応) 音量調節できる大音量ブザー内蔵FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at 1m)の大音量2音ブザーを内蔵。70〜90dB(at 1m)の間で調整できます。設置後の音量調節もレバー操作で簡単。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

「LME-202FBL」のピックアップ商品

LED中型積層信号灯 LME-2型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,890〜
出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(272種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED中型積層信号灯 LME-2型 1個

【特長】グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 音量調節できる大音量ブザー内蔵FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at 1m)の大音量2音ブザーを内蔵。70〜90dB(at 1m)の間で調整できます。設置後の音量調節もレバー操作で簡単。 IP65(FB仕様、-L型、-K型はIP54)対応です。 海外向けの機器にも安心して採用できます。24V仕様はCEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品) オープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 (AC100V、AC220V仕様はNPNトランジスタのみ対応)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

LED中型積層信号灯 LME-3型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥6,990〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(473種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED中型積層信号灯 LME-3型 1個

【特長】グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 音量調節できる大音量ブザー内蔵FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at 1m)の大音量2音ブザーを内蔵。70〜90dB(at 1m)の間で調整できます。設置後の音量調節もレバー操作で簡単。 IP65(FB仕様、-L型、-K型はIP54)対応です。 海外向けの機器にも安心して採用できます。24V仕様はCEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品) オープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 (AC100V、AC220V仕様はNPNトランジスタのみ対応)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

LED薄型小型積層信号灯 LE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥3,780〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED薄型小型積層信号灯 LE型 1台 レビュー:(1)

【特長】明るく小型・低価格・低消費電力を実現 色配列の組替えや増段がカンタン、ユニット構造 ダブルリフレクションシステム あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 欧州RoHS指令に対応しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) シュナイダーエレクトリック(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シュナイダーエレクトリック(旧デジタル) 小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) 1個

【特長】明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5〜1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付) パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,790〜
9営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付) 1台 レビュー:(2)

【特長】騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量2音ブザーを内蔵。設置後もレバー操作で簡単に70〜85dB(at 1m)の間で調整できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

LED中型積層信号灯 LME-S型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,990〜
3営業日後以内から出荷目安:106日
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED中型積層信号灯 LME-S型 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

LED小型積層信号灯 LCE-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥3,790〜
出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED小型積層信号灯 LCE-Aシリーズ 1台 レビュー:(2)

【特長】グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れた樹脂製。 光を効率よく反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造。(PAT.P) 防塵・防噴流IP65構造(FB型およびポール取付けはIP54)で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、 PLC等での直接駆動が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

小型LED表示灯 NE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 NE型 1個 レビュー:(2)

【特長】長寿命の超高輝度LEDを使用した小型表示灯、さまざまな用途でお使いいただけます。 振動にも強い長寿命・超高輝度LED 独自のカットレンズで高い視認性を確保

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 小型表示灯

LED回転灯 SKHE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED回転灯 SKHE型 1個 レビュー:(12)

【特長】さびないオールプラスチックボディ。長寿命で耐久性に優れたLED回転灯。 電球回転灯に劣らない光の拡散性能。上方向、横方向の回転閃光だけではなく、これまで回転灯が苦手としていた下方向への回転閃光も可能に。下方向への回転閃光は回転灯を下から見上げるような場所に設置した場合の視認性を大幅に向上させることができます。 自動車や信号にも使用されている超高輝度LEDを採用し、電球と同等の明るさを確保しました。 さらにLEDは、電球に比べ消費電力が少なく、長寿命。振動にも強く、長くお使いいただくことができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型回転灯 SKH-EA型 1台 レビュー:(11)

【特長】グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

LED回転灯 オーム電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機 LED回転灯 1個 レビュー:(21)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

LRシリーズ LEDユニット Φ50 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LRシリーズ LEDユニット Φ50 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

「LME-202FBL」の関連特集

LME-302-RYG

LME-302-RYG

LED中型積層信号灯 LME型やLED中型積層信号灯 LME-3型を今すぐチェック!

LME-302-RYGの販売特集

ブザー 音量調整

ブザー 音量調整

角型音量調節ブザーや超小型電子音報知器 BM型などのお買い得商品がいっぱい。

ブザー 音量調整の販売特集

パトライト LME

パトライト LME

LED中型積層信号灯 LME型やLED中型積層信号灯 LME-3型を今すぐチェック!

パトライト LMEの販売特集

シグナル

シグナル

小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)やLED小型積層信号灯 LCE-Aシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

シグナルの販売特集

lr4

lr4

LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 ポール取付+Lアングルやアルカリボタン電池などの「欲しい」商品が見つかる!

lr4の販売特集

LCE-302AFB-RYG

LCE-302AFB-RYG

LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付)やLED小型積層信号灯 LCE-Aシリーズなど。

LCE-302AFB-RYGの販売特集

タワーシグナル

タワーシグナル

LED小型積層信号灯 LCS-シリーズやLED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付)を今すぐチェック!

タワーシグナルの販売特集

パトライト 220V

パトライト 220V

電球や大型回転灯 SKL-A型(Φ162)など。

パトライト 220Vの販売特集

LE302R

LE302R

LED薄型小型積層信号灯 LE型やM12 用圧着工具ロケータなどのお買い得商品がいっぱい。

LE302Rの販売特集

パトライト 乾電池

パトライト 乾電池

小型回転灯 SKH-EA型や小型LED表示灯 NE型ほか、いろいろ。

パトライト 乾電池の販売特集

積層信号灯 ブザー

積層信号灯 ブザー

LED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付)やLED薄型小型積層信号灯 LE型も人気!

積層信号灯 ブザーの販売特集

タワーライト

タワーライト

LED小型積層信号灯 LCE-AシリーズやLED小型積層信号灯 LCE-AFBシリーズ(ブザー付)など。

タワーライトの販売特集