LME-302-RYGの販売特集 【通販モノタロウ】
 

LME-302-RYGの販売特集

LME-302-RYG」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLME-302-RYGに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LED中型積層信号灯 LME型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥3,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(191種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED中型積層信号灯 LME型 1台 レビュー:(2)

【特長】電球タイプからの切替えにも最適。省電力、メンテナンスフリーのLEDタイプ。 グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 電球タイプからの切替えにも最適。省電力、メンテナンスフリーのLEDタイプ。 グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 オープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。(AC100V仕様はNPNトランジスタのみ対応) 音量調節できる大音量ブザー内蔵FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at 1m)の大音量2音ブザーを内蔵。70〜90dB(at 1m)の間で調整できます。設置後の音量調節もレバー操作で簡単。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

「LME-302-RYG」のピックアップ商品

LED中型積層信号灯 LME-3型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥6,990〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(473種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED中型積層信号灯 LME-3型 1個

【特長】グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 音量調節できる大音量ブザー内蔵FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at 1m)の大音量2音ブザーを内蔵。70〜90dB(at 1m)の間で調整できます。設置後の音量調節もレバー操作で簡単。 IP65(FB仕様、-L型、-K型はIP54)対応です。 海外向けの機器にも安心して採用できます。24V仕様はCEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品) オープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 (AC100V、AC220V仕様はNPNトランジスタのみ対応)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
富士電機 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24) 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

LED小型積層信号灯 LCE-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥3,790〜
出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED小型積層信号灯 LCE-Aシリーズ 1台 レビュー:(2)

【特長】グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れた樹脂製。 光を効率よく反射して少ないLED数で省電力と高い視認性を確保するダブルリフレクション構造。(PAT.P) 防塵・防噴流IP65構造(FB型およびポール取付けはIP54)で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、 PLC等での直接駆動が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,064〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(353種類の商品があります)
富士電機 Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 照光押しボタンスイッチ

小型LED表示灯 NE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 NE型 1個 レビュー:(2)

【特長】長寿命の超高輝度LEDを使用した小型表示灯、さまざまな用途でお使いいただけます。 振動にも強い長寿命・超高輝度LED 独自のカットレンズで高い視認性を確保

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 小型表示灯

LED回転灯 SKHE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED回転灯 SKHE型 1個 レビュー:(12)

【特長】さびないオールプラスチックボディ。長寿命で耐久性に優れたLED回転灯。 電球回転灯に劣らない光の拡散性能。上方向、横方向の回転閃光だけではなく、これまで回転灯が苦手としていた下方向への回転閃光も可能に。下方向への回転閃光は回転灯を下から見上げるような場所に設置した場合の視認性を大幅に向上させることができます。 自動車や信号にも使用されている超高輝度LEDを採用し、電球と同等の明るさを確保しました。 さらにLEDは、電球に比べ消費電力が少なく、長寿命。振動にも強く、長くお使いいただくことができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

LED回転灯 オーム電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機 LED回転灯 1個 レビュー:(21)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型回転灯 SKH-EA型 1台 レビュー:(11)

【特長】グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

LRシリーズ LEDユニット Φ50 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LRシリーズ LEDユニット Φ50 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

LED中型積層信号灯 LME-2型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,890〜
出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(272種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED中型積層信号灯 LME-2型 1個

【特長】グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 あらゆる角度で見やすいレンズカットグローブ上部は直接光を効果的に拡散し、正面からの視認性を、下部は横スリットで光を上下方向に拡散し、下方からの視認性を追求しています。 音量調節できる大音量ブザー内蔵FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at 1m)の大音量2音ブザーを内蔵。70〜90dB(at 1m)の間で調整できます。設置後の音量調節もレバー操作で簡単。 IP65(FB仕様、-L型、-K型はIP54)対応です。 海外向けの機器にも安心して採用できます。24V仕様はCEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品) オープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 (AC100V、AC220V仕様はNPNトランジスタのみ対応)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 積層灯

LED小型回転灯ブザー付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED小型回転灯ブザー付 1個 レビュー:(4)

【特長】配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型LED回転灯です。 明るく、省エネ、長寿命。 回転閃光と同時に最大88dBの電子ブザー続音を発信します。 マウントラバーSZ-200A型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(隙間のない平面に正方向取付時のみ)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

小型回転灯 SKH-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型回転灯 SKH-A型 1台 レビュー:(8)

【特長】幅広い用途に対応、さびない。オールプラスチックです。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯

「LME-302-RYG」の関連特集

パトライト 電球 110V 15w E12

パトライト 電球 110V 15w E12

電球やLED中型積層信号灯 LME型など。

パトライト 電球 110V 15w E12の販売特集

押ボタンスイッチ (富士電機)

押ボタンスイッチ (富士電機)

押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形や照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)などの「欲しい」商品が見つかる!

押ボタンスイッチ (富士電機)の販売特集

パトライト 220V

パトライト 220V

電球や大型回転灯 SKL-A型(Φ162)など。

パトライト 220Vの販売特集

PATLITE LE-302FBW-RYG

PATLITE LE-302FBW-RYG

小型回転灯 SKH-EA型やLED回転灯 SKHE型も人気!

PATLITE LE-302FBW-RYGの販売特集

LES

LES

LR5 シグナル・タワー積層信号灯Φ50 直付やLED薄型小型積層信号灯 LES型ほか、いろいろ。

LESの販売特集

Φ22 照光押ボタンスイッチ

Φ22 照光押ボタンスイッチ

HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)やTWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形などのお買い得商品がいっぱい。

Φ22 照光押ボタンスイッチの販売特集

パトライト 乾電池

パトライト 乾電池

小型回転灯 SKH-EA型や小型LED表示灯 NE型ほか、いろいろ。

パトライト 乾電池の販売特集

ar22f5l

ar22f5l

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)やΦ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)ほか、いろいろ。

ar22f5lの販売特集

パテ ライト

パテ ライト

小型回転灯 SKH-EA型や小型回転灯 SKH-A型ほか、いろいろ。

パテ ライトの販売特集

フロントパネル 電源スイッチ

フロントパネル 電源スイッチ

照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24)や照光セレクタスイッチ AR22シリーズなど。

フロントパネル 電源スイッチの販売特集

LCE-1M2A-R

LCE-1M2A-R

LED小型積層信号灯 LCE-AシリーズやLED薄型小型積層信号灯 LE型を今すぐチェック!

LCE-1M2A-Rの販売特集

タワーランプ

タワーランプ

小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)や小型LED積層式表示灯(赤/黄)などの「欲しい」商品が見つかる!

タワーランプの販売特集