LOCtite 中強度の販売特集 【通販モノタロウ】
 

LOCtite 中強度の販売特集

LOCtite 中強度」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLOCtite 中強度に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LOCTITE 243 ヘンケル

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 243 1本(10mL)ほか レビュー:(46)

【特長】耐熱性が向上された中強度タイプ。M6〜M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

「LOCtite 中強度」のピックアップ商品

LOCTITE 241 ヘンケル

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 241 1本(50mL)ほか レビュー:(1)

【特長】中強度のネジの固定、弛み止めに適し、通常の冶具で取り外しが簡単に行えます。【用途】ネジ部品用 一般ねじ部品の固定とシール用(中強度) ベアリングとハウジングの固定

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

LOCTITE 242 ヘンケル

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 242 1本(50mL)ほか レビュー:(10)

【特長】中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。【用途】一般ねじ

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

LOCTITE 641 はめあい用 ヘンケル

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
ヘンケル LOCTITE 641 はめあい用 1本(50mL) レビュー:(1)

【特長】中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能【用途】はめあい用

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

ネジゆるみ止め用接着剤 大阪魂

販売価格(税別) ¥749
0営業日後以内
大阪魂 ネジゆるみ止め用接着剤 1本(50mL) レビュー:(62)

【特長】中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤【用途】一般的なネジのゆるみ止めに。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

LOCTITE 263 ヘンケル

販売価格(税別) ¥689〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 263 1本(10mL)ほか レビュー:(16)

【特長】耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。【用途】ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

LOCTITE 262 ヘンケル

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 262 1本(50mL)ほか レビュー:(5)

【特長】高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。【用途】高力ボルトの固定

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

LOCTITE 222 ヘンケル

販売価格(税別) ¥683〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 222 1本(10mL)ほか レビュー:(25)

【特長】低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。【用途】ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

ネジロック剤 モノタロウ

販売価格(税別) ¥859
0営業日後以内
モノタロウ ネジロック剤 1缶(200g) レビュー:(59)

【特長】プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1〜2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。【用途】電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

ネジロック 1402B スリーボンド

販売価格(税別) ¥1,462
0営業日後以内
スリーボンド ネジロック 1402B 1缶(200g) レビュー:(9)

【特長】合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。締めつけ時の1〜2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。【用途】M6以下の比較的小さな取り外しの多いねじ

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

ネジロック1401 スリーボンド

販売価格(税別) ¥1,072〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スリーボンド ネジロック1401 1缶(200g)ほか レビュー:(33)

【特長】合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1〜2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。【用途】ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

LOCTITE 290 ヘンケル

販売価格(税別) ¥683〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 290 1本(10mL)ほか レビュー:(5)

【特長】後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合【用途】ねじ締結後、浸透による固定とシール

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スリーエム(3M) 嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用 1本(10mL)ほか レビュー:(7)

【特長】中強度。取り外し可能。【用途】取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

「LOCtite 中強度」の関連特集

プレコート剤

プレコート剤

ネジロック剤やスレッドロッカーほか、いろいろ。

プレコート剤の販売特集

ネジロック 樹脂

ネジロック 樹脂

ネジロック剤やネジロック1401など。

ネジロック 樹脂の販売特集

破壊トルク 脱出トルク

破壊トルク 脱出トルク

嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用やLOCTITE 241などの人気商品が勢ぞろい。

破壊トルク 脱出トルクの販売特集

ロックタイト 後浸透

ロックタイト 後浸透

LOCTITE 290やロックタイト 220 低強度 後浸透 50mlなど。

ロックタイト 後浸透の販売特集

LOCTITE 242

LOCTITE 242

LOCTITE 242やLOCTITE 243を今すぐチェック!

LOCTITE 242の販売特集

ロックタイト 592

ロックタイト 592

LOCTITE金属配管シール剤592やLOCTITE 567 配管用シールを今すぐチェック!

ロックタイト 592の販売特集

ロックタイト 青

ロックタイト 青

LOCTITE 242やLOCTITE 243を今すぐチェック!

ロックタイト 青の販売特集

241 ロックタイト

241 ロックタイト

LOCTITE 241やLOCTITE 243を今すぐチェック!

241 ロックタイトの販売特集

ダイヤルテンションゲージ DTN-100G

ダイヤルテンションゲージ DTN-100G

LOCTITE 222やネジロック剤を今すぐチェック!

ダイヤルテンションゲージ DTN-100Gの販売特集

中強度

中強度

嫌気性封着剤 中強度タイプやLOCTITE 243などの「欲しい」商品が見つかる!

中強度の販売特集

ロックタイト 290

ロックタイト 290

LOCTITE 290やLOCTITE 243を今すぐチェック!

ロックタイト 290の販売特集

色度標準液

色度標準液

濁度・色度センサー用 標準液や校正用標準液など。

色度標準液の販売特集