LP-205の販売特集

LP-205」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLP-205に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

軽量ピロー形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軽量ピロー形ユニット 1個 レビュー:(4)

【特長】軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】軽量化を目的とした一般機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「LP-205」のピックアップ商品

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(47)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UP 小型・軽量ピロー形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UP 小型・軽量ピロー形 1個 レビュー:(11)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(6)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UKP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UKP形 1個 レビュー:(6)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(12)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 菱フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。【用途】ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) 1個 レビュー:(13)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ミニピローユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ミニピローユニット 1個 レビュー:(10)

【特長】独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。【用途】食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「LP-205」の関連特集

ピローとは 機械

ピローとは 機械

ピロー形ユニット無給油式や耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)など。

ピローとは 機械の販売特集

fyh ベアリング

fyh ベアリング

ピロー形ユニット UCP形や角フランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

fyh ベアリングの販売特集

軸受箱

軸受箱

ピロー形ユニット UKP-FC形やピロー形ユニット UKP-FCD形などの「欲しい」商品が見つかる!

軸受箱の販売特集

カバー ピローブロック

カバー ピローブロック

ピローブロック用 鋳鉄カバーやピローブロック用 鋼板カバーも人気!

カバー ピローブロックの販売特集

NTN PP203

NTN PP203

鋼板製ピロー形ユニットやピロー形ユニット無給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

NTN PP203の販売特集

ベアリングユニット ピロー型

ベアリングユニット ピロー型

ピロー形ユニット無給油式やピロー形ユニットなどのお買い得商品がいっぱい。

ベアリングユニット ピロー型の販売特集

UP004

UP004

UP 小型・軽量ピロー形やシルバーシリーズ ピロー形ユニットなど。

UP004の販売特集

日本ピローブロック(FYH)

日本ピローブロック(FYH)

ピロー形ユニット UCP形や角フランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

日本ピローブロック(FYH)の販売特集

ベアリング 日本ピローブロック

ベアリング 日本ピローブロック

ピロー形ユニット UCP形や狭幅ピロー形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング 日本ピローブロックの販売特集

変形フランジ形

変形フランジ形

UCFB 変形フランジ形(円筒穴)や変形フランジ形ユニットほか、いろいろ。

変形フランジ形の販売特集

BLP205

BLP205

軽量ピロー形ユニットやピロー形ユニット UCP形などの人気商品が勢ぞろい。

BLP205の販売特集

ピローブロック P312

ピローブロック P312

ピロー形ユニット UCP形やUKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)など。

ピローブロック P312の販売特集