LP206の販売特集

LP206」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLP206に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

軽量ピロー形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軽量ピロー形ユニット 1個 レビュー:(4)

【特長】軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】軽量化を目的とした一般機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「LP206」のピックアップ商品

ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥6,490〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 1個

【特長】優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。【用途】食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(46)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UP 小型・軽量ピロー形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UP 小型・軽量ピロー形 1個 レビュー:(11)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UKP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UKP形 1個 レビュー:(6)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

角フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 角フランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

UP 小型・軽量ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,412〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UP 小型・軽量ピロー形(円筒穴・カバー付き) 1個 レビュー:(1)

【特長】写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 菱フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。【用途】ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(12)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「LP206」の関連特集

ピローとは 機械

ピローとは 機械

ピロー形ユニット無給油式や軽量ピロー形ユニットも人気!

ピローとは 機械の販売特集

ピロブロック

ピロブロック

ピロー形ユニット UCP形やUFL 小型・軽量ひしフランジ形を今すぐチェック!

ピロブロックの販売特集

円筒 カバー

円筒 カバー

mキャップやキャップD(PVC)も人気!

円筒 カバーの販売特集

軸受ユニット 小型

軸受ユニット 小型

鋼板製ピロー形ユニットやUP 小型・軽量ピロー形ほか、いろいろ。

軸受ユニット 小型の販売特集

ベアリング ピロー

ベアリング ピロー

ピロー形ユニットやUP 小型・軽量ピロー形などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング ピローの販売特集

P005

P005

UP 小型・軽量ピロー形(円筒穴・カバー付き)やUP 小型・軽量ピロー形などの人気商品が勢ぞろい。

P005の販売特集

p003 ピロー

p003 ピロー

シルバーシリーズ ピロー形ユニットやUP 小型・軽量ピロー形など。

p003 ピローの販売特集

NTN PP203

NTN PP203

鋼板製ピロー形ユニットやピロー形ユニット無給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

NTN PP203の販売特集

fyh ピロブロック

fyh ピロブロック

ピロー形ユニット UCP形やUFL 小型・軽量ひしフランジ形を今すぐチェック!

fyh ピロブロックの販売特集

MUP006

MUP006

シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)やUP 小型・軽量ピロー形も人気!

MUP006の販売特集

アサヒベアリングユニット

アサヒベアリングユニット

ピロー形ユニットや角フランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

アサヒベアリングユニットの販売特集

ベアリングユニット UP003

ベアリングユニット UP003

シルバーシリーズ ピロー形ユニットやUP 小型・軽量ピロー形など。

ベアリングユニット UP003の販売特集