LR-726の販売特集

LR-726」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLR-726に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LEDポケットルーペ エンジニア

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
エンジニア LEDポケットルーペ 1個

【特長】観察箇所をスポット照射できます。

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > ポケットルーペ

「LR-726」のピックアップ商品

レベルインジケーター イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
イマオコーポレーション レベルインジケーター 1個

【特長】2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

LEDライトルーペ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
モノタロウ LEDライトルーペ 1個 レビュー:(35)

【特長】LEDライト付で、明るく見える。

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > ライト付ルーペ

レベルインジケーター(プロテクター付き) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥2,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イマオコーポレーション レベルインジケーター(プロテクター付き) 1個

【特長】2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
協和 アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 1個 レビュー:(1)

【特長】耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルレベルゲージ 外径ツバ付型 1個 レビュー:(4)

【特長】オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

金属製L型オイルゲージ 協和

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
協和 金属製L型オイルゲージ 1個

【特長】古くからあるタイプのオイルゲージを弊社が改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

アルカリボタン電池 モノタロウ

販売価格(税別) ¥199
0営業日後以内
モノタロウ アルカリボタン電池 1パック(5個) レビュー:(94)

【特長】低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。【用途】ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマーなど。

オフィス・テープ・清掃用品 > 電池 > ボタン形電池 > LR

ルーペ モノタロウ

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ルーペ 1個 レビュー:(44)

【特長】高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。【用途】ネガ、ポジフィルムの検査などに

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > スケールルーペ・ピークルーペ

長形標準型オイルゲージ 協和

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
協和 長形標準型オイルゲージ 1個 レビュー:(1)

【特長】取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

丸型ネジ式オイルゲージ 協和

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
協和 丸型ネジ式オイルゲージ 1個 レビュー:(8)

【特長】樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルポッド窓/オイル栓 > オイルポッド窓

LEDフラッシュルーペ カートン光学

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カートン光学 LEDフラッシュルーペ 1個 レビュー:(5)

【特長】大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > ライト付ルーペ

ポケットルーペ モノタロウ

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
モノタロウ ポケットルーペ 1個 レビュー:(15)

測定・測量用品 > 光学測定 > ルーペ > ポケットルーペ

「LR-726」の関連特集

タンク 油量計

タンク 油量計

レベルインジケーターやオイルレベルゲージ 外径ツバ付型などの「欲しい」商品が見つかる!

タンク 油量計の販売特集

油量計

油量計

レベルインジケーターや丸型ネジ式オイルゲージほか、いろいろ。

油量計の販売特集

油量センサー

油量センサー

フロートスイッチや液面チェッカーも人気!

油量センサーの販売特集

液面計バルブ

液面計バルブ

液面計付・バルブ(ドラム缶用)やMTF-2000ほか、いろいろ。

液面計バルブの販売特集

レベルインジケーター

レベルインジケーター

レベルインジケーターやレベルインジケーター(プロテクター付き)など。

レベルインジケーターの販売特集

LEDライト キーホルダー

LEDライト キーホルダー

アルミLEDライトキーホルダータイプやLEDライトキーホルダーを今すぐチェック!

LEDライト キーホルダーの販売特集

液面計 フロート式

液面計 フロート式

液面チェッカーやレベルインジケーター(フロート式センサー仕様)など。

液面計 フロート式の販売特集

KLA

KLA

アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型やKLA エルボを今すぐチェック!

KLAの販売特集

水面計

水面計

レベルインジケーター(プロテクター付き)や【レンタル】ロープ式水位計などのお買い得商品がいっぱい。

水面計の販売特集

SP-2 光宝

SP-2 光宝

アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型やレベルインジケーターなどのお買い得商品がいっぱい。

SP-2 光宝の販売特集

金属製オイルゲージ

金属製オイルゲージ

金属製I型オイルゲージや金属製L型オイルゲージなどの「欲しい」商品が見つかる!

金属製オイルゲージの販売特集

スター型

スター型

G 2 " オイルウィンドウ(スター型)やスター型ウィンドーなど。

スター型の販売特集