LRオイルの販売特集 【通販モノタロウ】
 

LRオイルの販売特集

LRオイル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLRオイルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LRオイル アネスト岩田

販売価格(税別) ¥59,900
3営業日後以内
アネスト岩田 LRオイル 1缶

【特長】一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。 【オイル消費低減】軽質分の削除、高粘度指数パラフィン基油を最適量添加 【カーボン化対策】 ナローカットナフテン基油を使用、酸化防止剤を厳選 【耐摩耗性対策】摩耗防止剤を添加してアルミシリンダとの相性UP 【乳化対策】界面活性剤の削除

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > コンプレッサーオイル

「LRオイル」のピックアップ商品

COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田

販売価格(税別) ¥879〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アネスト岩田 COMG レシプロ コンプレッサーオイル 1缶 レビュー:(24)

【特長】COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > コンプレッサーオイル

モービルレーラス(コンプレッサーオイル) エクソンモービル

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エクソンモービル モービルレーラス(コンプレッサーオイル) 1缶(20L) レビュー:(2)

【特長】コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。 優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。 装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。【用途】レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー ロータリースクリュー式圧縮機 回転ベーン式圧縮機 軸流圧縮機および遠心圧縮機 ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム 定置式または移動式の圧縮機

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > コンプレッサーオイル

コンプレッサーオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
モノタロウ コンプレッサーオイル 1缶(4L) レビュー:(110)

【特長】潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。【用途】レシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー専用オイルです。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > コンプレッサーオイル

コンプレッサーオイル エーゼット

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エーゼット コンプレッサーオイル 1本(300mL)ほか レビュー:(27)

【特長】コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。【用途】コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP〜15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > コンプレッサーオイル

ベビコン用純正オイル 日立産機システム

販売価格(税別) ¥1,024〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立産機システム ベビコン用純正オイル 1本 レビュー:(65)

【特長】省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。【用途】給油式べビコン

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > コンプレッサーオイル

コンプレッサーオイル TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,003〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO コンプレッサーオイル 1缶(1L)ほか レビュー:(5)

【特長】適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。【用途】レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP〜15HPに使用可能。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > コンプレッサーオイル

オイル式コンプレッサー コルト アネスト岩田キャンベル

販売価格(税別) ¥22,900
3営業日後以内
アネスト岩田キャンベル オイル式コンプレッサー コルト 1台 レビュー:(8)

【特長】タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント アネスト岩田

販売価格(税別) ¥139,000〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
アネスト岩田 COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント 1台 レビュー:(3)

【特長】基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的【用途】自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

オイルフリーコンプレッサー エルフ アネスト岩田キャンベル

販売価格(税別) ¥18,900
3営業日後以内
アネスト岩田キャンベル オイルフリーコンプレッサー エルフ 1台 レビュー:(6)

【特長】タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田

販売価格(税別) ¥149,000
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アネスト岩田 オイルフリーコンプレッサ 1台

【特長】経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。【用途】塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > コンプレッサー > コンプレッサ > タンクマウント型

コスモレシプロ コスモ石油

販売価格(税別) ¥8,490〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コスモ石油 コスモレシプロ 1缶(20L)ほか レビュー:(3)

【特長】往復動式空気圧縮機油。 耐炭化性に優れています 高温酸化安定性が優れています 抗乳化性が優れています。 泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。【用途】往復動式圧縮機の内外部潤滑用

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > コンプレッサーオイル

コンプレッサーオイル RAMCO

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
RAMCO コンプレッサーオイル 1缶(4L)ほか レビュー:(6)

【特長】熱・酸化安定性に優れカーボン付着を起こさないので長期間安心して使えます。 潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 低速から高速まで広い速度範囲で運転されるため、気体は圧縮により高圧温度となります。 空気、ガス圧縮機のシリンダーやローター等の気体と接触する部分の密封と軸受・歯車等の潤滑にご使用ください。 粘度温度特性、摩擦、磨耗防止、劣化防止、生成推積防止に効果を発揮します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > その他オイル > コンプレッサーオイル

「LRオイル」の関連特集

コンプレッサ オイル 68

コンプレッサ オイル 68

コンプレッサーオイルやコスモレシプロなど。

コンプレッサ オイル 68の販売特集

レシプロ コンプレッサーオイル 粘度

レシプロ コンプレッサーオイル 粘度

COMG レシプロ コンプレッサーオイルやコンプレッサーオイルなど。

レシプロ コンプレッサーオイル 粘度の販売特集

コンプレッサ オイル

コンプレッサ オイル

コンプレッサーオイルや純正油 Z-6000コンプレッサオイルも人気!

コンプレッサ オイルの販売特集

コンプレッサー オイル交換

コンプレッサー オイル交換

潤滑剤 スーパールブやコンプレッサーオイルなど。

コンプレッサー オイル交換の販売特集

アネスト岩田 コンプレッサー comg オイル

アネスト岩田 コンプレッサー comg オイル

COMG レシプロ コンプレッサーオイルやレシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)60Hzなどのお買い得商品がいっぱい。

アネスト岩田 コンプレッサー comg オイルの販売特集

コンプレッサーオイル 粘度

コンプレッサーオイル 粘度

コスモスクリュー32やコンプレッサーオイルほか、いろいろ。

コンプレッサーオイル 粘度の販売特集

comg コンプレッサーオイル

comg コンプレッサーオイル

COMG レシプロ コンプレッサーオイルやコンプレッサーオイルなど。

comg コンプレッサーオイルの販売特集

フェアコール

フェアコール

フェアコール Aやフェアコール RAなどの「欲しい」商品が見つかる!

フェアコールの販売特集

コンプレッサーオイル スプレー

コンプレッサーオイル スプレー

コンプレッサーオイル (レシプロ用)やA/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用ほか、いろいろ。

コンプレッサーオイル スプレーの販売特集

工業 オイル コンプレッサー

工業 オイル コンプレッサー

コンプレッサーオイルやCOMG レシプロ コンプレッサーオイルなど。

工業 オイル コンプレッサーの販売特集

N401

N401

コンプレッサーオイルや散水栓ボックスなど。

N401の販売特集

コンプレッサーオイル 4l

コンプレッサーオイル 4l

コンプレッサーオイルやコンプレッサ用オイル1Lなどの「欲しい」商品が見つかる!

コンプレッサーオイル 4lの販売特集