LR5001の販売特集

LR5001」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLR5001に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

データミニ温湿度ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥24,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) データミニ温湿度ロガー 1台

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 温湿度記録計

「LR5001」のピックアップ商品

LR-5001用温湿度センサー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥10,725〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) LR-5001用温湿度センサー 1台

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

通信アダプタ 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥3,900
0営業日後以内
日置電機(HIOKI) 通信アダプタ 1台 レビュー:(1)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > アクセサリ

LR-5011用温度センサー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥3,705〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) LR-5011用温度センサー 1個 レビュー:(1)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

データミニ温度ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥14,625〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) データミニ温度ロガー 1台ほか

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】外付け温度センサで温度測定。 測定対象に応じてセンサを選択

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D

販売価格(税別) ¥29,055
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
T&D 温度・湿度データロガー(おんどとり) 1台

【特長】温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。 無線LANタイプのwfと有線LANタイプのnwから、ネットワーク接続環境に合わせてお選びいただけます。 電池駆動のため設置場所も制限されません。 無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」を使えば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末でのデータ閲覧がいつでもどこでも可能です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D

販売価格(税別) ¥12,480〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
T&D おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ 1台 レビュー:(3)

【特長】置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

ミニデータロガー 温湿度タイプ testo(テストー)

販売価格(税別) ¥11,505
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
testo(テストー) ミニデータロガー 温湿度タイプ 1台 レビュー:(2)

【特長】温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。 専用USBインターフェイスアダプタ(別売)でパソコンへデータ転送できます。【用途】温度・湿度の測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

温度データーロガー A&D

販売価格(税別) ¥6,790〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 温度データーロガー 1台ほか レビュー:(3)

【特長】温度測定範囲は-40〜+70℃です。温度データーの収録、分析に便利です。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当で、データロガーが何台でも増設可能です。電池は市販品です。(リチウム電池CR2)コンピューターでグラフやデーターを表示、さらにテキストでファイルとして保存可能です。※AD-5324、AD-5325は増設用で、専用通信セットは付属されていません。【用途】温度履歴管理

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

表示付温湿度データロガー(ステックタイプ) 藤田電機

販売価格(税別) ¥13,455
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
藤田電機 表示付温湿度データロガー(ステックタイプ) 1個 レビュー:(1)

【特長】液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。【用途】医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥28,080〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付 1台

【特長】最大8100データを保存できます。4つの記憶方式から、データの保存方式をご自由に選択できます。記憶開始の時間予約ができます。記憶中におおよそのメモリ使用量と、残量が分かります。電池が切れてもデータは消えません。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

温湿度SDデーターレコーダー A&D

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
A&D 温湿度SDデーターレコーダー 1台 レビュー:(1)

【特長】簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。 作業環境や保存環境などの温度や湿度、熱中症指数などの履歴管理に。 温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録できます。 空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。 温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。【用途】屋内、または太陽照射のない屋外でご利用いただけます。 試薬や医薬・化粧品材料、分析・研究室の温湿度管理に。 化学薬品、化成品、材料の保存・物流時の温湿度管理に。 食品工場、厨房のT-T管理(温湿度と時間の管理)に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 温湿度記録計

温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥17,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) 温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N 1個

【特長】コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 関連機器

「LR5001」の関連特集

lr5091

lr5091

通信アダプタやデータミニ温湿度ロガーなど。

lr5091の販売特集

LR5092

LR5092

データコレクタや通信アダプタなどのお買い得商品がいっぱい。

LR5092の販売特集

温度計 湿度計 記録

温度計 湿度計 記録

防水データロガーや温度・湿度データロガー(おんどとり)などのお買い得商品がいっぱい。

温度計 湿度計 記録の販売特集

通信アダプタ LR5091

通信アダプタ LR5091

通信アダプタやデータミニ温湿度ロガーなど。

通信アダプタ LR5091の販売特集

温度 ロガー

温度 ロガー

電池駆動型リモート温度ロガーや温度データーロガーなどの「欲しい」商品が見つかる!

温度 ロガーの販売特集

温湿度ロガー

温湿度ロガー

データミニ温湿度ロガーや温湿度データロガーなどのお買い得商品がいっぱい。

温湿度ロガーの販売特集

ロードセルデータロガー

ロードセルデータロガー

データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付や【レンタル】ロードセルクレーン用引張荷重計+データロガー LTA-C-100KNS+TC-31Kなどのお買い得商品がいっぱい。

ロードセルデータロガーの販売特集

湿度ロガー

湿度ロガー

温湿度ロガーや防水データロガーほか、いろいろ。

湿度ロガーの販売特集

温度 湿度 記録 計

温度 湿度 記録 計

温度データーロガーやワイヤレス温湿度計などの人気商品が勢ぞろい。

温度 湿度 記録 計の販売特集

温 湿度 計 デジタル 記録

温 湿度 計 デジタル 記録

ミニデータロガー 温湿度タイプや温湿度記録計などの人気商品が勢ぞろい。

温 湿度 計 デジタル 記録の販売特集

温湿度センサー

温湿度センサー

温湿度センサ ES2-HB-N/THB-Nや温湿度センサなど。

温湿度センサーの販売特集

湿度 計 センサー

湿度 計 センサー

ペン型温度計やデジタル温湿度計 TT558などの「欲しい」商品が見つかる!

湿度 計 センサーの販売特集