LR5001の販売特集

LR5001」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLR5001に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

データミニ温湿度ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥24,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) データミニ温湿度ロガー 1台 レビュー:(1)

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 温湿度記録計

「LR5001」のピックアップ商品

LR-5001用温湿度センサー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥10,725〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) LR-5001用温湿度センサー 1台

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

データミニ温度ロガー 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥14,625〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) データミニ温度ロガー 1台ほか レビュー:(1)

【特長】小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。【用途】外付け温度センサで温度測定。 測定対象に応じてセンサを選択

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) T&D(ティアンドデイ)

販売価格(税別) ¥28,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
T&D(ティアンドデイ) 有線LAN温度・湿度データロガー(おんどとり) 1台 レビュー:(1)

【特長】TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

ミニデータロガー 温湿度タイプ testo(テストー)

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
testo(テストー) ミニデータロガー 温湿度タイプ 1台 レビュー:(2)

【特長】温湿度データロガーです。メモリー容量は16000データです。2年保証です。 専用USBインターフェイスアダプタ(別売)でパソコンへデータ転送できます。【用途】温度・湿度の測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥27,900〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付 1台

【特長】最大8100データを保存できます。4つの記憶方式から、データの保存方式をご自由に選択できます。記憶開始の時間予約ができます。記憶中におおよそのメモリ使用量と、残量が分かります。電池が切れてもデータは消えません。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ T&D(ティアンドデイ)

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
T&D(ティアンドデイ) おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ 1台 レビュー:(3)

【特長】置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

温度データーロガー A&D

販売価格(税別) ¥6,790〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
A&D 温度データーロガー 1台ほか レビュー:(4)

【特長】温度測定範囲は-40〜+70℃です。温度データーの収録、分析に便利です。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当で、データロガーが何台でも増設可能です。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)コンピューターでグラフやデーターを表示、さらにテキストでファイルとして保存可能です。※AD-5324、AD-5325は増設用で、専用通信セットは付属されていません。【用途】温度履歴管理

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

温湿度SDデーターレコーダー A&D

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
A&D 温湿度SDデーターレコーダー 1台 レビュー:(3)

【特長】簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。 作業環境や保存環境などの温度や湿度、熱中症指数などの履歴管理に。 温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録できます。 空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。 温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。【用途】屋内、または太陽照射のない屋外でご利用いただけます。 試薬や医薬・化粧品材料、分析・研究室の温湿度管理に。 化学薬品、化成品、材料の保存・物流時の温湿度管理に。 食品工場、厨房のT-T管理(温湿度と時間の管理)に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 温湿度記録計

表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 藤田電機製作所

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
藤田電機製作所 表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 1個 レビュー:(2)

【特長】液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。【用途】医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

データーロガー温湿度用 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥21,900
3営業日後以内
佐藤計量器製作所 データーロガー温湿度用 1個

【特長】4つの記憶モードからデータの保存方式を選択できます。 記憶間隔は14種類の中から選べます。【用途】パソコン上でデータの管理や解析を行うことができるデータロガー(USB対応)。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 温湿度記録計

NFC温湿度ロガー アズワン

販売価格(税別) ¥1,790〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン NFC温湿度ロガー 1個

【特長】デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。 NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。 大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。 オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > データロガー 記録計

湿度センサ HSHCA(SMD)シリーズA アルプス電気

販売価格(税別) ¥349
3営業日後以内
アルプス電気 湿度センサ HSHCA(SMD)シリーズA 1個

【特長】小型パッケージで100%までの湿度を正確に検出。アナログ出力の湿度センサ。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 湿度センサ

「LR5001」の関連特集

通信アダプタ LR5091

通信アダプタ LR5091

データミニ温湿度ロガーや電圧ロガーなどの「欲しい」商品が見つかる!

通信アダプタ LR5091の販売特集

LR9501

LR9501

データミニ 温湿度センサやLR-5001用温湿度センサーなど。

LR9501の販売特集

LR5092

LR5092

データコレクタやデータミニ温湿度ロガーなどの人気商品が勢ぞろい。

LR5092の販売特集

自動記録温度計

自動記録温度計

温度データロガーや表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)など。

自動記録温度計の販売特集

usb 湿度 計

usb 湿度 計

USB対応型温湿度データロガーやデーターロガー温湿度用など。

usb 湿度 計の販売特集

ワイヤレス 温度 ロガー

ワイヤレス 温度 ロガー

小型データロガー子機や表示付温度データロガー(ステックタイプ)など。

ワイヤレス 温度 ロガーの販売特集

ロードセルデータロガー

ロードセルデータロガー

データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付やデータミニ温湿度ロガーなどの人気商品が勢ぞろい。

ロードセルデータロガーの販売特集

温 湿度 計 データ ロガー

温 湿度 計 データ ロガー

表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)やNFC温湿度ロガーなどの「欲しい」商品が見つかる!

温 湿度 計 データ ロガーの販売特集

sk-l200th

sk-l200th

データロガー記録計 (温湿度タイプ)センサー付やデーターロガー温湿度用などの人気商品が勢ぞろい。

sk-l200thの販売特集

ワイヤレスロガー

ワイヤレスロガー

ワイヤレスロギングステーションセットやクランプロガーなどの人気商品が勢ぞろい。

ワイヤレスロガーの販売特集

温湿度データロガー

温湿度データロガー

温湿度SDデーターレコーダーや表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)など。

温湿度データロガーの販売特集

温湿度ロガー

温湿度ロガー

データミニ温湿度ロガーやNFC温湿度ロガーなどの人気商品が勢ぞろい。

温湿度ロガーの販売特集