LSD 添加剤の販売特集

LSD 添加剤」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLSD 添加剤に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

REDLINE 75W90NS RED LINE

販売価格(税別) ¥2,990
4営業日後以内
RED LINE REDLINE 75W90NS 1本(946mL) レビュー:(1)

【特長】レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w90NSギアオイル(GL-5)は、トランスミッション・トランスアクスル・デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモデファイアを含まないため、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、MPシリーズをご使用ください。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

「LSD 添加剤」のピックアップ商品

モリオートギヤ 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) モリオートギヤ 1本(100mL) レビュー:(50)

【特長】固体の二硫化モリブデンと有機モリブデン化合物を高濃度に配合した添加剤。歯面に潤滑被膜を形成して摩擦・摩耗を低減し、油温上昇やノイズも低減します。【用途】車輌のデフ、ミッション専用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

ギヤーオイル添加剤 ダイゾーニチモリ

販売価格(税別) ¥779
0営業日後以内
ダイゾーニチモリ ギヤーオイル添加剤 1本(100mL) レビュー:(8)

【特長】N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、よりいっそうの燃費の節約ができます。トランスミッション、デフギヤーに添加することによって、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。【用途】高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

Universal 75W-90 GL 3・4・5 カストロール

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロール Universal 75W-90 GL 3・4・5 1缶(1L)ほか レビュー:(39)

【特長】マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用オイル 耐摩耗性熱性が良く、ギヤーをしっかりと保護します。 卓越したシンクロ特性によりスムーズなギヤーチェンジを実現します。 部分合成油の採用により高温時の安定性に優れています。【用途】マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ギアオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥8,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギアオイル 1缶(20L) レビュー:(126)

【特長】酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。【用途】自動車ギア、建機、重機など

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

トヨタ ハイポイドLSD GL-5 トヨタ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
トヨタ トヨタ ハイポイドLSD GL-5 1缶(4L) レビュー:(41)

【特長】トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ギヤオイル RG7590LSD WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥4,200
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) ギヤオイル RG7590LSD 1本(2L)ほか レビュー:(12)

【特長】Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ミッションパワーシールド MPS 1本(350mL) レビュー:(17)

【特長】パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。【用途】ミッションオイル等の漏れ防止剤

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

Universal 80W-90 カストロール

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロール Universal 80W-90 1缶(1L)ほか レビュー:(65)

【特長】マニュアルトランスミッションディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤをしっかりと保護します。 高温時の安定性に優れています。【用途】マニュアルトランスミッション用・ディファレンシャルギヤー用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

Syntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+ カストロール

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カストロール Syntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+ 1缶(1L)ほか レビュー:(1)

【特長】マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。【用途】マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ギヤオイル GL-5 JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JXTGエネルギー ギヤオイル GL-5 1缶(20L)ほか レビュー:(1)

【特長】高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。【用途】自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ギヤオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギヤオイル 1缶(20L) レビュー:(13)

【特長】高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギヤをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。【用途】工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,600
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) F-1 フューエルワン 1本(200mL)ほか レビュー:(266)

【特長】最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。【用途】内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > ガソリン添加剤

「LSD 添加剤」の関連特集

ミッションオイル 漏れ止め剤

ミッションオイル 漏れ止め剤

ミッションパワーシールド MPSやT/M漏れ止め CVT対応など。

ミッションオイル 漏れ止め剤の販売特集

2サイクル ミッション オイル

2サイクル ミッション オイル

GEAR OILやモト ギアオイルなど。

2サイクル ミッション オイルの販売特集

ギヤオイル GL-4

ギヤオイル GL-4

ギヤオイル GL-4やハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4などの人気商品が勢ぞろい。

ギヤオイル GL-4の販売特集

ミッションオイルとギアオイル

ミッションオイルとギアオイル

トヨタ ハイポイドLSD GL-5やUniversal 75W-90 GL 3・4・5などの「欲しい」商品が見つかる!

ミッションオイルとギアオイルの販売特集

2サイクル用ギアオイル

2サイクル用ギアオイル

ヤマルーブ ギアオイルやGEAR OILなどのお買い得商品がいっぱい。

2サイクル用ギアオイルの販売特集

カストロール ギアオイル

カストロール ギアオイル

Universal 80W-90やUniversal 75W-90 GL 3・4・5も人気!

カストロール ギアオイルの販売特集

ギアオイル GL-5 90

ギアオイル GL-5 90

Axleリミテッドスリップ 90 GL5やギアオイルなどのお買い得商品がいっぱい。

ギアオイル GL-5 90の販売特集

自動車 ミッション 添加剤

自動車 ミッション 添加剤

モリオートギヤやギヤーオイル添加剤などの「欲しい」商品が見つかる!

自動車 ミッション 添加剤の販売特集

ギヤーオイル 添加剤

ギヤーオイル 添加剤

ギヤーオイル添加剤やモリオートギヤなどの「欲しい」商品が見つかる!

ギヤーオイル 添加剤の販売特集

カストロール ミッション オイル

カストロール ミッション オイル

MTX 10W‐40やTransmax FE マルチビークルも人気!

カストロール ミッション オイルの販売特集

モリコンクm100

モリコンクm100

モリコンクM100やギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4Lも人気!

モリコンクm100の販売特集

スーパーレッドライン

スーパーレッドライン

スーパーレッドラインやブラックエースなど。

スーパーレッドラインの販売特集