LTR6ARX-13Pの販売特集

LTR6ARX-13P」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLTR6ARX-13Pに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

プレミアムRXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
NGK プレミアムRXプラグ 1本ほか レビュー:(95)

【特長】世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

「LTR6ARX-13P」のピックアップ商品

イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本 レビュー:(4)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー 1本 レビュー:(28)

【特長】0.4mmはDENSOだけ! 世界初の0.4mmイリジウム中心電極の採用により、最高レベルの着火性と低飛火電圧を発揮し、加速性、アクセルレスポンス、回転安定性、低燃費といった様々な愛車の性能を大きく引き出します。 サーキットシーンでは、抜けるような加速性と素早いアクセルレスポンスがあなたの勝利を助け、ドライブシーンでは、これまでにない快適なロングドライブと低燃費を実現します。 ターミナル付仕様。世界中ほとんどのプラグコードに対応できるようターミナルナットを取り付けてあります。ターミナルは必要の無い車種には取り外してください。 高信頼レジスター内蔵。全タイプ5kΩレジスター仕様。しかも、信頼性の高いモノリシック型抵抗体を内蔵。電子機器へのノイズを防ぎます。 高耐腐食性光沢ニッケルメッキ。ハウジングに、レース用プラグで使用されている高光沢ニッケルメッキを採用。高耐腐食性を実現しています。雨天時のツーリング、モトクロス走行時でも錆びにくい仕様になっています。(低熱価のタイプを除く) 接地電極先端を先細テーパー形状にカット。消炎作用の低減により着火性能を大幅に向上させました。又、流線形に近いテーパー形状が混合気の流れをスムースにし、安定した着火を実現します。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 接地電極内側にU字型の溝を設置し、火炎核形成に必要な大きな空間ボリュームを確保。火花ギャップを拡大せず飛火電圧が低いまま優れた着火性能を実現しています。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 碍子プロジェクトを熱価によって最適値に設計。低熱価プラグでのセルフクリーニング性や、高熱価プラグでの耐熱性といった熱価特有の要求に答えます。 0.4mm径超極細イリジウム中心電極。高融点材料「新イリジウム合金」を採用することで中心電極先端を超極細化。飛火電圧着火性能を大幅に低減、向上させました。又、使用しているイリジウム合金は、デンソーが独自に開発した特殊なもので、日本(2877035)と英国(2302367)特許を取得しています。 着火性能向上のため、中心電極を標準タイプより突出しています。これによりアクセルレスポンスが良くなり加速性が向上します。(IU31・IUH24・IUH27・IX22・IX24・IX27・IUF22・IUF24・IWF22・IWF24・IWF27・IW24・IW27・IW29・IW31・IW34のみ) イリジウムチップの接合には信頼性が高く、どのような過酷な運転条件にも負けない「全周レーザー溶接」を採用しています。 低い飛火電圧、高い着火性能を持っており、様々な運転領域で失火や着火ミスが少なくなり、燃焼状態が非常に良くなります。その結果、エンジンの出力がUPします。 0.4mmイリジウム中心電極と特殊形状の接地電極により、これまでにない高い着火性能と低い飛火電圧を実現しました。したがって飛火電圧の高い領域での失火や、着火しにくい領域でのミスファイヤーが少なく、様々な条件でハイレスポンスな運転が可能です。この結果、標準プラグ使用時と比べ加速性が向上します。 今話題の高性能ワイヤーと併用しても最高のパフォーマンスを発揮します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

イリシリーズプラグ NGK

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
NGK イリシリーズプラグ 1個ほか レビュー:(1)

【特長】イリシリーズプラグは、高熱価が必要なチューニングエンジン向けで、着火性・加速性に優れたイリジウムプラグです。絶縁体形状をリニューアルしてコルゲーションに3本帯を入れ、また主体金具も耐腐食性に優れたメッキを採用しました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

レーシングプラグ NGK

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
NGK レーシングプラグ 1個 レビュー:(2)

【特長】レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

イリジウムMAXプラグ NGK

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
NGK イリジウムMAXプラグ 1個ほか レビュー:(262)

【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥39,270〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(194種類の商品があります)
SMC 電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ 1個

【特長】電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 二次電池対応シリーズ > 電空レギュレータ ITV シリーズ

電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥39,270〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
SMC 電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ 1個

【特長】電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 二次電池対応シリーズ > 電空レギュレータ ITV シリーズ

電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥39,270〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(191種類の商品があります)
SMC 電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ 1個

【特長】電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 二次電池対応シリーズ > 電空レギュレータ ITV シリーズ

プラグレンチ エーモン工業

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エーモン工業 プラグレンチ 1本 レビュー:(45)

【特長】脱落防止ラバー仕様

自動車・トラック用品 > 整備工具・収納 > 自動車整備専用工具 > 電気系統 > スパークプラグ関連 > プラグレンチ > T型タイプ

スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(523種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(B〜) 1個ほか レビュー:(1115)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

ローダウン車対応ジャッキ 大橋産業(BAL)

販売価格(税別) ¥6,490
0営業日後以内
大橋産業(BAL) ローダウン車対応ジャッキ 1台 レビュー:(22)

自動車・トラック用品 > ガレージ機器・整備設備 > ジャッキ・馬台 > ガレージジャッキ > ローダウン

エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO

販売価格(税別) ¥2,507〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
MICRO エアコンフィルター ゼオライトWプラス 1個 レビュー:(90)

【特長】3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > エアコンフィルター

「LTR6ARX-13P」の関連特集

高性能プラグ

高性能プラグ

イリジウムプラグ(新車組付プラグ)やイリジウムプラグを今すぐチェック!

高性能プラグの販売特集

IK22

IK22

イリジウムパワー スパークプラグやイリジウムパワーほか、いろいろ。

IK22の販売特集

K22TNR-S

K22TNR-S

スパークプラグ(B〜)や(90048)プラグ. スパークを今すぐチェック!

K22TNR-Sの販売特集

NGK プラグ イリジウム

NGK プラグ イリジウム

イリジウムIXプラグ 2輪車用やイリジウムMAXプラグを今すぐチェック!

NGK プラグ イリジウムの販売特集

bkr7

bkr7

スパークプラグ(B〜)やイリジウムMAXプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

bkr7の販売特集

CS-2000

CS-2000

電子天秤やアルミカッタースケールも人気!

CS-2000の販売特集

NGK PMR8A

NGK PMR8A

白金プラグやイリジウムIXプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

NGK PMR8Aの販売特集

IRITOP

IRITOP

イリシリーズプラグやイリジウムIXプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

IRITOPの販売特集

LFR6AIX-11

LFR6AIX-11

イリジウムIXプラグやイリジウムMAXプラグなどのお買い得商品がいっぱい。

LFR6AIX-11の販売特集

IRIWAY

IRIWAY

イリシリーズプラグやイリジウムMAXプラグなどの人気商品が勢ぞろい。

IRIWAYの販売特集

CCET 03

CCET 03

電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズやチップ CCET-FYなどの人気商品が勢ぞろい。

CCET 03の販売特集

ITV2051-312BL

ITV2051-312BL

電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズや精密レギュレータ IRシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

ITV2051-312BLの販売特集