LUXO ブランドの販売特集 【通販モノタロウ】
 

LUXO ブランドの販売特集

LUXO ブランド」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLUXO ブランドに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LED照明拡大鏡 KFM LUXO

販売価格(税別) ¥89,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
LUXO LED照明拡大鏡 KFM 1台

【特長】スマートなデザインの堅牢なオールメタル構造で、フリーアームと非常に優れた照明出力を持っています。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 高品質なLED照明と、正確で自由度の高い位置決め性能が、シャドーフリーな拡大像と、すぐれた演色性を提供します。 省エネで明るい一体型半円LEDモジュールが2つ装着されています。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。

測定・測量用品 > 光学測定 > 拡大鏡

「LUXO」のピックアップ商品

補助レンズ LUXO

販売価格(税別) ¥14,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
LUXO 補助レンズ 1台

測定・測量用品 > 光学測定 > 拡大鏡

LED照明拡大鏡 WAVE LUXO

販売価格(税別) ¥97,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
LUXO LED照明拡大鏡 WAVE 1台

【特長】2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。

測定・測量用品 > 光学測定 > 拡大鏡

LED照明拡大鏡 LFM LUXO

販売価格(税別) ¥29,900
0営業日後以内
LUXO LED照明拡大鏡 LFM 1台 レビュー:(1)

【特長】オールメタル構造、LED照明とフレキシブルなセルフバランス型のアームを持ったLuxo伝統の軽量型拡大鏡です。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。 倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。

測定・測量用品 > 光学測定 > 拡大鏡

8163-113-102 LUXO

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:15日
LUXO 8163-113-102 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

8163-113-202 LUXO

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:15日
LUXO 8163-113-202 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 半導体・電子部品・モジュール製品

「LUXO」の関連特集

照明 移動

照明 移動

saga ライトスタンドLEDやサンワLED照明灯を今すぐチェック!

照明 移動の販売特集

照明付 拡大鏡 10倍

照明付 拡大鏡 10倍

照明付拡大鏡(オーライト F インバータタイプ)やLED照明拡大鏡(サーク付)も人気!

照明付 拡大鏡 10倍の販売特集

バンドソー

バンドソー

卓上バンドソーやロータリーバンドソーなど。

バンドソーの販売特集

拡大鏡

拡大鏡

LED照明拡大鏡や56LED付きフレキシブルアームルーペなど。

拡大鏡の販売特集

フレキシブルアームルーペ

フレキシブルアームルーペ

56LED付きフレキシブルアームルーペやライトルーペなど。

フレキシブルアームルーペの販売特集

蛍光灯 検査照明

蛍光灯 検査照明

ゼットライト LED光源モデル Z-10や反射笠付器具 FLR40W×2灯も人気!

蛍光灯 検査照明の販売特集

アーム式拡大鏡

アーム式拡大鏡

アーム式LED拡大鏡や1400ルクス ルーペ付LEDアームライトを今すぐチェック!

アーム式拡大鏡の販売特集

10倍 鏡

10倍 鏡

単眼鏡 SAFARI (コンパクトタイプ・10倍)や単 眼 鏡 [10倍]ほか、いろいろ。

10倍 鏡の販売特集

led 照明 拡大 鏡

led 照明 拡大 鏡

LED照明拡大鏡やLED照明拡大鏡(サーク付)を今すぐチェック!

led 照明 拡大 鏡の販売特集

バランス アーム

バランス アーム

垂直多関節アームやインパクトレンチハンガーなどのお買い得商品がいっぱい。

バランス アームの販売特集

MonotaRO e-230

MonotaRO e-230

アーム式LED拡大鏡や1400ルクス ルーペ付LEDアームライトを今すぐチェック!

MonotaRO e-230の販売特集

GLAMOX LUXO

GLAMOX LUXO

WAVE LED T105LG2068405DCLA EU/GBやSPD025979などの「欲しい」商品が見つかる!

GLAMOX LUXOの販売特集