LVDの販売特集

LVD」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLVDに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD〜) SMC

販売価格(税別) ¥16,575〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
SMC 薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD〜) 1個

【特長】・小型・省スペースタイプをラインナップ。 配管方向寸法MAX.29%短縮。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PPS

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ > 薬液用エアオペレートバルブ小型タイプ LVD シリーズ

「LVD」のピックアップ商品

L Series(LVD40) SMC

販売価格(税別) ¥20,102〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
SMC L Series(LVD40) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

薬液用バルブ (LVA3〜) SMC

販売価格(税別) ¥8,490〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
SMC 薬液用バルブ (LVA3〜) 1個

【特長】・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ > 薬液用バルブ エアオペレートタイプ LVA シリーズ

薬液用バルブ (LVA2〜) SMC

販売価格(税別) ¥7,790〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
SMC 薬液用バルブ (LVA2〜) 1個

【特長】・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ > 薬液用バルブ エアオペレートタイプ LVA シリーズ

TFニードルバルブI型 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥11,400〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) TFニードルバルブI型 1個

【特長】ニードルバルブI型(堅型)はテフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.1MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.2MPa以下になります。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > ジョイント・継ぎ手・コネクター・コック > バルブ

直角型ニードルバルブ(LNシリーズ) アズワン

販売価格(税別) ¥11,300〜
2営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 直角型ニードルバルブ(LNシリーズ) 1個

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > ジョイント・継ぎ手・コネクター・コック > バルブ

水平型ニードルバルブ(INシリーズ) アズワン

販売価格(税別) ¥13,800〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 水平型ニードルバルブ(INシリーズ) 1個

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > ジョイント・継ぎ手・コネクター・コック > バルブ

薬液用バルブ (LVA6〜) SMC

販売価格(税別) ¥52,900〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
SMC 薬液用バルブ (LVA6〜) 1個

【特長】・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ > 薬液用バルブ エアオペレートタイプ LVA シリーズ

5ポートエアオペレートバルブ SMC

販売価格(税別) ¥4,462〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(190種類の商品があります)
SMC 5ポートエアオペレートバルブ 1個 レビュー:(1)

【特長】・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF SMC

販売価格(税別) ¥35,900〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SMC クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF 1個

【特長】・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > モジュラF.R.L./圧力制御機器 > クリーンレギュレータ SR シリーズ

LEDバラストレス水銀灯300W代替型 フェニックス電機

販売価格(税別) ¥28,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
フェニックス電機 LEDバラストレス水銀灯300W代替型 1個 レビュー:(2)

【特長】300Wクラスの管球製品とほぼ同等の明るさで消費電力は1/6、寿命は4.5倍。 商業施設や店舗などの看板照射用、また投光器用水銀灯の代替として、幅広い用途にご使用頂けます。 高所などの電球交換が困難な場所のメンテナンスの手間が解消! 看板照明など幅広い屋外のバラストレス水銀灯の代替に対応が可能です。 光の広がりが自然で美しく、看板を綺麗に照射できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 水銀タイプ

LEDioc LEDライトバルブG 岩崎電気

販売価格(税別) ¥6,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
岩崎電気 LEDioc LEDライトバルブG 1個

【特長】水銀ランプと同じ外球を採用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさ。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 多目的灯・スリムランプ > 多目的灯

LEDバラストレス水銀灯250W代替型 フェニックス電機

販売価格(税別) ¥22,900
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
フェニックス電機 LEDバラストレス水銀灯250W代替型 1個ほか

【特長】商業施設や店舗などの看板照射用の水銀灯の代替として、幅広い用途にご使用頂けます。 既存のBHRF(レフ形バラストレス水銀灯)の器具に取り付けが可能です。 高所などの電球交換が困難な場所のメンテナンスの手間が解消! 看板照明などあらゆる屋外の水銀灯代替ニーズに対応可能です。 光の広がりが自然で美しく、看板を綺麗に演出できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > 照明 > 電球 > LED電球 > 水銀タイプ

「LVD」の関連特集

屋外照明 水銀灯

屋外照明 水銀灯

レトロソーラーライトやアイ 水銀ランプも人気!

屋外照明 水銀灯の販売特集

水銀灯 200V

水銀灯 200V

バラストレス水銀灯やアイ セルフバラスト水銀ランプほか、いろいろ。

水銀灯 200Vの販売特集

ガラス 管 継手

ガラス 管 継手

TFハーフ雌ジョイントI型やテフロン異径接続ジョイントI型などの「欲しい」商品が見つかる!

ガラス 管 継手の販売特集

HF400w

HF400w

水銀ランプや蛍光水銀灯など。

HF400wの販売特集

水銀灯 250w

水銀灯 250w

アイ セルフバラスト水銀ランプや水銀ランプなど。

水銀灯 250wの販売特集

無 電極 放電 ランプ

無 電極 放電 ランプ

LEDioc LEDライトバルブGやLEDバラストレス水銀灯160W代替型など。

無 電極 放電 ランプの販売特集

LED

LED

LEDワークライト(フック、マグネットスタンド付)やLED省エネ バーライトなど。

LEDの販売特集

LED投光器

LED投光器

LED投光器やLED投光器 TK-LED200シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

LED投光器の販売特集

テフロン 電磁弁

テフロン 電磁弁

薬液用バルブ (LVA2〜)やMYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁ほか、いろいろ。

テフロン 電磁弁の販売特集

水銀灯 寿命

水銀灯 寿命

LEDバラストレス水銀灯300W代替型やアイ セルフバラスト水銀ランプなど。

水銀灯 寿命の販売特集

MMD

MMD

MMD60シリーズ 薬液用マニュアルバルブや直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

MMDの販売特集

MF250L-J2/BU-PS

MF250L-J2/BU-PS

FECマルチハイエースHや水銀ランプを今すぐチェック!

MF250L-J2/BU-PSの販売特集