Liniconの販売特集

Linicon」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からLiniconに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

リニコン真空ポンプ 日東工器

販売価格(税別) ¥31,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日東工器 リニコン真空ポンプ 1台ほか

【特長】電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。【用途】エアダスター・ワークの吸着

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

「Linicon」のピックアップ商品

卓上型吸引システム Linicon(リニコン)

販売価格(税別) ¥89,900
1営業日後以内
Linicon(リニコン) 卓上型吸引システム 1個

【特長】ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。 静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。 タンク容量4L。 PP製で安全性が向上しました。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 液送・ポンプ類 > ポンプ

逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥34,900
0営業日後以内
タスコ(TASCO) 逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ 1台 レビュー:(6)

【特長】逆止弁付なので、あらゆる冷媒サイクルの真空引きに使用できます。 2ステージロータリー式により、高真空を得ることができます。 4ポールモーター採用により、長時間の運転を可能にし、HFC機器、低温機器の真空引きに効果を発揮します。【用途】小型〜中型までの空調冷凍機器の真空引きに対応できます。(適応機器〜7HP程度)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

小型バキュームクリーナー アズワン

販売価格(税別) ¥4,910〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アズワン 小型バキュームクリーナー 1個ほか

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > クリーンルーム用品 > 清掃用品 > 掃除機・ブロアー

マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

販売価格(税別) ¥979
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器 マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 1個 レビュー:(63)

【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカ

販売価格(税別) ¥15,900
0営業日後以内
タカトテクニカ ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 1台 レビュー:(18)

【特長】カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付【用途】カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

シングルステージ真空ポンプ タカトテクニカ

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
タカトテクニカ シングルステージ真空ポンプ 1台 レビュー:(3)

【特長】カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥49,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) 1台 レビュー:(2)

【特長】小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。【用途】理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1台 レビュー:(4)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ BBK テクノロジーズ

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
BBK テクノロジーズ ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ 1台

【特長】電源が確保できない現場では電動ドライバーで作業出来ます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) FUSO

販売価格(税別) ¥22,900
0営業日後以内
FUSO 小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) 1台 レビュー:(3)

【特長】小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(〜5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

ウルトラミニツーステージ真空ポンプ           (オイル逆流防止機能付) タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥24,900
0営業日後以内
タスコ(TASCO) ウルトラミニツーステージ真空ポンプ (オイル逆流防止機能付) 1台 レビュー:(5)

【特長】HFC、HCFC、CFC新冷媒従来冷媒対応型。 ツーステージ式ローター搭載で、38ミクロンの高真空。【用途】ルームエアコンの真空引きに

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ULVAC(アルバック機工) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1台 レビュー:(6)

【特長】ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。すべての機種にサーマルプロテクターを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。【用途】エジェクターに代わる真空源。 真空チャック、ウェハー吸着搬送、フィルム吸着。 印刷機械、包装機械、自動機械。 理化学機器、分析機器、真空成形器。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空ポンプ

「Linicon」の関連特集

コンプレッサー 吸引

コンプレッサー 吸引

バキュームブロワガンやエアーガンダストバック付も人気!

コンプレッサー 吸引の販売特集

水封式ポンプ

水封式ポンプ

水封式真空ポンプ SW-S型/SW型やハンディポンプも人気!

水封式ポンプの販売特集

ポンプ用エアフィルター

ポンプ用エアフィルター

真空インレットエアフィルターや卓上型吸引システムなどの「欲しい」商品が見つかる!

ポンプ用エアフィルターの販売特集

真空ポンプ 種類

真空ポンプ 種類

簡易真空バルブやシングルステージ真空ポンプなどのお買い得商品がいっぱい。

真空ポンプ 種類の販売特集

真空ポンプ ta150sa-2

真空ポンプ ta150sa-2

ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ(オイル逆流防止機能付)やウルトラミニツーステージ真空ポンプ (オイル逆流防止機能付)を今すぐチェック!

真空ポンプ ta150sa-2の販売特集

真空ポンプ 吸気管

真空ポンプ 吸気管

部品や油回転真空ポンプ(小型直結型)用 オプションも人気!

真空ポンプ 吸気管の販売特集

真空ポンプ 業務用

真空ポンプ 業務用

小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)や逆流弁付きツーステージポンプ真空保持タイプも人気!

真空ポンプ 業務用の販売特集

LV-140

LV-140

ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付やシングルステージ真空ポンプを今すぐチェック!

LV-140の販売特集

DA-60S

DA-60S

ダイアフラム型ドライ真空ポンプやドライ真空ポンプなどの「欲しい」商品が見つかる!

DA-60Sの販売特集

ユニポンプ

ユニポンプ

逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプやツーステージ真空ポンプ 逆止弁付を今すぐチェック!

ユニポンプの販売特集

GLD-040

GLD-040

直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)や直結型油回転真空ポンプ(高速回転型)も人気!

GLD-040の販売特集

DA-30S

DA-30S

ダイアフラム型ドライ真空ポンプやドライ真空ポンプなどの「欲しい」商品が見つかる!

DA-30Sの販売特集