【特長】相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。



【特長】耐熱、熱水、薬品に対して優れた耐性。 オートクレーブ可。 -40〜+200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。 半透明で、外部から液の流れがわかります。【用途】一般工業用向け



【特長】#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。【用途】土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。


【特長】安定した耐圧性能は耐圧樹脂ホースの業界標準品。 柔らかいので、金具への挿入がラク。配管作業のスピードアップ 透明なので内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単。 高弾性樹脂使用により、耐久性に優れています。【用途】工場設備配管・各種機械組込用ホース。工作機械・組立てロボット・成形機・印刷機等


【特長】自動車用カートリッジエレメントです。


【特長】耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-30〜+200℃です。 理化学研究分野で広く使用されております。【用途】理化学機器のチューブ 耐熱用保護カバー 風呂用温水環境機器のホース 自販機用チューブ



【特長】狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリ対策。



【特長】Φ1.0〜Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!【用途】穴あけ作業に。



【特長】磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。





【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。


【特長】安心の日本製で、更に創業53年の老舗メーカー製。 大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。