MS2Jの販売特集

MS2J」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からMS2Jに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B 鶴賀電機

販売価格(税別) ¥19,900〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
鶴賀電機 マルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453B 1台

【特長】9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > アクセサリ

「MS2J」のピックアップ商品

有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□ コガネイ

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コガネイ 有接点センサスイッチ ZE101□・102□・201□・202□ 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > センサスイッチ

ノーマルクラッチスプリング ALBA(アルバ)

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ALBA(アルバ) ノーマルクラッチスプリング 1個 レビュー:(2)

【特長】スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > スプリング

温度入力デジタルパネルメータ 鶴賀電機

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
鶴賀電機 温度入力デジタルパネルメータ 1台 レビュー:(1)

【特長】熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > アクセサリ

強化クラッチスプリングSET KITACO

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KITACO 強化クラッチスプリングSET 1セット(2本)ほか レビュー:(8)

【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > スプリング

クラッチスプリング Grondement(グロンドマン)

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
Grondement(グロンドマン) クラッチスプリング 1セット レビュー:(2)

【特長】スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > スプリング

温度入力タイプ大型表示器 鶴賀電機

販売価格(税別) ¥63,900
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
鶴賀電機 温度入力タイプ大型表示器 1台

【特長】薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm)。 56mm大形LED採用による鮮明表示。 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応、入力はK・J・T・Pt100Ωに対応。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > アクセサリ

無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ コガネイ

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
コガネイ 無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > センサスイッチ

有接点センサスイッチ CS□B コガネイ

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コガネイ 有接点センサスイッチ CS□B 1個 レビュー:(1)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > センサスイッチ

マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B 鶴賀電機

販売価格(税別) ¥26,900〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
鶴賀電機 マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B 1台

【特長】9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 比較判定出力4点。上下限・ゾーン判定可能。 比較判定状態が一目でわかる2色発光。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

温度指示計/指示警報計 K3MA-L オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オムロン(omron) 温度指示計/指示警報計 K3MA-L 1個

【特長】バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > デジタルパネルメータ

電圧・電流パネルメータ K3HB-X オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥31,900〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
オムロン(omron) 電圧・電流パネルメータ K3HB-X 1個

【特長】電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > デジタルパネルメータ

デジタル指示計 東邦電子

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
東邦電子 デジタル指示計 1台

【特長】過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

「MS2J」の関連特集

温度 表示器

温度 表示器

温度入力デジタルパネルメータや温度表示器を今すぐチェック!

温度 表示器の販売特集

デジタル 表示器

デジタル 表示器

プログラマブル表示器 GP4000Mシリーズや温度入力デジタルパネルメータを今すぐチェック!

デジタル 表示器の販売特集

熱電対 温度表示器

熱電対 温度表示器

温度入力デジタルパネルメータやマルチ入力 熱電・抵抗温度計(パネルメータ) 453Bなど。

熱電対 温度表示器の販売特集

温度指示計

温度指示計

温度指示計/指示警報計 K3MA-Lや温度入力デジタルパネルメータも人気!

温度指示計の販売特集

メーターリレー

メーターリレー

スケーリングメータ/メータリレー K3MA-Jや機械式指示計器 交流電流計 角形計器などの人気商品が勢ぞろい。

メーターリレーの販売特集

指示計

指示計

機械式指示計器 電力計 広角度計器や機械式指示計器 交流電流計 角形計器などの「欲しい」商品が見つかる!

指示計の販売特集

バネクラッチ

バネクラッチ

強化クラッチスプリングSETや強化クラッチスプリングなどの「欲しい」商品が見つかる!

バネクラッチの販売特集

Sスプリング

Sスプリング

強力ばねやDSシリーズ 引張コイルばねなどの「欲しい」商品が見つかる!

Sスプリングの販売特集

デジタルパネルメータ

デジタルパネルメータ

スケーリングメータ/メータリレー K3MA-Jや温度入力デジタルパネルメータなどのお買い得商品がいっぱい。

デジタルパネルメータの販売特集

交換バネ

交換バネ

替バネ ムシ型やペンチ・ニッパ用交換バネなどの「欲しい」商品が見つかる!

交換バネの販売特集

メータリレー

メータリレー

スケーリングメータ/メータリレー K3MA-Jや機械式指示計器 交流電流計 角形計器などの人気商品が勢ぞろい。

メータリレーの販売特集

温度パネルメータ

温度パネルメータ

温度入力デジタルパネルメータや温度パネルメータ K3HB-Hも人気!

温度パネルメータの販売特集