MonotaRO 風速計の販売特集

MonotaRO 風速計」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からMonotaRO 風速計に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

熱線式風速計 testo(テストー)

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
testo(テストー) 熱線式風速計 1個 レビュー:(1)

【特長】ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。センサープローブ伸縮式です。(150〜300mm)。ポケットサイズです。(伸縮可:150〜300mm)【用途】換気吹き出し口での風速計測。ダクトの風速・風量計測。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

「MonotaRO 風速計」のピックアップ商品

マルチ環境測定器(SDスロットル搭載) マザーツール

販売価格(税別) ¥32,900〜
4営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール マルチ環境測定器(SDスロットル搭載) 1台

【特長】1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 多機能環境測定機

デジタル風速計 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥15,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ デジタル風速計 1台 レビュー:(3)

【特長】小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

風速計(風速・風量・温度) カスタム

販売価格(税別) ¥28,900
0営業日後以内
カスタム 風速計(風速・風量・温度) 1個

【特長】風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。【用途】建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

【レンタル】パーティクルカウンター カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥4,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カノマックス(KANOMAX) 【レンタル】パーティクルカウンター 1台 レビュー:(1)

【特長】安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。粒子濃度5チャンネルに加えて、オプションプローブの追加により、温度・湿度・風速を1台で計測できる「多機能クリーンルームモニター」。 。全ての計測データを外部メモリーに保存可能(ただし、表示は2チャンネルまで)。計測中のデータ、または結果データを内部コンピューターへ出力可能。外部コンピューターによるリモートコントロールが可能。最小粒径0.3µ;m

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

簡易デジタル風速計 モノタロウ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
モノタロウ 簡易デジタル風速計 1台 レビュー:(3)

【特長】簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。【用途】現場での風速、気温測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツール

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール ポケットサイズマルチ風速・風量計 1台 レビュー:(2)

【特長】軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

折りたたみ式風速計 カスタム

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
カスタム 折りたたみ式風速計 1台 レビュー:(4)

【特長】コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

デジタル風速計 エンペックス気象計

販売価格(税別) ¥24,900
0営業日後以内
エンペックス気象計 デジタル風速計 1個 レビュー:(1)

【特長】ホットサーミスタ方式なので微風測定に便利。ビューフォート風力階級を表示。リンケの体感温度を表示。データホールド機能

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥58,900
0営業日後以内
カノマックス(KANOMAX) 携帯型風速計アネモマスター 1台

【特長】高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01〜20 m/s、温度-20〜70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。【用途】レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

ベーン式風速計(温湿度計付) testo(テストー)

販売価格(税別) ¥21,900
0営業日後以内
testo(テストー) ベーン式風速計(温湿度計付) 1台

【特長】ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > プロペラ式(ベーン式)

【レンタル】D1風向風速計セット 気象庁検定付 CYG-5103+D1-008AS(校正書付) ログ電子

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ログ電子 【レンタル】D1風向風速計セット 気象庁検定付 CYG-5103+D1-008AS(校正書付) 1台

【特長】ロガーとセンサーが分離型で、設置が簡単な風速計。 ソフトウェアのインストールなしで、CFカードを入れるとすぐにデータ回収を行います。センサーとロガーが分離できるので、ロガーだけを回収することができます。気象庁検定の有り、無しの2タイプございます。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

【レンタル】アネモマスター風速・風量計 カノマックス(KANOMAX)

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カノマックス(KANOMAX) 【レンタル】アネモマスター風速・風量計 1台

【特長】プローブは細く、伸縮・折り曲げ自在なので、小さな点検孔や狭い場所などに対応。 ダクトサイズの入力により風量を表示するので面倒な風量演算が不要(円形・矩形ダクトに対応)。 メモリー機能とデジタル出力・ケーブル・計測ソフトウェアを標準設備で、パソコンにデータを取り込めます。【用途】空調設備のメンテナンスや検査に。 クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に。 ダクト・配管内の風量測定に。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

「MonotaRO 風速計」の関連特集

風速計

風速計

簡易デジタル風速計や熱線式風速計も人気!

風速計の販売特集

風速計 アネモマスター

風速計 アネモマスター

携帯型風速計アネモマスターや【レンタル】アネモマスター風速・風量計などの人気商品が勢ぞろい。

風速計 アネモマスターの販売特集

環境計測器

環境計測器

ミニマルチ環境計測器やマルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)ほか、いろいろ。

環境計測器の販売特集

デジタル風速計

デジタル風速計

簡易デジタル風速計やデジタル風速計などの「欲しい」商品が見つかる!

デジタル風速計の販売特集

風向計

風向計

【レンタル】弱風用風向風速計(気象庁検定付) KDC-S4-05305や吹き流しと風速のめやすも人気!

風向計の販売特集

風速計 ハンディタイプ

風速計 ハンディタイプ

簡易デジタル風速計やデジタル風速計などの「欲しい」商品が見つかる!

風速計 ハンディタイプの販売特集

風速風温計

風速風温計

風速風温計やポケットサイズマルチ風速・風量計ほか、いろいろ。

風速風温計の販売特集

風圧 計

風圧 計

ポケットサイズマルチ風速・風量計や【レンタル】アネモマスター風速・風量計ほか、いろいろ。

風圧 計の販売特集

風速計延長棒

風速計延長棒

風速計延長棒や換気扇測定棒を今すぐチェック!

風速計延長棒の販売特集

風量

風量

ポケットサイズマルチ風速・風量計や簡易デジタル風速計などの人気商品が勢ぞろい。

風量の販売特集

防水風速計

防水風速計

簡易デジタル風速計やデジタルハンディ風杯式風速計などの「欲しい」商品が見つかる!

防水風速計の販売特集

風速風量計

風速風量計

ポケットサイズマルチ風速・風量計や風速計(風速・風量・温度)などの「欲しい」商品が見つかる!

風速風量計の販売特集