N3A1-13-Z40のおすすめ人気ランキング
2022/05/15更新5件の「N3A1-13-Z40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギガビットルーター」、「WiFi アクセスポイント」、「N3A1-18-911」などの商品も取り扱っております。

【特長】ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。【用途】高温・屋内外環境下



【特長】らくらく引っ越し機能を搭載し、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、PCなどが使える11ac(Wi-Fi5)対応無線LANギガビットルーターです。 使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・パスワード)をコピーできます。 回線混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。また、IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 業界トップクラスのトレンドマイクロ社「スマートホームネットワークTM」を搭載し、悪質なウェブサイトブロック機能に加え、脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩を伴う外部への不正な通信もブロックします。※ルーターモードのみで動作します。初期値で有効になっています。また、悪意のある攻撃に対して、絶対的な効果を保証するものではありません。(最長5年間もしくは、当社が告知した日付までのサービスです。ただし、サービスが2026年4月末日を超えることはありません。) 万が一、脅威が端末まで入り込んだ場合や、接続時に既に入り込んでいた場合には、個人情報や機密情報などが外に持ち出されないよう通信をブロックします。 これにより、テレビやエアコン、ネットワークカメラなどのセキュリティソフトがインストールできないネットワーク家電を脅威から守ります。 また、既にセキュリティソフトがインストールされているパソコンやスマートフォンでは二重のブロックでお客様のインターネット環境を脅威から守ります。 グループ会社であるDXアンテナのノウハウを活かしたハイパワー内蔵アンテナを搭載し、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 6人家族を想定し、6人全員がテレビやスマートフォンなどの複数端末を同時使用しても快適に通信が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は1733Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は800Mbpsの高速通信で、4Kテレビも快適に視聴可能です。(規格値) 5GHz帯と2.4GHz帯の同時通信時に発生する処理待ち時間を解消可能な「デュアルコアCPU」を搭載しました。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、複数台の同時通信・処理が可能です。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone8やXなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 ノイズに強く、5GHz帯・2.4GHz帯で独立した高感度の内蔵アンテナ(4×4)を搭載しています。 全ポートがギガ光通信対応なため、回線速度を最大限活用できます。 「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能 通常設置の縦置きに加え、テレビ周辺の空きスペースへ設置するのに適した横置き、障害物に邪魔されにくい壁掛けの3種類の置き方に対応しています。 夜間のランプ点滅が気になる方のために、取り外し可能なランプカバーが付いています。 リビングのテレビなどと親和性が高く、どこに設置してもなじむデザインになっています。 「ルーターモード」としてはもちろん、「中継器モード」、「子機モード」、「アクセスポイントモード」の4モードを搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 アプリやCD-ROMを使わず、スマホやパソコン単体でWEBブラウザ上から簡単に設定ができる「かんたんセットアップ4」に対応しています。 お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。【用途】使用する機器と有線LANケーブルで繋がず、無線で使用したいときに最適なWi-Fiルーターです。 らくらく引っ越し機能を搭載し、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、PCなどが使える11ac対応無線LANギガビットルーターです。



【特長】USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。 USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)ルーターの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。 ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。 ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※ルーター側も「ビームフォーミング(Z)」に対応している必要があります。 OSがWindows10の場合にはアダプターを挿すだけで、すぐに使用可能です。その他のOSの場合には、付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。【用途】無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。


【特長】新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。【用途】自動車用純正交換タイプエアフィルター



【特長】らくらく引っ越し機能を搭載し、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、PCなどが使える11ac対応無線LANギガビットルーターです。 本製品は、IPv6(IPoE)対応ルーターのエントリーシリーズです。 使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・パスワード)をコピーできます。 回線混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。また、IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 グループ会社であるDXアンテナのノウハウを活かしたハイパワー内蔵アンテナを搭載し、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 4人家族を想定し、4人全員がテレビやスマートフォンなどの複数端末を同時使用しても快適に通信が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信で、4Kテレビも快適に視聴可能です。(規格値) 5GHz帯と2.4GHz帯の同時通信時に発生する処理待ち時間を解消可能な「デュアルコアCPU」を搭載しました。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、複数台の同時通信・処理が可能です。※同時接続台数2台まで。接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneXSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 ノイズに強く、5GHz帯・2.4GHz帯で独立した高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 全ポートがギガ光通信対応なため、回線速度を最大限活用できます。 「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能 通常設置の縦置きに加え、テレビ周辺の空きスペースへ設置するのに適した横置き、障害物に邪魔されにくい壁掛けの3種類の置き方に対応しています。 リビングのテレビなどと親和性が高く、どこに設置してもなじむデザインになっています。 「ルーターモード」としてはもちろん、「中継器モード」、「子機モード」、「アクセスポイントモード」の4モードを搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 アプリやCD-ROMを使わず、スマホやパソコン単体でWEBブラウザ上から簡単に設定ができる「かんたんセットアップ4」に対応しています。 お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。


【特長】Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信を実現。複数台同時接続に強いので、テレワークやオンライン学習にも最適。 独自機能「らくらくQoS」がWeb会議やオンライン学習の通信を自動で最適化!設定を変更すれば、ゲームも優先送信に! トレンドマイクロ社セキュリティー「スマートホームネットワーク(TM)」搭載、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。


【特長】「RICOH THETA Z1 51GB」は、2019年5月に発売した最上位機種「RICOH THETA Z1」の内蔵ストレージを拡張したモデルです。高画質・高品質な360°の静止画・動画を撮影できるRICOH THETA Z1の基本性能はそのままに、ストレージ容量を気にせずに利用したいという市場のニーズに応え、保存可能な容量を従来機種の19GBから51GBへと大幅に増強しました。RAW+ で約900枚、JPEGで約6350枚の撮影データを本体ストレージに保存できます。 前身機同様の特長は引継ぎ、コンパクトなボディに1.0型の裏面照射型CMOSイメージセンサーを搭載し、約2300万画素相当(6720×3360ピクセル)の360°の高品質な静止画を撮影することができます。絞り優先など多彩な撮影モードにも対応し、屋外や暗所など撮影シーンを選ばずに高品質な映像を得ることができます。また、動画撮影時には回転3軸補正による強力な手ぶれ補正機能により、4K(3840×1920ピクセル)、30fps(フレーム/秒)相当の滑らかで臨場感あふれる360°の動画撮影を実現します。

【特長】ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。【用途】屋内使用


【特長】Wi-Fiルーターの電波を中継し、Wi-Fiのエリアを拡げる中継器です。インターネットが繋がりにくかった部屋にもWi-Fiの電波をしっかり届けてくれるので、テレワークやオンライン学習にも最適です。 Wi-Fiルーターとの距離が離れた部屋がある住宅や、鉄筋構造や断熱材、床暖房などWi-Fiの電波を通しにくい住宅にお住まいで、「Wi-Fiの電波が届かない、届きにくい」とお困りのお客様に最適です。 母屋と繋がっていない離れ家との通信は「屋外利用」として扱われるため、屋外利用禁止の電波も使う従来品では電波法違反になる可能性がありました。 本製品は屋外利用が認められた電波帯域のみで動作する「離れ家モード(特許出願中)」を業界初搭載し、同環境でも安心してお使いいただけます。 Wi-Fiルーター(親機)との接続は、親機と本製品のWPSボタンを押すだけ。WPSを搭載した製品であれば、他社製品とも接続可能です。 WPSが搭載されていない製品の場合、本製品の管理画面上から設定を行うことで接続することが可能です。 本製品ランプの点灯状態でWi-Fiルーター(親機)との電波接続状況が分かるため、専用アプリ不要で最適な設置場所を簡単に探すことができます。 本製品を利用した実測値の検証では、木造3階建て1軒家で約4倍、鉄筋2LDKマンションで約5倍、通信速度を改善することができています。接続にケーブルを必要としないので、家の中の中継地点に簡単に設置できます。 コンパクトに設計されたデザインなので、一般的な2口コンセントの上側に差しても下側のコンセント口をふさぎません。 干渉が少なく、安定して通信が出来る5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、壁や床などの障害物に強く、電波が遠くまで届きやすい2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) グループ会社であるDXアンテナのノウハウを活かしたハイパワー内蔵アンテナを搭載し、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 配置や向きにこだわってアンテナを設計したことで、死角のない全方向に対して感度の良い快適な通信を実現し、スマート家電(Wi-Fiエアコン)やIoT端末などの電波も漏れなく拾って快適に接続できます。 1Gbps対応LANポート付きで、テレビやレコーダーなどの有線機器をWi-Fi化、イーサーネットコンバーターとしても利用できます。 バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。

【特長】業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。 従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。 Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。 製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。 本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値) バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。 過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。 集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。 複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。【用途】Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。 無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。 薄くてスリムなため設置場所にも困りません。



1.

2.

3.

4.

5.

6.

「N3A1-13-Z40」関連の人気ランキング
ギガビットルーターWi-Fiルーター 無線LAN 親機 1733+800Mbps 11ac.n.a.g.b 有線Giga セキュリティやDAILY FIT MASK 立体 ゆったり大きめ 7枚入も人気! ギガビットルーターの人気ランキング |
WiFi アクセスポイント法人向け 無線アクセスポイント AP 867+300Mbps 11ac PoE EU RoHS指令準拠(10物質)やエアステーション プロ 法人向け 11ac 2×2 デュアルバンド 無線LANアクセスポイントなどのお買い得商品がいっぱい。 WiFi アクセスポイントの人気ランキング |
|
d-sub 37D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極やD-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブルほか、いろいろ。 d-sub 37の人気ランキング |
||
シールド 端子TE Connectivity 329860 圧着バレル - ホイルコネクタやタイコエレクトロニクスアンプ(AMP) 0-329860-0 ターミフォイルなどのお買い得商品がいっぱい。 シールド 端子の人気ランキング |
||
ルーター エレコムWi-Fiルーター 無線LAN 親機 1733+800Mbps 11ac.n.a.g.b 有線Giga セキュリティやWiFiルーター 無線LAN 親機 WiFi6 2402+800Mbps 11ax.ac.n.a.g.b ブラック ギガビット テレワークなどの「欲しい」商品が見つかる! ルーター エレコムの人気ランキング |