NTN UCFL208D1の販売特集

NTN UCFL208D1」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からNTN UCFL208D1に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ひしフランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット給油式 1個 レビュー:(4)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「NTN UCFL208D1」のピックアップ商品

ひしフランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(6)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,790〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

804 セーフティフットウェア(セーフティースニーカー) バートル

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
バートル 804 セーフティフットウェア(セーフティースニーカー) 1足 レビュー:(18)

【特長】かかとが踏める為、屋内外の作業に最適です。通気性の良いメッシュ仕様。クッション性の良い特殊ラバー採用で、歩きやすい。ストリートにもフィットするカジュアルデザイン。優れたフィット性、クッション性、屈曲性、耐久性。【用途】一般作業

安全保護具・作業服・安全靴 > 安全靴・安全スニーカー・作業靴 > 安全スニーカー(先芯付き) > ひもタイプ(先芯つき)

ひしフランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,690〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ボンドG17 コニシ

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
コニシ ボンドG17 1本(20mL)ほか レビュー:(136)

【特長】トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。【用途】合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 多用途

ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥3,690
4営業日後以内
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット 1個

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

テークアップ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) テークアップ形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > テークアップ形ユニット

テークアップ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) テークアップ形ユニット 1個 レビュー:(3)

【特長】ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。【用途】ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > テークアップ形ユニット

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,180〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UCFL ひしフランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 菱フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。【用途】ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「NTN UCFL208D1」の関連特集

ひし形 ベアリングユニット

ひし形 ベアリングユニット

ひしフランジ形ユニットやひしフランジ形ユニット給油式などの人気商品が勢ぞろい。

ひし形 ベアリングユニットの販売特集

FL204J

FL204J

ひしフランジ形ユニット アルミシリーズやひしフランジ形ユニット給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

FL204Jの販売特集

NTN FL207

NTN FL207

ひしフランジ形ユニット給油式やひしフランジ形ユニット無給油式も人気!

NTN FL207の販売特集

FL207 カバー付き

FL207 カバー付き

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)や菱フランジ形ユニットを今すぐチェック!

FL207 カバー付きの販売特集

FL212

FL212

ひしフランジ形ユニット無給油式や角形直流3線式近接センサ FL2 シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

FL212の販売特集

fyh fl205

fyh fl205

菱フランジ形ユニットやUCFL ひしフランジ形(円筒穴)などのお買い得商品がいっぱい。

fyh fl205の販売特集

UCFL 204

UCFL 204

ひしフランジ形ユニット無給油式や菱フランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

UCFL 204の販売特集

lf207

lf207

軽量菱フランジ形ユニットや軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

lf207の販売特集

fyh flx05

fyh flx05

ひしフランジ形ユニットやUCFL ひしフランジ形(円筒穴)ほか、いろいろ。

fyh flx05の販売特集

T209

T209

テークアップ形ユニットやテークアップ形ユニット給油式などの人気商品が勢ぞろい。

T209の販売特集

PFL206

PFL206

鋼板製ひしフランジ形ユニットやインサート軸受ほか、いろいろ。

PFL206の販売特集

C-UCFL206D1-

C-UCFL206D1-

ひしフランジ形ユニット給油式やひしフランジ形ユニット無給油式も人気!

C-UCFL206D1-の販売特集