OA-W2823の販売特集

OA-W2823」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からOA-W2823に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ 1個ほか レビュー:(22)

【特長】保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護及び保持

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

「OA-W2823」のピックアップ商品

OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥3,990〜
2営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) OA-Wシリーズ(標準タイプ ) 1袋(20個)ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ 1個ほか レビュー:(14)

【特長】本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥2,490〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ 1袋(10個)ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

OA-1シリーズ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) OA-1シリーズ 1袋(20個)ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥4,990〜
2営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) OA-Wシリーズ(マルチタイプ) 1袋(10個)ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 難燃タイプ 1個ほか レビュー:(9)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

OPWカムロックカプラー ホースシャンク(樹脂ホース用) アルミ合金 トヨックス(TOYOX)

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トヨックス(TOYOX) OPWカムロックカプラー ホースシャンク(樹脂ホース用) アルミ合金 1個 レビュー:(2)

【特長】安全、信頼の世界ブランドOPWカムロック。振動に強い!ツインカム構造だから、万一、振動などでカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、危険をお知らせします。OPWカムロックは厳格なA-A-59326(MIL-C-27487)により製造されており、優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性などを有し、世界各国のあらゆる流体搬送現場で使用されています。【用途】製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > レバーカップリング

ケーブルグランド AVC-1シリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ケーブルグランド AVC-1シリーズ 1個 レビュー:(17)

【特長】カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡易作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消! 本体内径と電線径の比較検討の時間節約! ケーブルレンジが広く、1つで幅広い電線径に対応します。 環境に優しい(ゴミが発生しません) 金属突起部が無く、取付後に指等損傷の不安解消! シール性に優れています! 緩み防止機構により、振動に強い! 取付ネジの互換性あり、すぐにでもお使い頂けます。 RoHS規制物質は使用致しておりません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

キャプコン OA-1ウス オーム電機

販売価格(税別) ¥219
0営業日後以内
オーム電機 キャプコン OA-1ウス 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

AG型 ケーブルグランド 高防水タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
タカチ電機工業 AG型 ケーブルグランド 高防水タイプ 1個ほか レビュー:(6)

【特長】保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥139
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 汎用タイプ 1個 レビュー:(2)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

防水キャプコン セパレート型 オーム電機

販売価格(税別) ¥4,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーム電機 防水キャプコン セパレート型 1箱(5個)ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 関連商品

「OA-W2823」の関連特集

OA-W2219

OA-W2219

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプやOA-Wシリーズ(標準タイプ )などのお買い得商品がいっぱい。

OA-W2219の販売特集

oa-w3630

oa-w3630

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプや引出し整理トレーを今すぐチェック!

oa-w3630の販売特集

oa-w1613

oa-w1613

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプやOA-Wシリーズ(標準タイプ )などのお買い得商品がいっぱい。

oa-w1613の販売特集

G1/2 CTG16

G1/2 CTG16

ケーブルグランド AVC-1シリーズやエスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)も人気!

G1/2 CTG16の販売特集

OA-W16

OA-W16

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプやOA-Wシリーズ(標準タイプ )などのお買い得商品がいっぱい。

OA-W16の販売特集

OA-W1608

OA-W1608

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプやOA-Wシリーズ(標準タイプ )などのお買い得商品がいっぱい。

OA-W1608の販売特集

oa-w1609

oa-w1609

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプやOA-Wシリーズ(標準タイプ )などのお買い得商品がいっぱい。

oa-w1609の販売特集

OA-W22

OA-W22

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプやOA-Wシリーズ(マルチタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

OA-W22の販売特集

キャプコン OA-1

キャプコン OA-1

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズやキャプコン OA-1ウスなどの「欲しい」商品が見つかる!

キャプコン OA-1の販売特集

防水 電源 box

防水 電源 box

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプや汎用樹脂製ボックス(P)ほか、いろいろ。

防水 電源 boxの販売特集

防水 キャプコン

防水 キャプコン

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプや防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプなど。

防水 キャプコンの販売特集

PG11

PG11

RPG型 PGネジケーブルグランド 低価格タイプやビニル被覆ケイフレックスも人気!

PG11の販売特集