PF管 ダクタークリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
97件の「PF管 ダクタークリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 固定金具」、「ダクタークリップ」、「pf管 サドル」などの商品も取り扱っております。
ネグロス電工ダクタークリップ
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
材質 硬質塩化ビニル(PVC) 適合 樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
1個ほか
579 税込637
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。
適合 アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE) 材質 硬質塩化ビニル(PVC)
1本
268 税込295
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネグロス電工PF管支持クリップ
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質 硬質塩化ビニル(PVC)
1個ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
1個
199 税込219
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
1セット(10個)
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
寸法A(mm) 148 寸法D(mm) 40 寸法B(mm) 136 寸法C(mm) 80 適合管の呼び (FEP管)100 適合管外径(Φmm) 130
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
1セット(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル等の被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
1セット(10個)ほか
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(10組)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合 W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様 ステンレス製 寸法B(mm) 32
1個ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格 JIS C 8411 材質(内層) N1.0(マンセル記号)
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)