- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- PVCバケツのおすすめ人気ランキング
PVCバケツのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新126件の「PVCバケツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バケツ」、「工事現場 ゴミ箱」、「車小物 入れ」などの商品も取り扱っております。
普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。
用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。
材質
PVC
色
クレイ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
本体
どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。補強板入りなので、床を傷つけません。片手で持てるヒモの長さです。強力スプリングでしっかり自立。土のう袋にピッタリ。
用途現場でのゴミ回収やアウトドアに。
商品タイプ
本体
使用しないときは、たたんでコンパクトに収納。コンパクトに折りたためるので携帯に、片付けに便利。中身が空でもしっかり自立
材質(本体)
ナイロン/PEコーティング
商品タイプ
本体
バケツ代わりになるバッグ。折り畳み収納可能なので従来のバケツと違い、コンパクトでかさばらず保管をしておくことができます。
用途災害時に水を運ぶ際はもちろん、アウトドア用品として水以外の物の持ち運びにも最適なバケツ代わりにもなるバッグです。またご自宅用のランドリーバッグとしてもお使いいただけます。
材質
ポリエステル(PVCコーティング)
形状
丸形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約175×380×15(折りたたみ時)
個装
OPP袋入れ
高さ(cm)
30.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
折りたたみ式
商品タイプ
本体
口径(Φcm)
約23.5
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に
材質
本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
形状
角形
特性
折りたたみ式
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
本体
使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり!
収納時には小さくたためて省スペース化を実現。
持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。
用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。
別売付属品
ショルダーベルト
強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。
使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに
材質
本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質
ポリプロピレン
色
本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)
50
芯材
FRP
スプリングの力で自立します。
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
側面のバックルによって、折り畳みの状態を保持できます。
S字フックが1本付いています。中にエフトロン底板付。
エスコ品番
EA925CE-300D
材質
表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
質量(kg)
0.64
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
280
タイプ
底補強
長さ(cm)
【持ち手】約96
折りたたみ時高さ(mm)
約150
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
やわらかいフタがポイントのシールバケツです。匂いが漏れにくく液体がこぼれにくいバケツです。
用途ペンキ、生ごみ等、匂いの気になるものの一時保管に最適です。
材質
本体・持ち手:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)、金具:鋼
仕様
フタ付
形状
丸形
2018年トラスコ掲載ページ
9 0452
商品タイプ
本体+フタ
FRP芯有で半永久的に自立します。
両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質
(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン
色
モスグリーン
厚さ(cm)
(収納時)80
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
自立型ですので楽に設置できます。吊り手幅は100mmで丈夫です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。
分別回収袋及び資源再利用袋。
容量(L)
450
仕様
投入口:750口
材質/仕上
ポリプロピレン、白カバー:ポリエチレン(RJ-301のみ)
本体寸法(mm)
750×750×800(H)
最大充填質量(kg)
500
商品タイプ
本体
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質
HDPE
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。
ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。
PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質
PE(ポリエチレン)
形状
丸形
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
材質
ポリプロピレン、FRP
商品タイプ
本体
丈夫で持ちやすいバケツです。モルタルなどの撹拌に適しています。本体の口元は折り返しがついており強度を持たせています。本体の材質は柔軟性の高いEVA、LLDPEを使用し、割れ難くなっています。内側には目盛刻印付です。
用途一般建築作業、清掃業等。
形状
丸形
高さ(mm)
330
材質(本体)
低密度ポリエチレン(LLDPE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)
質量(g)
900
外径(Φmm)
330
持ち手
軟質PVC
材質(ロープ)
ポリプロピレン(PP)
商品タイプ
本体
フタの有無
別売
幅広い品ぞろえのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。
※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。園芸作業全般用です。たためばコンパクトに収納できます。スプリング内蔵で自立します。庭掃除時のゴミ箱として最適です。土・肥料などの混合などにも使用できます。
用途万能バケツ。
仕様
撥水加工で丸洗い可能
材質
PVC