S端子ケーブルの販売特集

S端子ケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からS端子ケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ビデオケーブル(S端子) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥979〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ ビデオケーブル(S端子) 1本 レビュー:(1)

【特長】S端子に対応したビデオキャプチャーボードやビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。 線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。 接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > オーディオケーブル

「S端子ケーブル」のピックアップ商品

S端子ケーブル ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥699〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) S端子ケーブル 1個 レビュー:(1)

【特長】S端子付ビデオとS端子付テレビを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)ケーブルを採用 75Ω高周波用同軸ケーブルを採用 金メッキ処理プラグ採用

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > オーディオケーブル

S端子ケーブル ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,190〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) S端子ケーブル 1個

【特長】S端子付ステレオビデオとS端子付ステレオテレビを接続して再生 高純度99.99%OFC(無酸素銅)ケーブルを採用 映像(黄)は75Ω高周波用同軸ケーブルを採用 金メッキ処理プラグ採用

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > オーディオケーブル

MIDIケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ MIDIケーブル 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル

AVケーブル(S端子+RCAピンプラグ) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,390〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ AVケーブル(S端子+RCAピンプラグ) 1本

【特長】S端子対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > オーディオケーブル

USB接続ビデオキャプチャー I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格(税別) ¥4,990〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) USB接続ビデオキャプチャー 1台 レビュー:(1)

【特長】昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してブルーレイやDVDに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。 ハードディスクに保存する手間なく、直接DVDに保存できる「ダイレクトレコーディング」に対応。 また、こだわり編集をしたい方におすすめの「CyberLink PowerDirector8 for I-O DATA」を添付。 さらに、iPhoneやiPadでの持ち出しや、YouTubeへの直接アップロードが可能。 高画質補正機能により、アナログデータをハイビジョン画質にアップスケーリングしてブルーレイに保存できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

ディスプレイ工事配線ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンワサプライ ディスプレイ工事配線ケーブル 1個

【特長】配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。【用途】DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > D-Sub15ピンケーブル

ビデオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ ビデオケーブル(RCAピンプラグ) 1本 レビュー:(2)

【特長】RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > オーディオケーブル

ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機

販売価格(税別) ¥42〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
マル信無線電機 ピンジャック・DINコネクター 1個 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

4K8K対応テレビ接続ケーブル(4C) L型×ストレートプラグ 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本アンテナ 4K8K対応テレビ接続ケーブル(4C) L型×ストレートプラグ 1個

【特長】両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

三菱電機PLC用接続ケーブル パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 三菱電機PLC用接続ケーブル 1本

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル

マルチプルI/Oターミナル 温度入力ユニット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥45,900
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) マルチプルI/Oターミナル 温度入力ユニット 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > ネットワーク機器

PS/2スプリッター サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,290
2営業日後以内
サンワサプライ PS/2スプリッター 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > キーボードケーブル

「S端子ケーブル」の関連特集

S端子

S端子

ビデオケーブル(S端子)やS端子ケーブルほか、いろいろ。

S端子の販売特集

デジタル音声出力ケーブル

デジタル音声出力ケーブル

光デジタルケーブルやキャノン純正 ステレオAVケーブルなど。

デジタル音声出力ケーブルの販売特集

コネクタ 14ピン

コネクタ 14ピン

純正ステレオコネクターや14ピンターミナルコネクタ 6個入などの「欲しい」商品が見つかる!

コネクタ 14ピンの販売特集

4ピン ケーブル

4ピン ケーブル

三菱電機PLC用接続ケーブルやPS/2スプリッターなど。

4ピン ケーブルの販売特集

ビデオ と テレビ の 接続

ビデオ と テレビ の 接続

イーサネット対応ハイスピードHDMIミニケーブルやアンテナケーブル(L型-ストレート)などの人気商品が勢ぞろい。

ビデオ と テレビ の 接続の販売特集

8ピンケーブル

8ピンケーブル

三菱電機PLC用接続ケーブルやMIDIケーブルも人気!

8ピンケーブルの販売特集

同軸ケーブル 4C

同軸ケーブル 4C

同軸ケーブル S-4C-FBやBS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)を今すぐチェック!

同軸ケーブル 4Cの販売特集

キャプチャーボード

キャプチャーボード

HDMI/アナログキャプチャーやUSB HDビデオキャプチャーユニット デジ造映像版を今すぐチェック!

キャプチャーボードの販売特集

日本アンテナ ケーブル

日本アンテナ ケーブル

4K8K対応テレビ接続ケーブル(4C) L型×ストレートプラグや衛星アンテナ接続ケーブル S5C-FBも人気!

日本アンテナ ケーブルの販売特集

USBビデオ端子

USBビデオ端子

DIN BOX OP 入力端子やUSBスマート充電キットなどのお買い得商品がいっぱい。

USBビデオ端子の販売特集

RGBケーブル

RGBケーブル

ディスプレイケーブルやアナログRGBケーブルを今すぐチェック!

RGBケーブルの販売特集

RCAピン

RCAピン

ビデオ入力アダプターやビデオケーブル(RCAピンプラグ)を今すぐチェック!

RCAピンの販売特集