SC-P2の販売特集

SC-P2」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSC-P2に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

リミットスイッチ用簡易コネクタ SC オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥58
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) リミットスイッチ用簡易コネクタ SC 1個

【用途】リミットスイッチ用コネクタ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > リミットスイッチ用コネクタ

「SC-P2」のピックアップ商品

リミットスイッチ用コネクタ SC オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥509〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オムロン(omron) リミットスイッチ用コネクタ SC 1個

【特長】各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > リミットスイッチ用コネクタ

ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm〜2mm 水本機械製作所

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
水本機械製作所 ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm〜2mm 1個 レビュー:(1)

【特長】1本のワイヤーに取付けます。【用途】六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊具 > ステンワイヤクリップ

リミットスイッチ用コネクタ SC オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥719〜
3営業日後以内から出荷目安:52日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オムロン(omron) リミットスイッチ用コネクタ SC 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > リミットスイッチ用コネクタ

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(9)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
日本レヂボン スキルタッチ S(AC) 1枚ほか レビュー:(20)

【特長】オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。【用途】AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。

切削工具・研磨材 > 研磨材 > グラインダー砥石 > フレキシブル砥石

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) 1個 レビュー:(10)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥199
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 1個 レビュー:(2)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

AG型 ケーブルグランド 高防水タイプ タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
タカチ電機工業 AG型 ケーブルグランド 高防水タイプ 1個ほか レビュー:(8)

【特長】保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
大阪魂 (+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 1パック(25個)ほか レビュー:(1)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 座金組込ねじ > アプセット > (+)六角アプセット

エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 難燃タイプ 1個ほか レビュー:(9)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
日本レヂボン スキルタッチ S(WA) 1枚ほか レビュー:(18)

【特長】自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。【用途】WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。

切削工具・研磨材 > 研磨材 > グラインダー砥石 > フレキシブル砥石

メタルケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) メタルケーブルグランド(A型) 1個 レビュー:(2)

【特長】金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。【用途】機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

「SC-P2」の関連特集

リミットスイッチ WLCA12

リミットスイッチ WLCA12

2回路リミットスイッチ WLCA□やリミットスイッチ アクチュエータ WL/WLMを今すぐチェック!

リミットスイッチ WLCA12の販売特集

シールコネクタ

シールコネクタ

E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)やケーブルグランド AVC-1シリーズなど。

シールコネクタの販売特集

ポールコレクター

ポールコレクター

集電子やトロリーコレクタなどの人気商品が勢ぞろい。

ポールコレクターの販売特集

G1/2 CTG16

G1/2 CTG16

ケーブルグランド AVC-1シリーズやエスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)も人気!

G1/2 CTG16の販売特集

オムロン WLCA2-2N

オムロン WLCA2-2N

2回路リミットスイッチ WLCA□や小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nなどのお買い得商品がいっぱい。

オムロン WLCA2-2Nの販売特集

キャブタイヤ コネクタ

キャブタイヤ コネクタ

リミットスイッチ用コネクタ SCやベターキャップほか、いろいろ。

キャブタイヤ コネクタの販売特集

フレキシブル コネクタ

フレキシブル コネクタ

ネジなしコネクター薄鋼やリミットスイッチ用コネクタ SCなどの人気商品が勢ぞろい。

フレキシブル コネクタの販売特集

リミットスイッチ用ケーブル

リミットスイッチ用ケーブル

リミットスイッチ用コネクタ SCやMネジケーブルグランド(A型/長足)など。

リミットスイッチ用ケーブルの販売特集

フレキシブルコンジット

フレキシブルコンジット

銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジットやビニル被覆ケイフレックスほか、いろいろ。

フレキシブルコンジットの販売特集

1ls-j551

1ls-j551

リミットスイッチ ブーツシールローラプランジャ形や汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズを今すぐチェック!

1ls-j551の販売特集

ステンレスワイヤー 1.5mm

ステンレスワイヤー 1.5mm

ステンレスワイヤーロープ1.5mm×100Mやステンレス カットワイヤーなど。

ステンレスワイヤー 1.5mmの販売特集

防水 キャップ 構造

防水 キャップ 構造

エスシーロック UL品や防水キャップも人気!

防水 キャップ 構造の販売特集