SC5-1 AC200Vの販売特集

SC5-1 AC200V」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSC5-1 AC200Vに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(53)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

「SC5-1 AC200V」のピックアップ商品

電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機

販売価格(税別) ¥5,790〜
3営業日後以内から出荷目安:32日
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
富士電機 電磁開閉器 標準形 SW-5-1 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(45)

【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
富士電機 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(6)

【特長】高信頼性の直流用コイルを採用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個 レビュー:(14)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(173種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(21)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03〜N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6〜N16形)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
富士電機 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(7)

【特長】モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

電磁接触器 高頻度開閉用 富士電機

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
富士電機 電磁接触器 高頻度開閉用 1個 レビュー:(2)

【特長】標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途【用途】開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

補助継電器 標準形 富士電機

販売価格(税別) ¥2,180〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
富士電機 補助継電器 標準形 1個 レビュー:(4)

【特長】双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) 当社従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥5,290〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電機 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(4)

【特長】モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥19,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 MS-Nシリーズ 1個 レビュー:(75)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個 レビュー:(3)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
三菱電機 開放形電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆) 1個 レビュー:(29)

【特長】電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

「SC5-1 AC200V」の関連特集

ys-8naa

ys-8naa

機械式指示計器 交流電流計 角形計器や機械式指示計器 切換スイッチ付計器 交流電圧計も人気!

ys-8naaの販売特集

TR-5-1N

TR-5-1N

標準形サーマルリレーや標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)も人気!

TR-5-1Nの販売特集

電磁開閉器(マグネットスイッチ)

電磁開閉器(マグネットスイッチ)

開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)や標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)などの人気商品が勢ぞろい。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)の販売特集

サーマルリレー

サーマルリレー

標準形サーマルリレーやサーマルリレー MS-Nシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

サーマルリレーの販売特集

FR-E720-3.7K

FR-E720-3.7K

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)やインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)などの人気商品が勢ぞろい。

FR-E720-3.7Kの販売特集

富士電機 SC-1N

富士電機 SC-1N

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)を今すぐチェック!

富士電機 SC-1Nの販売特集

富士電機 sc-4-0

富士電機 sc-4-0

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)を今すぐチェック!

富士電機 sc-4-0の販売特集

bw50aag-3p050

bw50aag-3p050

オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズや汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形などの「欲しい」商品が見つかる!

bw50aag-3p050の販売特集

SCN

SCN

2P-SCNや標準形電磁接触器(ケースカバーなし)ほか、いろいろ。

SCNの販売特集

電磁開閉器 SC-03 AC100V 1b

電磁開閉器 SC-03 AC100V 1b

電磁開閉器 2Eサーマルリレー付や可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)を今すぐチェック!

電磁開閉器 SC-03 AC100V 1bの販売特集

富士電機 sc-0

富士電機 sc-0

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)を今すぐチェック!

富士電機 sc-0の販売特集

SC-5-RM

SC-5-RM

可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)や電磁接触器 高頻度開閉用ほか、いろいろ。

SC-5-RMの販売特集