SCL-B10Aの販売特集

SCL-B10A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSCL-B10Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 難燃タイプ 1個ほか レビュー:(9)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

「SCL-B10A」のピックアップ商品

ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥33〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 1個 レビュー:(1)

【特長】弾力のある薄膜がケーブルにぴったり密着するため、ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。【用途】照明やコントローラーなど、ケーブルが頻繁に動く機器に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足

エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥139
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 汎用タイプ 1個 レビュー:(2)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

スミチューブA 住友電工

販売価格(税別) ¥309〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
住友電工 スミチューブA 1パック(5m) レビュー:(14)

【特長】耐油性、耐薬品性に優れる【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

防塵ゴム 栃木屋

販売価格(税別) ¥208〜
6営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(164種類の商品があります)
栃木屋 防塵ゴム 1本(1m)ほか レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足

スミチューブF(Z) 住友電工

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
住友電工 スミチューブF(Z) 1パック(5m) レビュー:(42)

【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 耐食タイプ 1個 レビュー:(2)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥199
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 1個 レビュー:(2)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ 1個ほか レビュー:(22)

【特長】保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護及び保持

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ 1個ほか レビュー:(14)

【特長】本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥1,490〜
5営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 1セット(50個)ほか

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > グロメット、ゴム足

ケーブルグランド AVC-1シリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ケーブルグランド AVC-1シリーズ 1個 レビュー:(17)

【特長】カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡易作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消! 本体内径と電線径の比較検討の時間節約! ケーブルレンジが広く、1つで幅広い電線径に対応します。 環境に優しい(ゴミが発生しません) 金属突起部が無く、取付後に指等損傷の不安解消! シール性に優れています! 緩み防止機構により、振動に強い! 取付ネジの互換性あり、すぐにでもお使い頂けます。 RoHS規制物質は使用致しておりません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

ハードニーパット 福徳産業

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
福徳産業 ハードニーパット 1袋(2個) レビュー:(29)

【特長】膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。

安全保護具・作業服・安全靴 > 安全保護具 > ベルト・ベルトサポーター > 保護用品

「SCL-B10A」の関連特集

SCL-B14A

SCL-B14A

エスシーロック 難燃タイプやエスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)などの人気商品が勢ぞろい。

SCL-B14Aの販売特集

コード 断線防止

コード 断線防止

エスシーロック 汎用タイプや円柱型近接センサ(直流2線式/コード引き出しタイプ) E2Eなどの「欲しい」商品が見つかる!

コード 断線防止の販売特集

断線防止 ケーブル

断線防止 ケーブル

エスシーロック 難燃タイプやケーブル配線カバーを今すぐチェック!

断線防止 ケーブルの販売特集

G1/2 CTG16

G1/2 CTG16

ケーブルグランド AVC-1シリーズやエスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)も人気!

G1/2 CTG16の販売特集

EIコネクタ

EIコネクタ

EI シリーズ・コネクタやプリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングも人気!

EIコネクタの販売特集

ガスケット スポンジ

ガスケット スポンジ

SGK型シリコンガスケットやパッキン(クロロプレンスポンジゴム)などの「欲しい」商品が見つかる!

ガスケット スポンジの販売特集

角スポンジ

角スポンジ

CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐やフッ素スポンジ角紐・黒を今すぐチェック!

角スポンジの販売特集

星和電機

星和電機

エスシーロック 難燃タイプやエスシーロック 汎用タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

星和電機の販売特集

伸縮目地

伸縮目地

ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート)やケンタイトを今すぐチェック!

伸縮目地の販売特集

リミットスイッチ用コネクタ

リミットスイッチ用コネクタ

リミットスイッチ用コネクタ SCやリミットスイッチ用簡易コネクタ SCなどの「欲しい」商品が見つかる!

リミットスイッチ用コネクタの販売特集

キャプコン OA-W16

キャプコン OA-W16

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプや汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

キャプコン OA-W16の販売特集

SCL-10A

SCL-10A

エスシーロック 難燃タイプやエスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)などの人気商品が勢ぞろい。

SCL-10Aの販売特集