SCL-B14Aの販売特集

SCL-B14A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSCL-B14Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 難燃タイプ 1個ほか レビュー:(9)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

「SCL-B14A」のピックアップ商品

エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥199
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 1個 レビュー:(2)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥139
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 汎用タイプ 1個 レビュー:(2)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

ハードニーパット 福徳産業

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
福徳産業 ハードニーパット 1袋(2個) レビュー:(29)

【特長】膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。

安全保護具・作業服・安全靴 > 安全保護具 > ベルト・ベルトサポーター > 保護用品

DINレール JAPPY

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
JAPPY DINレール 1本 レビュー:(20)

【特長】DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具 任意の位置に取り付け可能、取り外しも簡単

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

ワイヤーストリッパー モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ ワイヤーストリッパー 1個 レビュー:(31)

【特長】電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ワイヤーストリッパー > 自動型

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ 1個ほか レビュー:(22)

【特長】保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護及び保持

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 耐食タイプ 1個 レビュー:(2)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

ゴミ袋 45L 1箱100枚入 モノタロウ

販売価格(税別) ¥589
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ ゴミ袋 45L 1箱100枚入 1箱(100枚) レビュー:(223)

【特長】極薄タイプですが、高密度ポリエチレン採用により、強度を高めております。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。【用途】ゴミ処理など

オフィス・テープ・清掃用品 > 清掃用品・洗剤 > ポリ袋・土のう袋 > ポリ袋

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ 1個ほか レビュー:(14)

【特長】本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

雑用チェーン モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 雑用チェーン 1本 レビュー:(23)

【特長】つなぎ目は溶接処理されています。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > チェーン > 雑用チェーン

ステンレスツールボックス モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ ステンレスツールボックス 1個 レビュー:(51)

【特長】見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 保管用品 > ツールボックス(工具箱) > ステンレス製

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

「SCL-B14A」の関連特集

コード 断線防止

コード 断線防止

エスシーロック 汎用タイプや円柱型近接センサ(直流2線式/コード引き出しタイプ) E2Eなどの「欲しい」商品が見つかる!

コード 断線防止の販売特集

キャプコン

キャプコン

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズや防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

キャプコンの販売特集

断線防止 ケーブル

断線防止 ケーブル

エスシーロック 難燃タイプやケーブル配線カバーを今すぐチェック!

断線防止 ケーブルの販売特集

G1/2 CTG16

G1/2 CTG16

ケーブルグランド AVC-1シリーズやエスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)も人気!

G1/2 CTG16の販売特集

防水 キャプコン

防水 キャプコン

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプや防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプなど。

防水 キャプコンの販売特集

scl-10

scl-10

エスシーロック 難燃タイプやエスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)などの人気商品が勢ぞろい。

scl-10の販売特集

scl-38a

scl-38a

エスシーロック 難燃タイプやエスシーロック 耐食タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

scl-38aの販売特集

SK-12S

SK-12S

エスシーロック 汎用タイプやTAIYOシャックル 黒 BCを今すぐチェック!

SK-12Sの販売特集

SCL-14B

SCL-14B

エスシーロック 難燃タイプやエスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)などの人気商品が勢ぞろい。

SCL-14Bの販売特集

オーム キャプコン

オーム キャプコン

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプや汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

オーム キャプコンの販売特集

SC16

SC16

スクリューキャップやコンドー規格シャックル(SCシャックル)など。

SC16の販売特集

SK-12L

SK-12L

エスシーロック 汎用タイプや標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形を今すぐチェック!

SK-12Lの販売特集