SCS-10Aの販売特集

SCS-10A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSCS-10Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥199
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 1個 レビュー:(2)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

「SCS-10A」のピックアップ商品

エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 難燃タイプ 1個ほか レビュー:(9)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 耐食タイプ 1個 レビュー:(2)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

TMB型ターミナルボックス タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥749〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
タカチ電機工業 TMB型ターミナルボックス 1台 レビュー:(2)

【特長】ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス本体

エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥139
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 汎用タイプ 1個 レビュー:(2)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

リミットスイッチ用コネクタ SC オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥719〜
3営業日後以内から出荷目安:52日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オムロン(omron) リミットスイッチ用コネクタ SC 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > リミットスイッチ用コネクタ

エスシーロック UL品 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥1,890〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック UL品 1箱(10個)ほか

【特長】難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。(http://www.seiwa.co.jp)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ 1個ほか レビュー:(22)

【特長】保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護及び保持

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

BOXTMシリーズ 東洋技研

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
東洋技研 BOXTMシリーズ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 盤・キャビネット部品 > 盤・キャビネット・ボックス > 中継ボックス

SPCM型防水・防塵ポリカーボネートボックス タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
タカチ電機工業 SPCM型防水・防塵ポリカーボネートボックス 1セット レビュー:(2)

【特長】耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > 露出ボックス > 露出ボックス本体

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ 1個ほか レビュー:(14)

【特長】本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

ケーブルグランド AVC-1シリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) ケーブルグランド AVC-1シリーズ 1個 レビュー:(17)

【特長】カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡易作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消! 本体内径と電線径の比較検討の時間節約! ケーブルレンジが広く、1つで幅広い電線径に対応します。 環境に優しい(ゴミが発生しません) 金属突起部が無く、取付後に指等損傷の不安解消! シール性に優れています! 緩み防止機構により、振動に強い! 取付ネジの互換性あり、すぐにでもお使い頂けます。 RoHS規制物質は使用致しておりません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 1パック(17個)ほか レビュー:(90)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 六角穴付ボタンボルト > 六角穴付ボタンボルト

「SCS-10A」の関連特集

SCS

SCS

1MΩ電流制限用抵抗内蔵やマット間接続用アース線を今すぐチェック!

SCSの販売特集

配線 ボックス ターミナル

配線 ボックス ターミナル

TMB型ターミナルボックスや中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)ほか、いろいろ。

配線 ボックス ターミナルの販売特集

ケーブルクランプ 分割

ケーブルクランプ 分割

エスシーロック 難燃タイプやストレートプラグ(分割シェル)を今すぐチェック!

ケーブルクランプ 分割の販売特集

SCL-B10B

SCL-B10B

エスシーロック 難燃タイプやエスシーロック 耐食タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

SCL-B10Bの販売特集

ケーブル引き込みクランプ

ケーブル引き込みクランプ

ケーブル引き込みクランプやケーブルエントリーほか、いろいろ。

ケーブル引き込みクランプの販売特集

防水 端子台

防水 端子台

TMB型ターミナルボックスや防水中継端子ボックスほか、いろいろ。

防水 端子台の販売特集

SCロック

SCロック

エスシーロック 耐食タイプやエスシーロック 難燃タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

SCロックの販売特集

SK-12L

SK-12L

エスシーロック 汎用タイプや標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形を今すぐチェック!

SK-12Lの販売特集

SCL-6

SCL-6

エスシーロック 難燃タイプやエスシーロック 汎用タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

SCL-6の販売特集

防水 キャップ 構造

防水 キャップ 構造

エスシーロック UL品や防水キャップも人気!

防水 キャップ 構造の販売特集

星和電機

星和電機

エスシーロック 難燃タイプやエスシーロック 汎用タイプなどのお買い得商品がいっぱい。

星和電機の販売特集

リミットスイッチ用コネクタ

リミットスイッチ用コネクタ

リミットスイッチ用コネクタ SCやリミットスイッチ用簡易コネクタ SCなどの「欲しい」商品が見つかる!

リミットスイッチ用コネクタの販売特集