SD アダプタの販売特集

SD アダプタ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSD アダプタに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

マイクロSD変換アダプター オーム電機

販売価格(税別) ¥419
0営業日後以内
オーム電機 マイクロSD変換アダプター 1個 レビュー:(1)

【特長】マイクロSD(SDHC)カードをSD(SDHC)カードに変換するアダプターです。 ロック機能付き。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > SDカード > SDHC

「SD アダプタ」のピックアップ商品

メモリリーダライタ 直挿しタイプ SD系専用 エレコム

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム メモリリーダライタ 直挿しタイプ SD系専用 1個 レビュー:(1)

【特長】ミニマムサイズで持ち運びに最適。そのままパソコンに接続できるスティックタイプのメモリリーダライタ。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

microSDHCカード Class10 モノタロウ

販売価格(税別) ¥849〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ microSDHCカード Class10 1個 レビュー:(90)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > マイクロSDカード > マイクロSDHC

microSDアダプタ(SD) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥559
0営業日後以内
サンワサプライ microSDアダプタ(SD) 1個

【特長】SDスロット搭載機器でmicroSDカードを読み書きするためのアダプタ。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > メモリカード変換アダプタ

WithMメモリカード変換アダプタ エレコム

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
エレコム WithMメモリカード変換アダプタ 1個

【特長】microSDをSDに変換するアダプター。携帯電話等で使われているmicroSDをSDとして使えます。【用途】microSDをSDに変換するアダプター。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > メモリカード変換アダプタ

USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ エレコム

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ 1個 レビュー:(3)

【特長】カードリーダとUSBハブが一緒になった! コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ"。【用途】USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

小型メモリリーダライタ エレコム

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム 小型メモリリーダライタ 1個 レビュー:(7)

【特長】主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しながらコンパクトサイズを実現したメモリリーダライタです。 48種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 Macintoshにも対応しています。 ケーブルを紛失する心配のないケーブル一体タイプです。 SDXCメモリーカードやSDHCメモリーカード、PRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 USB2.0(ハイスピード)に対応しています。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

SDカードリーダー付きUSB2.0ハブ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ SDカードリーダー付きUSB2.0ハブ 1個 レビュー:(2)

【特長】SDXC 64GB、SDHC 32GBに対応したカードリーダー機能付きUSBハブです。1台2役で、省スペースに設置できます。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応しています。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。 ACアダプタを使用しないバスパワータイプです。 ケーブル長が7cmと短いのでノートパソコンやネットブック、ゲーム機での使用に最適です。 コネクタロック付きで、ケーブルを本体に固定することができ、持ち運びに便利。 上にスライドすると、コネクタを取り外せます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USBハブ

メモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付 エレコム

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
エレコム メモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付 1個

【特長】microSDで高速データバックアップ。タブレットやスマートフォンのデータをパソコンに転送するのに最適なUSB3.0対応のmicroSD専用メモリカードリーダ。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

デジタル風速計(熱線式)(SDスロットル搭載) マザーツール

販売価格(税別) ¥47,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール デジタル風速計(熱線式)(SDスロットル搭載) 1台

【特長】k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 気象計器 > 風速計 > 熱線式(ホットワイヤ式)

microSDカードリーダーブラック サンワサプライ

販売価格(税別) ¥749
0営業日後以内
サンワサプライ microSDカードリーダーブラック 1個 レビュー:(2)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

USB3.0SDカードリーダー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
サンワサプライ USB3.0SDカードリーダー 1個

【特長】大切なメディアをホコリから守る、ゴムカバー付きカードリーダーです。 メディアを挿入したまま蓋ができます。 多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。 電源供給とアクセスがわかるLEDが付いています。 SDXCメモリーカード128GB(UHS-I)に対応しています。 電源不要のバスパワータイプです。 プレイステーション(R) 3などのゲーム機にも対応しています。 USB3.0/2.0に対応したカードリーダーです。 ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※Mac OSではUSB3.0では動作しません。 ※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。 Windows&Macの両対応です。 RoHS指令に準拠しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

microSDHCカード トランセンド

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トランセンド microSDHCカード 1個 レビュー:(11)

【特長】SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > マイクロSDカード > マイクロSDHC

「SD アダプタ」の関連特集

SDカードアダプター

SDカードアダプター

マイクロSD変換アダプターやmicroSDアダプタ(SD)など。

SDカードアダプターの販売特集

micro sd カード アダプター

micro sd カード アダプター

microSDアダプタ(SD)やmicroSDHCカード Class10ほか、いろいろ。

micro sd カード アダプターの販売特集

メモリースティック

メモリースティック

スライド式USBメモリーや回転式USBメモリなど。

メモリースティックの販売特集

スマートメディアカード

スマートメディアカード

タブレット・スマホ・PC対応メモリリーダライタやタブレット・スマホ専用メモリリーダライタなどの「欲しい」商品が見つかる!

スマートメディアカードの販売特集

microSDカードアダプタ

microSDカードアダプタ

microSDアダプタ(SD)やUSBハブ付き48+5メディア対応カードリーダを今すぐチェック!

microSDカードアダプタの販売特集

USB SDカードリーダー

USB SDカードリーダー

USB2.0カードリーダーブラックやメモリリーダライタ 直挿しタイプ SD系専用などの「欲しい」商品が見つかる!

USB SDカードリーダーの販売特集

スマートメディア カードリーダー

スマートメディア カードリーダー

タブレット・スマホ・PC対応メモリリーダライタや56+2メディア対応メモリリーダライタなど。

スマートメディア カードリーダーの販売特集

コンパクトフラッシュ変換アダプター

コンパクトフラッシュ変換アダプター

SDXC用CF変換アダプタやコンパクトフラッシュアダプタなどの「欲しい」商品が見つかる!

コンパクトフラッシュ変換アダプターの販売特集

sd カード 2gb

sd カード 2gb

SDHCメモリーカード CLASS4やmicroSDHCカード Class10など。

sd カード 2gbの販売特集

sdカード ライター

sdカード ライター

小型メモリリーダライタやUSB3.0対応メモリーカードリーダー(ケーブル収納タイプ)など。

sdカード ライターの販売特集

パソコンカード

パソコンカード

USB3.0カードリーダーやパソコンで手作り絵カードほか、いろいろ。

パソコンカードの販売特集

外付メモリカードリーダー

外付メモリカードリーダー

ケーブル固定メモリカードリーダやUSB3.0対応メモリーカードリーダー(ケーブル収納タイプ)ほか、いろいろ。

外付メモリカードリーダーの販売特集