SDカードアダプターの販売特集

SDカードアダプター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSDカードアダプターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

マイクロSD変換アダプター オーム電機

販売価格(税別) ¥419
0営業日後以内
オーム電機 マイクロSD変換アダプター 1個 レビュー:(1)

【特長】マイクロSD(SDHC)カードをSD(SDHC)カードに変換するアダプターです。 ロック機能付き。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > SDカード > SDHC

「SDカードアダプター」のピックアップ商品

microSDアダプタ(SD) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥559
0営業日後以内
サンワサプライ microSDアダプタ(SD) 1個

【特長】SDスロット搭載機器でmicroSDカードを読み書きするためのアダプタ。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > メモリカード変換アダプタ

小型メモリリーダライタ エレコム

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エレコム 小型メモリリーダライタ 1個 レビュー:(7)

【特長】主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しながらコンパクトサイズを実現したメモリリーダライタです。 48種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 Macintoshにも対応しています。 ケーブルを紛失する心配のないケーブル一体タイプです。 SDXCメモリーカードやSDHCメモリーカード、PRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 USB2.0(ハイスピード)に対応しています。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

SDXC用CF変換アダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内
サンワサプライ SDXC用CF変換アダプタ 1個 レビュー:(1)

【特長】SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > メモリカード変換アダプタ

SDカードリーダー付きUSB2.0ハブ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ SDカードリーダー付きUSB2.0ハブ 1個 レビュー:(2)

【特長】SDXC 64GB、SDHC 32GBに対応したカードリーダー機能付きUSBハブです。1台2役で、省スペースに設置できます。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応しています。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。 ACアダプタを使用しないバスパワータイプです。 ケーブル長が7cmと短いのでノートパソコンやネットブック、ゲーム機での使用に最適です。 コネクタロック付きで、ケーブルを本体に固定することができ、持ち運びに便利。 上にスライドすると、コネクタを取り外せます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USBハブ

USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ エレコム

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ 1個 レビュー:(3)

【特長】カードリーダとUSBハブが一緒になった! コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ"。【用途】USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム ケーブル固定メモリカードリーダ 1個 レビュー:(3)

【特長】ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。【用途】アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

USB3.0対応メモリーカードリーダー(ケーブル収納タイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB3.0対応メモリーカードリーダー(ケーブル収納タイプ) 1個 レビュー:(1)

【特長】高速データ転送を実現するメモリカードリーダです。USB3.0(スーパースピード)、USB2.0(ハイスピード)対応機器でもそのまま使用可能です。 USB3.0に対応したパソコンに接続した場合、デジカメからパソコンへ直接転送するより約9倍速くデータ転送可能です。 ケーブルを忘れたり、紛失する心配のないケーブル一体タイプです。 メディアへのアクセス状態がわかるLEDランプを装備。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 Macintoshにも対応しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

microSDHCカード Class10 モノタロウ

販売価格(税別) ¥849〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ microSDHCカード Class10 1個 レビュー:(88)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > マイクロSDカード > マイクロSDHC

USB2.0 カードリーダー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ USB2.0 カードリーダー 1個 レビュー:(1)

【特長】ケーブルが固定できて持ち運びに便利なカードリーダー。 SDXCメモリーカード128GB・microSDXCカード 64GBに対応しています。 microSD・microSDHC・microSDXCが直接読み書きできます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

microSDHCカード トランセンド

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トランセンド microSDHCカード 1個 レビュー:(11)

【特長】SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > マイクロSDカード > マイクロSDHC

SD・microSDカードケース サンワサプライ

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ SD・microSDカードケース 1個 レビュー:(1)

【特長】SDカード12枚、microSDカード12枚を重ねて収納することができ、最大24枚収納可能です。 衝撃吸収に優れたシリコンゴムを採用し、メディアにかかる振動や衝撃を抑えます。 外ケースには衝撃に強く、割れにくいPP素材を採用しています。落下の衝撃からメディアをしっかりガードします。 厚さ14mmの薄型設計です。この薄さでSDカード12枚、microSDカード12枚、合計24枚収納可能です。 変換アダプタも収納可能です。 片手でも開けられる、開け閉め簡単なバックル構造です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > メディア収納用品 > メモリーカードケース

SDHCメモリーカード CLASS10 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) SDHCメモリーカード CLASS10 1個 レビュー:(2)

【特長】■防水 水によるダメージからカード本体とデータを保護! (JIS IPX7準拠 : 30分製品を水(水道水、水深1m)に沈めた後、動作可能。) *microSD-SDアダプター使用時を除く。*カード本体のみ。 ■耐静電気 帯電した人体からの放電を受けても大丈夫! ICE61000-4-2準拠:エネルギー蓄積容量150pF、気中放電±15kV、放電抵抗330Ωでの静電気放電試験クリア。 ■耐磁石 磁気によるダメージは最小限! 直流磁場1000ガウスの磁石の上に、約1分間放置後、動作可能。 ■耐X線 手荷物検査でのX線からデータを保護! ISO7816-1準拠:エックス線0.1Gy(グレイ)の被ばく後、動作可能。 ■耐衝撃 曲げ・ねじれに対する高い耐性! 耐曲げ荷重20N(ニュートン)以上 耐ねじれトルク0.3N・m(ニュートンメートル)以上 ■耐温度 厳しい温度条件でもデータを保護! 使用可能温度範囲-25℃〜+85℃で、寒冷地や酷暑地域でも変わらないパフォーマンスを保ちます。 ■ヒューズ内蔵 カード内部のヒューズが、過電流や異常熱を防ぎます! 万一ご使用の機器や環境で、カード内部の破損により、過電流や異常熱が発生する場合があっても、内蔵のヒューズが作動して、SDカード本体の発熱や発火を防ぎます。 使用可能温度-25℃から+85℃のプルーフ機能を搭載することで、屋外でも安心して使用いただけます。 SDスピードクラス規格CLASS10に対応した最大転送速度レート20MB/sを実現し、大容量データ転送を要求するアプリケーションに対応します。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > SDカード > SDHC

「SDカードアダプター」の関連特集

SDカードリーダー

SDカードリーダー

小型メモリリーダライタやSDカードリーダー付きUSB2.0ハブなどのお買い得商品がいっぱい。

SDカードリーダーの販売特集

SDカード

SDカード

SDHCメモリーカード CLASS4やmicroSDHCカード Class10など。

SDカードの販売特集

マイクロSDカード

マイクロSDカード

microSDHCカードやmicroSDHCカード Class10など。

マイクロSDカードの販売特集

USBハブ付きカードリーダー

USBハブ付きカードリーダー

USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダやSDカードリーダー付きUSB2.0ハブなどの人気商品が勢ぞろい。

USBハブ付きカードリーダーの販売特集

SDカード ケース

SDカード ケース

メモリーカードクリアケースやDVDトールケース型メモリーカード管理ケースを今すぐチェック!

SDカード ケースの販売特集

SDカード 32GB

SDカード 32GB

SDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium)やSDHCメモリーカード Class10などのお買い得商品がいっぱい。

SDカード 32GBの販売特集

マイクロSD

マイクロSD

microSDHCカードやmicroSDHCカード Class10など。

マイクロSDの販売特集

ウェットティッシュ

ウェットティッシュ

除菌ウェットティッシュやテーブルウェットティシュなどの「欲しい」商品が見つかる!

ウェットティッシュの販売特集

スマートメディア対応カードリーダー

スマートメディア対応カードリーダー

タブレット・スマホ・PC対応メモリリーダライタや56+2メディア対応メモリリーダライタなど。

スマートメディア対応カードリーダーの販売特集

USB

USB

USBメモリ2.0やスライド式USBメモリーも人気!

USBの販売特集

micro sd カード アダプター

micro sd カード アダプター

microSDアダプタ(SD)やmicroSDHCカード Class10ほか、いろいろ。

micro sd カード アダプターの販売特集

コンパクトフラッシュ変換アダプター

コンパクトフラッシュ変換アダプター

SDXC用CF変換アダプタやコンパクトフラッシュアダプタなどの「欲しい」商品が見つかる!

コンパクトフラッシュ変換アダプターの販売特集