SDS ロングビットの販売特集

SDS ロングビット」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSDS ロングビットに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) 1本 レビュー:(17)

【特長】SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「SDS ロングビット」のピックアップ商品

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング 1本 レビュー:(18)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。【用途】コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング ユニカ

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング 1本

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。【用途】被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ロングアダプター アックスブレーン

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アックスブレーン ロングアダプター 1本

【特長】高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。 先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4〜14.5mm) 本体は回転、振動で使用可能(本体はSDSタイプのみ)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスUX(クロス)スーパーロング ユニカ

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユニカ SDSプラスUX(クロス)スーパーロング 1本

【特長】刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4 ロングタイプ 1本 レビュー:(9)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され耐磨耗性能が大幅アップ。【用途】アンカー施工に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

インパクトZ軸ビットセミロング ハウスビーエム

販売価格(税別) ¥799
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハウスビーエム インパクトZ軸ビットセミロング 1本

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。【用途】軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

オールドリルMTアダプター ロングタイプ サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥5,990〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンコーテクノ オールドリルMTアダプター ロングタイプ 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4L ショートタイプ 1本 レビュー:(28)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSロングシャンク 大見工業

販売価格(税別) ¥6,590
0営業日後以内
大見工業 SDSロングシャンク 1個

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > 関連商品

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 1本ほか レビュー:(30)

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ワンタッチ式延長棒 アックスブレーン

販売価格(税別) ¥6,790
2営業日後以内
アックスブレーン ワンタッチ式延長棒 1個

【特長】ワンタッチ延長棒を使用によって、立ったままの連続穴あけが可能に!【用途】インサ-トドリル用ワンタッチ延長棒。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 関連商品

グットラクバー サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥5,690〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンコーテクノ グットラクバー 1本

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ステップドリル(竹の子ドリル)

「SDS ロングビット」の関連特集

SDSプラスビット ロングタイプ

SDSプラスビット ロングタイプ

SDSプラスロングアダプターやSDSプラスビット S4 ロングタイプなど。

SDSプラスビット ロングタイプの販売特集

sds コンクリート

sds コンクリート

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプやSDSコンクリートドリル 極などの人気商品が勢ぞろい。

sds コンクリートの販売特集

sds ロング アダプター

sds ロング アダプター

オールドリルMTアダプター ロングタイプやロングアダプターを今すぐチェック!

sds ロング アダプターの販売特集

sdsシャンク

sdsシャンク

SDSシャンクやポリクリック Sシャンク SDSなど。

sdsシャンクの販売特集

SDS

SDS

デルタゴンビットSDS・プラスやSDSプラスビット S4L ショートタイプなど。

SDSの販売特集

sds 延長

sds 延長

ワンタッチ式延長棒やSDSプラスロングアダプターほか、いろいろ。

sds 延長の販売特集

SDSコンクリートドリルロング

SDSコンクリートドリルロング

コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロングやコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングほか、いろいろ。

SDSコンクリートドリルロングの販売特集

スーパーロングドリル

スーパーロングドリル

コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロングやSDSプラスUX(クロス)スーパーロングなどの「欲しい」商品が見つかる!

スーパーロングドリルの販売特集

コンクリートドリル 超ロング

コンクリートドリル 超ロング

六角軸超ロングビット 法面工事用やデルタゴンビット 六角軸 ロングサイズを今すぐチェック!

コンクリートドリル 超ロングの販売特集

sds 12.5

sds 12.5

XビットSDSプラス12.5やコンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

sds 12.5の販売特集

チャック ドリル 延長

チャック ドリル 延長

ドリルチャック延長棒やデッキビット用延長シャンクなどの「欲しい」商品が見つかる!

チャック ドリル 延長の販売特集

銅 管 フレア ツール

銅 管 フレア ツール

フレアリングツールやフレアーリングツールを今すぐチェック!

銅 管 フレア ツールの販売特集