SDS 105 160の販売特集

SDS 105 160」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSDS 105 160に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

SDSプラス UX(クロス) ユニカ

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ユニカ SDSプラス UX(クロス) 1本 レビュー:(3)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「SDS 105 160」のピックアップ商品

ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
ミヤナガ ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク 1本 レビュー:(1)

【特長】窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。【用途】金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > セット品

SDS-maxビット×540L ミヤナガ

販売価格(税別) ¥4,290〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ミヤナガ SDS-maxビット×540L 1本 レビュー:(1)

【特長】最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)【用途】コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ミヤナガ 振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク 1本

【特長】振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。【用途】ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > セット品

オールドリル (SDSタイプ ) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
サンコーテクノ オールドリル (SDSタイプ ) 1本ほか

【特長】サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。【用途】被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDS-maxビット×305L ミヤナガ

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ミヤナガ SDS-maxビット×305L 1本 レビュー:(4)

【特長】最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。【用途】コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

販売価格(税別) ¥10,900〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
ミヤナガ ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク 1本 レビュー:(1)

【特長】独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。【用途】ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > セット品

ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

販売価格(税別) ¥13,900〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ミヤナガ ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク 1本 レビュー:(2)

【特長】ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。【用途】断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > セット品

ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

販売価格(税別) ¥18,900〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
ミヤナガ ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク 1本 レビュー:(1)

【特長】乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。【用途】エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > セット品

ハンマービット SDS-plus ロブテックス

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
ロブテックス ハンマービット SDS-plus 1本ほか レビュー:(1)

【特長】穴あけ時の曲がりを極力抑えるために溝部の断面形状を工夫しました。 また、特殊ハイクロムバナジウム鋼を熱処理し、高品質に仕上げました。 加工穴寸法を安定させるために、独特の外周マージンを持つ超硬チップを採用。 切粉の除去をスムーズに行ない、ハンマードリルのエネルギーを的確に伝え、その応力に耐えられるよう独特の溝形状(ダブルヘリカル形状)になっています。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥849〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
サンコーテクノ オールドリルSDSタイプ 1パックほか

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラス S4 BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥939〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラス S4 1本

【特長】先端に超硬センタリングチップを採用、穴あけ開始時の位置決めを容易にし真円に近い穴あけを可能にしました。、デッキプレートも容易に貫通します。、先端近くまで切られたフルートは切粉の排出を効率よく行いスピードと耐久性が向上しました。【用途】被削材:コンクリート,ブロック,モルタル,石材

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 締付・穴あけ > 先端工具 > ドリルビット

ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
ミヤナガ ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク 1本 レビュー:(1)

【特長】刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。【用途】ALC材への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > コアドリル > セット品

「SDS 105 160」の関連特集

ドリル 刃 大理石

ドリル 刃 大理石

御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)や石材用 ドリルなどのお買い得商品がいっぱい。

ドリル 刃 大理石の販売特集

コアドリルSDS

コアドリルSDS

振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンクやオールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)などの人気商品が勢ぞろい。

コアドリルSDSの販売特集

sds ドリルビット 28

sds ドリルビット 28

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングやコンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

sds ドリルビット 28の販売特集

デッキプレート 穴あけ アンカー

デッキプレート 穴あけ アンカー

マックツール デッキプレート穴あけ工具(鉄線アンカー用)や軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXなどのお買い得商品がいっぱい。

デッキプレート 穴あけ アンカーの販売特集

SDS 4.3

SDS 4.3

デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)やコンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプも人気!

SDS 4.3の販売特集

sds-max シャンク

sds-max シャンク

SDS-maxビット×305Lや超硬ドリル(SDS-maxシャンク)など。

sds-max シャンクの販売特集

アスロック板

アスロック板

押出し成型セメント板用回転ビット (ストレートシャンク)やオールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)ほか、いろいろ。

アスロック板の販売特集

ミヤナガ コア

ミヤナガ コア

ウッディングコアドリル(カッター)やポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)も人気!

ミヤナガ コアの販売特集

デッキ ドリル 3.4

デッキ ドリル 3.4

デルタゴンビットSDS・プラスやデルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用ほか、いろいろ。

デッキ ドリル 3.4の販売特集

ドライコア

ドライコア

ドライコア(フレアタイプ)やドライコア (3/4)を今すぐチェック!

ドライコアの販売特集

PCWS65C

PCWS65C

ウッディングコアドリル(カッター)や超硬鋭角センタードリルも人気!

PCWS65Cの販売特集

AV-60

AV-60

AVパイプ棚 壁付タイプやAVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)を今すぐチェック!

AV-60の販売特集