SDSチップトップの販売特集

SDSチップトップ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSDSチップトップに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ 1本ほか レビュー:(20)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「SDSチップトップ」のピックアップ商品

チップトップビット DENSAN

販売価格(税別) ¥1,190〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
DENSAN チップトップビット 1個ほか

【特長】スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能【用途】コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 切削工具

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング 1本 レビュー:(18)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。【用途】コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング ユニカ

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング 1本

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。【用途】被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 1本ほか レビュー:(30)

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット  S4L BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥979〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4L 1本

【特長】先端にセンタリングチップを採用、デッキプレートも楽々貫通します。センタリングチップは穴あけ開始時の位置決めを容易にし、穿孔中は芯ブレを最小限に抑え真円に近い穴あけを可能にしました。【用途】被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ 1本 レビュー:(60)

【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

販売価格(税別) ¥803〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX 1本 レビュー:(11)

【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) 1本 レビュー:(17)

【特長】SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスX5L BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスX5L 1本 レビュー:(4)

【特長】真円に近い正確な穴あけが可能な、5枚刃の一体成型超鋼ヘッド

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4 ロングタイプ 1本 レビュー:(9)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され耐磨耗性能が大幅アップ。【用途】アンカー施工に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル(丸シャンク) モノタロウ

販売価格(税別) ¥179
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ コンクリートドリル(丸シャンク) 1本 レビュー:(64)

【特長】回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル【用途】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス 1本 レビュー:(37)

【特長】3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「SDSチップトップ」の関連特集

シャンク径 10mmドリル

シャンク径 10mmドリル

ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8)やバイオレット高精度ドリル ミディアムなど。

シャンク径 10mmドリルの販売特集

ドリル タングステン 切削工具 ビット

ドリル タングステン 切削工具 ビット

SDSプラスビット S4L ショートタイプやSDSプラスビット S4Lも人気!

ドリル タングステン 切削工具 ビットの販売特集

チップトップ ハンドクリーナー

チップトップ ハンドクリーナー

スナップインバルブや専用ビードクリーム(マウンティングペースト)などの人気商品が勢ぞろい。

チップトップ ハンドクリーナーの販売特集

コンクリートドリル

コンクリートドリル

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプやコンクリートドリルなど。

コンクリートドリルの販売特集

コンクリートドリル ボッシュ

コンクリートドリル ボッシュ

SDSプラスビット S4L ショートタイプやSDSプラスビット S4Lも人気!

コンクリートドリル ボッシュの販売特集

チップトップ

チップトップ

ハンドクリーナーやラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ)など。

チップトップの販売特集

ハンマードリル用コンクリートドリル

ハンマードリル用コンクリートドリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXや軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)ほか、いろいろ。

ハンマードリル用コンクリートドリルの販売特集

ハンマードリル SDS

ハンマードリル SDS

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプやアンカードリル (SDSタイプ)ほか、いろいろ。

ハンマードリル SDSの販売特集

ドリル 刃 sds ボッシュ

ドリル 刃 sds ボッシュ

SDSプラスビット S4L ショートタイプやSDSプラス X5Lほか、いろいろ。

ドリル 刃 sds ボッシュの販売特集

SDSプラスビット ロング

SDSプラスビット ロング

SDSプラスビット S4 ロングタイプやデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)などの「欲しい」商品が見つかる!

SDSプラスビット ロングの販売特集

12mm コンクリート

12mm コンクリート

コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロングやコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

12mm コンクリートの販売特集

bosch sdsプラスビット

bosch sdsプラスビット

SDSプラスビット S4L ショートタイプやSDSプラスビット S4 ロングタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

bosch sdsプラスビットの販売特集