SDSドリルの販売特集

SDSドリル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSDSドリルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプ 1本ほか レビュー:(30)

【特長】ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大、打撃回転力が効率的に刃先に伝導。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「SDSドリル」のピックアップ商品

オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥849〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
サンコーテクノ オールドリルSDSタイプ 1パックほか

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
ユニカ コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ 1本ほか レビュー:(20)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSコンクリートドリル 極 三高

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
三高 SDSコンクリートドリル 極 1本 レビュー:(7)

【特長】ヒルティ・ボッシュのSDSタイプのコンクリートドリルです。【用途】コンクリート・石材兼用

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

販売価格(税別) ¥630〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) 1本 レビュー:(6)

【特長】キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。【用途】被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
サンコーテクノ アンカードリル (SDSタイプ) 1本 レビュー:(3)

【特長】刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。【用途】コンクリート、モルタル、ブロックなど。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

販売価格(税別) ¥803〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX 1本 レビュー:(11)

【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス 1本 レビュー:(37)

【特長】3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4L ショートタイプ 1本 レビュー:(28)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
サンコーテクノ アンカードリル (SDS 全長260タイプ) 1本

【特長】刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。【用途】被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

アンカードリル (SDS 全長460タイプ) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥2,990〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンコーテクノ アンカードリル (SDS 全長460タイプ) 1本

【特長】刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。【用途】被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

ハンマードリル(SDSプラス) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥27,900
3営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) ハンマードリル(SDSプラス) 1個

【特長】キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能。 低振動設計でクラス最大850Wモーター搭載によりパワフルな穴あけ作業を実現。 3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。 ボールジョイントケーブル。【用途】コンクリート、金属、木材等への穴あけ作業

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > ハンマードリル

SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDSプラスビット S4 ロングタイプ 1本 レビュー:(9)

【特長】新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され耐磨耗性能が大幅アップ。【用途】アンカー施工に

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「SDSドリル」の関連特集

SDSドリルチャック

SDSドリルチャック

SDS回転チャックセットやSDSドリルチャックなどの人気商品が勢ぞろい。

SDSドリルチャックの販売特集

アンカードリル SDS

アンカードリル SDS

アンカードリル (SDSタイプ)やアンカードリル (SDS 全長260タイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

アンカードリル SDSの販売特集

ハンマードリル

ハンマードリル

ハンマードリルやロータリー・ハンマドリルを今すぐチェック!

ハンマードリルの販売特集

10.5 ドリルSDS

10.5 ドリルSDS

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプや軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXなど。

10.5 ドリルSDSの販売特集

ドリル

ドリル

ストレートドリル(バラ)やTiNコート ストレートドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ドリルの販売特集

sds ドリル ビット

sds ドリル ビット

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプやコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

sds ドリル ビットの販売特集

アンカードリル

アンカードリル

アンカードリル (SDSタイプ)やアンカードリル (全長280タイプ)を今すぐチェック!

アンカードリルの販売特集

sdsブルポイント

sdsブルポイント

ブルポイント380SDSやSDSブルポイントも人気!

sdsブルポイントの販売特集

sds コンクリート

sds コンクリート

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプやSDSコンクリートドリル 極などの人気商品が勢ぞろい。

sds コンクリートの販売特集

ハンマードリル SDS

ハンマードリル SDS

コンクリートドリル SDSプラスビット SDSタイプやアンカードリル (SDSタイプ)ほか、いろいろ。

ハンマードリル SDSの販売特集

アンカードリル刃

アンカードリル刃

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXやアンカードリル (SDS 全長260タイプ)ほか、いろいろ。

アンカードリル刃の販売特集

電気ドリル(ボッシュ 修理)

電気ドリル(ボッシュ 修理)

ハンマードリル (ボッシュ) 修理受付や電気ドリル (ボッシュ) 修理受付を今すぐチェック!

電気ドリル(ボッシュ 修理)の販売特集