SDSmaxシャンクの販売特集

SDSmaxシャンク」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSDSmaxシャンクに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
サンコーテクノ アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク) 1本

【特長】刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。【用途】被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「SDSmaxシャンク」のピックアップ商品

ハンマー用コアシャンク ミヤナガ

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ミヤナガ ハンマー用コアシャンク 1本 レビュー:(2)

【特長】重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。【用途】鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コアドリルビット

超硬ドリル(SDS-maxシャンク) マキタ

販売価格(税別) ¥3,790
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 超硬ドリル(SDS-maxシャンク) 1本

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 締付・穴あけ > 先端工具 > ドリルビット

SDSMAX マキタ

販売価格(税別) ¥3,890〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
マキタ SDSMAX 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 締付・穴あけ > 先端工具 > ドリルビット

SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) SDS-maxビットSpeedX 1本 レビュー:(2)

【特長】切粉の排出に優れた2本フルート

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDS-max回転用シャンク BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥9,490
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) SDS-max回転用シャンク 1個

【特長】ホールソー・コアの新標準、コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用できる【用途】ポリクリックカッター用シャンク

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 締付・穴あけ > アタッチメント > アダプタ

SDS-maxビット ユニカ

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
ユニカ SDS-maxビット 1本 レビュー:(1)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDS-max電動ハンマー用スコップ Rakuda

販売価格(税別) ¥6,790
0営業日後以内
Rakuda SDS-max電動ハンマー用スコップ 1本 レビュー:(3)

【特長】構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。 種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。 硬度はHRC・58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > はつり工具

SDS-max鉄筋打込アダプター Rakuda

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
Rakuda SDS-max鉄筋打込アダプター 1本 レビュー:(2)

【特長】電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。 ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。 その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > はつり工具

maxーSDSプラスアダプター BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥6,490
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) maxーSDSプラスアダプター 1個

【特長】SDSmaxハンマードリルで、SDSプラスビットが使えます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > はつり工具

QビットUX SDS-maxシャンク ユニカ

販売価格(税別) ¥6,890〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ユニカ QビットUX SDS-maxシャンク 1本

【特長】ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。【用途】コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

SDS-maxビット×305L ミヤナガ

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
ミヤナガ SDS-maxビット×305L 1本 レビュー:(4)

【特長】最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。【用途】コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

販売価格(税別) ¥803〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX 1本 レビュー:(11)

【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > コンクリートドリル

「SDSmaxシャンク」の関連特集

sds-max シャンク

sds-max シャンク

SDS-maxビット×305Lや超硬ドリル(SDS-maxシャンク)など。

sds-max シャンクの販売特集

ハウス用アースドリル

ハウス用アースドリル

ハウス用アースドリル(両溝型)やハウス用アースドリル(単溝型)などの人気商品が勢ぞろい。

ハウス用アースドリルの販売特集

SDS-MAX

SDS-MAX

SDS-maxビットSpeedXやSDS-maxビットも人気!

SDS-MAXの販売特集

sdsシャンク

sdsシャンク

SDSシャンクやポリクリック Sシャンク SDSなど。

sdsシャンクの販売特集

SDS max

SDS max

SDS-maxビットSpeedXやQビットUX SDS-maxシャンクなどの人気商品が勢ぞろい。

SDS maxの販売特集

17mm六角シャンク

17mm六角シャンク

コールドチゼルやスケーリングチゼルなどの「欲しい」商品が見つかる!

17mm六角シャンクの販売特集

sdsアダプター

sdsアダプター

SDS用チャックアダプターやオールドリルMTアダプター ロングタイプも人気!

sdsアダプターの販売特集

sdsマックスシャンク

sdsマックスシャンク

シャンクMAXやSDS-max電動ハンマー用ランマも人気!

sdsマックスシャンクの販売特集

モルタル用ドリル

モルタル用ドリル

コンクリートドリルやコンクリートドリル(六角軸シャンク)ほか、いろいろ。

モルタル用ドリルの販売特集

削孔

削孔

アンカードリルADX2-MAXタイプ (SDSmaxシャンク)やダイモドリルほか、いろいろ。

削孔の販売特集

アンカードリル刃

アンカードリル刃

軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUXやアンカードリル (SDS 全長260タイプ)ほか、いろいろ。

アンカードリル刃の販売特集

DSM 16

DSM 16

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形やSDS-maxビットなどの人気商品が勢ぞろい。

DSM 16の販売特集