SFLの販売特集

SFL」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSFLに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥229〜
出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ネグロス電工 折板屋根用太陽電池取付金具 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 太陽光発電機器部材 > 太陽光部材支持金具 > 副資材

「SFL」のピックアップ商品

耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) 1個 レビュー:(3)

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工

販売価格(税別) ¥4,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) 1個

【特長】軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥7,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) 1個

【特長】写真はカバーなしの写真です。 軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット KMT

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KMT ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
国際電業 フットスイッチ汎用タイプ 1個 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 1個 レビュー:(1)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(12)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット 大同メタル工業

販売価格(税別) ¥28,900〜
出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大同メタル工業 ひしフランジ形ユニット 1個

【特長】青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(13)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) 1個

【特長】SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 ネグロス電工

販売価格(税別) ¥339
0営業日後以内
ネグロス電工 ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 1個 レビュー:(2)

【特長】ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支 持が容易にできます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 太陽光発電機器部材 > 太陽光部材支持金具 > ハゼ式屋根

「SFL」の関連特集

SFL004

SFL004

耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)やひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

SFL004の販売特集

軸受 FL002

軸受 FL002

UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)やUFL 小型・軽量ひしフランジ形などのお買い得商品がいっぱい。

軸受 FL002の販売特集

FL001

FL001

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

FL001の販売特集

FYH

FYH

ピロー形ユニット UCP形やピロー形ユニット UKP形などの「欲しい」商品が見つかる!

FYHの販売特集

ベアリング FL001

ベアリング FL001

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットやUFL 小型・軽量ひしフランジ形ほか、いろいろ。

ベアリング FL001の販売特集

ピローブロック 204

ピローブロック 204

ピロー形ユニット UCP形やSB ユニット用玉軸受(円筒穴)などの「欲しい」商品が見つかる!

ピローブロック 204の販売特集

止めねじ付きステンレスベアリング

止めねじ付きステンレスベアリング

SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)や止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

止めねじ付きステンレスベアリングの販売特集

SFL 005

SFL 005

ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズやシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)も人気!

SFL 005の販売特集

UFL006

UFL006

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

UFL006の販売特集

MUFL001

MUFL001

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)やシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

MUFL001の販売特集

UC207

UC207

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)やユニット用玉軸受(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

UC207の販売特集

円筒形カバー

円筒形カバー

UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)やUCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)などの人気商品が勢ぞろい。

円筒形カバーの販売特集