SH 44M グリスの販売特集

SH 44M グリス」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSH 44M グリスに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

SH 44M シリコーングリース 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング SH 44M シリコーングリース 1個(100g) レビュー:(2)

【特長】低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。【用途】高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

「SH 44M グリス」のピックアップ商品

SH44MGREASE 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥89,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング SH44MGREASE 1缶(5kg)ほか

【特長】高温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

44Mグリース 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング 44Mグリース 1缶(1kg)

【特長】シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。 熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。【用途】中荷重用のベアリング用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

モリコート 耐熱用 44Mグリース 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥99,900
6営業日後以内
東レ・ダウコーニング モリコート 耐熱用 44Mグリース 1缶

【特長】メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコーングリスです。高温での潤滑性に優れています。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。【用途】中荷重用のベアリング用。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

HVG 高真空用グリース 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング HVG 高真空用グリース 1個(50g) レビュー:(1)

【特長】高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

高温用シリコーングリースM 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
男前モノタロウ 高温用シリコーングリースM 1本(85g) レビュー:(74)

【特長】電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

シリコングリス DAYTONA

販売価格(税別) ¥749〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DAYTONA シリコングリス 1本(30g)ほか レビュー:(48)

【特長】耐熱、耐薬品性に優れる最高級グリス。-55℃〜180℃の広い温度範囲で使用でき、溶けたり固まったりしない。高湿下でも電気を一切通さず、ゴム、プラスチック部分にも使用可能。マスターシリンダー/ブレーキキャリパーのインナーパーツ、バッテリーのターミナル部に最適。【用途】バイク用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > グリース

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥229〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6200番台 > シールド形(ZZ) C3、C4隙間

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
東レ・ダウコーニング 1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤) 1本(1kg) レビュー:(3)

【特長】トルク管理、ネジ用焼付防止。【用途】タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) エーゼット

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼット グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) 1個 レビュー:(40)

【特長】狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用【用途】AZグリースガン専用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス注入器 > ホース

マイクロホース ヤマダコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマダコーポレーション マイクロホース 1個 レビュー:(7)

【特長】レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。【用途】ハイドロリックニップル用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス注入器 > ホース

シリコーンシーラント 東レ・ダウコーニング

販売価格(税別) ¥459
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング シリコーンシーラント 1本(330mL) レビュー:(6)

【特長】有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。【用途】手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > シリコンシーラント

シリコーングリース エーゼット

販売価格(税別) ¥749〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーゼット シリコーングリース 1本(50g)ほか レビュー:(27)

【特長】白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。【用途】金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス

「SH 44M グリス」の関連特集

東レ ダウコーニング 高真空用グリース

東レ ダウコーニング 高真空用グリース

高温用シリコーングリースMやシリコングリースメイトほか、いろいろ。

東レ ダウコーニング 高真空用グリースの販売特集

東レ シリコン

東レ シリコン

トーレペフ(黒)テープ付やトーレペフ(白)テープ付を今すぐチェック!

東レ シリコンの販売特集

ペルガン

ペルガン

シリコーンコーティング剤やシリコーンワニススプレーなど。

ペルガンの販売特集

モリコート BR2プラス

モリコート BR2プラス

BR2プラスグリースや1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)ほか、いろいろ。

モリコート BR2プラスの販売特集

シリコングリース 真空

シリコングリース 真空

オイルコンパウンド高真空シール用や100g 高真空シール用 シリコングリスなどの人気商品が勢ぞろい。

シリコングリース 真空の販売特集

高真空グリース ダウコーニング 50g

高真空グリース ダウコーニング 50g

高真空用グリースやHVG 高真空用グリースも人気!

高真空グリース ダウコーニング 50gの販売特集

潤滑用シリコーングリース

潤滑用シリコーングリース

低温潤滑用 シリコーングリースやシリコーン潤滑グリースなどの「欲しい」商品が見つかる!

潤滑用シリコーングリースの販売特集

真空シール

真空シール

真空シールやオイルコンパウンド高真空シール用ほか、いろいろ。

真空シールの販売特集

MP-1

MP-1

サウンドスコープやグリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kgなどの「欲しい」商品が見つかる!

MP-1の販売特集

アロンアルファ 4020

アロンアルファ 4020

アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型)や20g アロンアルファ(エクストラ#4020)などの「欲しい」商品が見つかる!

アロンアルファ 4020の販売特集

ベアリング NTN 6206ZZ C3

ベアリング NTN 6206ZZ C3

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間や深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5Kも人気!

ベアリング NTN 6206ZZ C3の販売特集

44M

44M

44MグリースやSH 44M シリコーングリースほか、いろいろ。

44Mの販売特集