SH-40の販売特集

SH-40」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSH-40に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

超硬ホルソー ハウスビーエム

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
ハウスビーエム 超硬ホルソー 1個 レビュー:(2)

【特長】ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。【用途】板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

「SH-40」のピックアップ商品

SH型ハイスピード鋼ホールソー マーベル

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
マーベル SH型ハイスピード鋼ホールソー 1本

【用途】薄鉄板、アルミ板、プラスチック、塩化ビニール、銅、真鍮板等の穴あけ

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

補助継電器 標準形 富士電機

販売価格(税別) ¥2,180〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
富士電機 補助継電器 標準形 1個 レビュー:(4)

【特長】双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) 当社従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

ソケットカプラー (ホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥459〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 ソケットカプラー (ホース取付用) 1個 レビュー:(45)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器 ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 1個 レビュー:(26)

【特長】工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
TRIDON オールステンレスホースクランプ HASタイプ 1個 レビュー:(52)

【特長】トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースバンド

バイメタルホールソー ニコテック

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ニコテック バイメタルホールソー 1個 レビュー:(101)

【特長】高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
水本機械製作所 リングキャッチ(レギュラータイプ) 1個 レビュー:(4)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > 吊具 > リングキャッチ > 楕円

プラグカプラー (ホース取付用) 大阪魂

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 プラグカプラー (ホース取付用) 1個 レビュー:(47)

【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > カプラ

ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴム

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
十川ゴム ゴム エアーホース (筋入) 1本 レビュー:(40)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホース > ゴムホース

パワーリレー HH62 富士電機

販売価格(税別) ¥759〜
0営業日後以内から出荷目安:45日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
富士電機 パワーリレー HH62 1個 レビュー:(2)

【特長】小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > リレー > パワーリレー

インパクトホールソー ニコテック

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ニコテック インパクトホールソー 1個 レビュー:(38)

【特長】インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。【用途】軟鋼、ステンレス材、アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(53)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

「SH-40」の関連特集

SH-4

SH-4

補助継電器 標準形や補助継電器 直流操作形ほか、いろいろ。

SH-4の販売特集

エアー カプラー 種類

エアー カプラー 種類

ソケットカプラー (メネジ取付用)やハイカプラ プラグ (メネジ取付用)ほか、いろいろ。

エアー カプラー 種類の販売特集

HH62P

HH62P

パワーリレー HH62やレール取付形ねじ配線用ソケットなどの人気商品が勢ぞろい。

HH62Pの販売特集

富士電機 SH-4

富士電機 SH-4

補助継電器 標準形や補助継電器 単接点形などのお買い得商品がいっぱい。

富士電機 SH-4の販売特集

リレー 200v

リレー 200v

バイパワーリレー LY2やパワーリレー HH62など。

リレー 200vの販売特集

SH-4H

SH-4H

補助継電器 単接点形や補助継電器 標準形などのお買い得商品がいっぱい。

SH-4Hの販売特集

tp68x2

tp68x2

レール取付形ねじ配線用ソケットやミニコントロールリレー 適用ソケットなどの「欲しい」商品が見つかる!

tp68x2の販売特集

ホールソー 85

ホールソー 85

バイメタルホールソーやインパクトホールソーなどのお買い得商品がいっぱい。

ホールソー 85の販売特集

ホルソー Φ90

ホルソー Φ90

ホールソーやバイメタルホールソーも人気!

ホルソー Φ90の販売特集

ホールソー 32

ホールソー 32

バイメタルホールソーやバイメタルホールソー (六角軸シャンク)ほか、いろいろ。

ホールソー 32の販売特集

カプラー SH30

カプラー SH30

ハイカプラ ソケット (ホース取付用)やソケットカプラー (ホース取付用)も人気!

カプラー SH30の販売特集

20PH

20PH

ハイカプラ プラグ (ホース取付用)やプラグカプラー (ホース取付用)などのお買い得商品がいっぱい。

20PHの販売特集