SHINAGAWAの販売特集 【通販モノタロウ】
 

SHINAGAWAの販売特集

SHINAGAWA」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSHINAGAWAに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

耐油300V電源用コード 品川電線

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
品川電線 耐油300V電源用コード 1本(10m) レビュー:(2)

【特長】特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。【用途】工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電源コード

「SHINAGAWA」のピックアップ商品

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格 ¥359〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(11)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

六角棒スパナ エキストラロング エイト

販売価格 ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エイト 六角棒スパナ エキストラロング 1本 レビュー:(1)

【特長】ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。【用途】六角穴付ボルト類の締結用

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > 六角棒レンチ > 単品(バラ販売品) > L型ハンドルタイプ

LEDスペーサー LH-5シリーズ 品川商工

販売価格 ¥898〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
品川商工 LEDスペーサー LH-5シリーズ 1袋(100個)

【特長】RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。【用途】Φ5LED用のスペーサー。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > ネジ・スペーサー > スペーサー

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(294種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻 レビュー:(100)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格 ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1本ほか レビュー:(3)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

乾式直読式水道メーター アズビル金門

販売価格 ¥5,790〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
アズビル金門 乾式直読式水道メーター 1台 レビュー:(3)

【特長】一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 流量計 > 水道メーター・オイルメーター

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格 ¥2,290〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(25)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(20)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

販売価格 ¥1,090〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
倉茂電工 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 1巻 レビュー:(3)

【特長】電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。【用途】電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

小型圧力計 モノタロウ

販売価格 ¥499
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 小型圧力計 1個 レビュー:(40)

【特長】小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

販売価格 ¥10,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
愛知時計電機 水道メーター(ガス管金具付) 1台 レビュー:(2)

【特長】直読表示部は従来型の1.7倍のサイズに拡大したことにより、大幅に読みやすくなりました。また、15度毎に270度回転し、さらに読みやすくなってます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 流量計 > 水道メーター・オイルメーター

自動ガス採取装置 アズワン

販売価格 ¥124,900
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 自動ガス採取装置 1個

【特長】室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。 高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。 定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。 自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > アクセサリ

「SHINAGAWA」の関連特集

HAGIWARA SOLUTIONS

HAGIWARA SOLUTIONS

セキュリティUSBメモリ 10Key付 USB3.0 8GBなどの人気商品が勢ぞろい。

HAGIWARA SOLUTIONSの販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

電気材料

電気材料

組端子台やクイックロック (差込形電線コネクタ)ほか、いろいろ。

電気材料の販売特集

研究関連用品・実験用必需品

研究関連用品・実験用必需品

PPチューブコネクターテーパーやTMホルダー用ケースなどのお買い得商品がいっぱい。

研究関連用品・実験用必需品の販売特集

ねじ・ボルト・釘・ビス

ねじ・ボルト・釘・ビス

六角ナット 2種(ステンレス)や(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)などの「欲しい」商品が見つかる!

ねじ・ボルト・釘・ビスの販売特集

品川電線

品川電線

耐油300V電源用コードなどのお買い得商品がいっぱい。

品川電線の販売特集

品川商工

品川商工

TCVキャップやツイストクリップなどのお買い得商品がいっぱい。

品川商工の販売特集