- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- SI-2009のおすすめ人気ランキング
SI-2009のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新14件の「SI-2009」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダブルアクションサンダー」、「パッド 50mm」、「信濃 ポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
関連資料
部品図(0.65MB)
1台使用個数
1
種類
エアポリッシャー
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
関連資料
部品図(0.65MB)
1台使用個数
1
種類
ランダムポリッシャー
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2600
付属品
80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
トラスコ品番
102-5800
全長(mm)
180
質量(kg)
0.68
高さ(mm)
76
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.43
ホース取付口
Rc1/4
パッドサイズ(mm)
75
バフサイズ(Φmm)
80
排気方向
後方
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
種類
アングルポリッシャー
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
トラスコ品番
793-8292
適合機種
SI-2009・SI-2009H
寸法(mm)
75
摘要
マジック仕様
質量(g)
30
タイプ
マジックシート
ねじサイズ
5/16インチ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。
仕様
後方排気
付属品
80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個
トラスコ品番
595-0925
全長(mm)
180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
空気消費量(L/min)
0.43
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75
ホース取付口
NPT1/4
パッドサイズ(mm)
73
バフサイズ(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出しを使用し、表面の変色や腐食を防ぎ耐摩耗性も向上させるアルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。
付属品
ステンレスボルト
適合車種
HONDA・CB125R・GROM・PCX125 JF28/56/81・PCX150 KF12/18/30・FORZA MF13 2018-・FORZA Si・CB250F MC43・CB250R 2018-・CBR250R MC41・CBR250RR MC51・VTR 2009-・VTR-F・400X NC47/NC56・CB400F NC47・CBR400R NC47