SIユニットの販売特集

SIユニット」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSIユニットに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC

販売価格(税別) ¥19,900〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
SMC シリアル伝送システム 出力対応SIユニット 1個

【特長】・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減【用途】適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > シリアル伝送システム EX シリーズ

「SIユニット」のピックアップ商品

EX260 - 出力対応 SIユニット(EX260) SMC

販売価格(税別) ¥18,360〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
SMC EX260 - 出力対応 SIユニット(EX260) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

シリアル伝送システム GW方式、4分岐 SMC

販売価格(税別) ¥599〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SMC シリアル伝送システム GW方式、4分岐 1個

【特長】・GWユニットを中心として、バルブマニホールドや入力ユニットマニホールドを分散して配置できます。 ・GWユニットの交換により、色々なプロトコルに対応できます。 ・64点(16点×4分岐)のデジタル出力と64点(16点×4分岐)のデジタル入力に対応しています。 ・GWユニット、入力ユニットマニホールド:IP65対応 ・SIユニット付バルブマニホールド:IP67対応【用途】適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > シリアル伝送システム EX シリーズ

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-11B) SMC

販売価格(税別) ¥80,580〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SMC VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-11B) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-07BS) SMC

販売価格(税別) ¥60,052
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SMC VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-07BS) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-09BS) SMC

販売価格(税別) ¥71,655
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SMC VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-09BS) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-08BS) SMC

販売価格(税別) ¥64,515〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SMC VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-08BS) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

分岐用ラインカプラー(固定式) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ 分岐用ラインカプラー(固定式) 1個 レビュー:(99)

【特長】エアーの集合配管に便利!【用途】エアー配管の分岐に。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > 分岐カプラ

デイジーチェーン TOWA

販売価格(税別) ¥2,380〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TOWA デイジーチェーン 1個

【特長】様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。

安全保護具・作業服・安全靴 > 安全保護具 > 安全帯 > 安全帯周辺商品 > ランヤード・補助ロープ

増設ブロック 三菱電機

販売価格(税別) ¥6,590〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
三菱電機 増設ブロック 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ > アクセサリ

シリアルATA電源4分岐ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
サンワサプライ シリアルATA電源4分岐ケーブル 1本

【特長】シリアルATA用電源コネクタ(オス)をシリアルATA用内部電源コネクタ(メス)に4分岐できるケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > 電源ケーブル

D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】パソコンとディスプレイを接続する、D-Sub15ピン(ミニ)ケーブル。 D-Sub15ピン(ミニ)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15ピン(ミニ)入力端子を装備したディスプレイを接続するケーブルです。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > D-Sub15ピンケーブル

スモールラインカプラ 日東工器

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
日東工器 スモールラインカプラ 1個

【特長】軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。【用途】低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > カプラー > 分岐カプラ

「SIユニット」の関連特集

D-SUB15P

D-SUB15P

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)やディスプレイケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

D-SUB15Pの販売特集

カプラ 固定

カプラ 固定

マルチカプラ MAM型(8ポート型)やマルチカプラ MALC-HSP型 プラグ(高圧用フランジ固定型)ほか、いろいろ。

カプラ 固定の販売特集

d sub 変換 9 15

d sub 変換 9 15

パソコン用RS-232CケーブルやD-subコネクタ変換用基板も人気!

d sub 変換 9 15の販売特集

足 延長

足 延長

ナイロンメッシュディスプレイ延長ケーブル(アナログRGB)や丸内キャップ(SUS304)などの人気商品が勢ぞろい。

足 延長の販売特集

分岐ヘッダー

分岐ヘッダー

ヘッダーやダブルヘッダーなどの人気商品が勢ぞろい。

分岐ヘッダーの販売特集

d端子分配ケーブル

d端子分配ケーブル

双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SPEDやアナログRGBケーブルほか、いろいろ。

d端子分配ケーブルの販売特集

増設ユニット

増設ユニット

入出力増設ユニットや増設ユニットも人気!

増設ユニットの販売特集

d-sub15ピン コネクター

d-sub15ピン コネクター

17JEシリーズソケットコネクタケース付やD-Sub15ピン(ミニ)ケーブルを今すぐチェック!

d-sub15ピン コネクターの販売特集

dsub 延長

dsub 延長

ディスプレイ延長ケーブルや超小型アダプタを今すぐチェック!

dsub 延長の販売特集

コネクタ d-sub プラスチック

コネクタ d-sub プラスチック

D-subコネクタプラスチックフードや17JEシリーズピンコネクタケース付などの「欲しい」商品が見つかる!

コネクタ d-sub プラスチックの販売特集

dsub 15ピン

dsub 15ピン

D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)や高密度Dサブコネクタ XM4Lを今すぐチェック!

dsub 15ピンの販売特集

日東工器 ロータリー式ラインカプラ

日東工器 ロータリー式ラインカプラ

ロータリー式ラインカプラや分岐用ラインカプラー(回転式)ほか、いろいろ。

日東工器 ロータリー式ラインカプラの販売特集