SIOケーブルの販売特集

SIOケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSIOケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック

販売価格(税別) ¥236〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(228種類の商品があります)
太陽ケーブルテック FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 1巻 レビュー:(1)

【特長】絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。【用途】電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

「SIOケーブル」のピックアップ商品

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

販売価格(税別) ¥314〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(360種類の商品があります)
阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 1巻 レビュー:(1)

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

外部機器通信ケーブル IAI(アイエイアイ)

販売価格(税別) ¥2,925
5営業日後以内
IAI(アイエイアイ) 外部機器通信ケーブル 1本 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 産業用ロボット > コントローラ > メンテナンス部品

スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
協和ハーモネット スリムロボットケーブル 1個ほか レビュー:(8)

【特長】極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。【用途】屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥459〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
協和ハーモネット KPPV-SW細径シールド線 1個ほか レビュー:(8)

【特長】仕上外径が細く、高密度配線に適しています。【用途】電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

販売価格(税別) ¥197〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(405種類の商品があります)
阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 1巻 レビュー:(4)

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

I/Oケーブル パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,990〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) I/Oケーブル 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > アクセサリ

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

シリコンハウスオリジナル Raspberry Pi モデルB+用40ピンGPIOケーブル 15cm 共立電子産業

販売価格(税別) ¥439
0営業日後以内
共立電子産業 シリコンハウスオリジナル Raspberry Pi モデルB+用40ピンGPIOケーブル 15cm 1個

【特長】Raspberry Pi タイプB+のGPIOと外部回路を接続するケーブル。シリコンハウスオリジナル製品。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

シリカゲル 鳥繁産業

販売価格(税別) ¥259〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
鳥繁産業 シリカゲル 1袋(100個) レビュー:(64)

【特長】包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。【用途】食品の鮮度維持に。

厨房機器・キッチン/店舗用品 > ラップ・消耗品・使い捨て容器/食器(包材) > 乾燥剤

鬼より線(避雷設備用導線) ノーブランド

販売価格(税別) ¥3,690〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランド 鬼より線(避雷設備用導線) 1巻(5m) レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 銅線・導線

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(16)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
スリーエム(3M) スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 1パック(100個)ほか レビュー:(7)

【特長】心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。【用途】通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 差込みコネクター

「SIOケーブル」の関連特集

ロボット 部品

ロボット 部品

リモコンロボット製作セット(タイヤタイプ)やプチロボ MS3Lなどの「欲しい」商品が見つかる!

ロボット 部品の販売特集

直交 ロボット

直交 ロボット

ロボシリンダ RCA2-SA6C-I-30-1やプチロボ MS3Lも人気!

直交 ロボットの販売特集

電気 ノイズ 除去

電気 ノイズ 除去

編組シールド付計装用ケーブルや高圧電源 エリミノスタットなど。

電気 ノイズ 除去の販売特集

シリコンハウス

シリコンハウス

Raspberry Pi 3 スターターセット/レギュラーやイグニッションコイルを今すぐチェック!

シリコンハウスの販売特集

I/Oケーブル

I/Oケーブル

I/OケーブルやI/Oケーブル/ECなどの人気商品が勢ぞろい。

I/Oケーブルの販売特集

3C 0.1sq

3C 0.1sq

KPPV-SW細径シールド線や可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格などのお買い得商品がいっぱい。

3C 0.1sqの販売特集

3芯シールド線

3芯シールド線

可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付やKPPV-SW細径シールド線ほか、いろいろ。

3芯シールド線の販売特集

DSEP

DSEP

リモコンロボット製作セット(タイヤタイプ)やコントローラ PSEP-Cほか、いろいろ。

DSEPの販売特集

信号用ケーブル

信号用ケーブル

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格や可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付も人気!

信号用ケーブルの販売特集

用途別ケーブル

用途別ケーブル

KFC細径3心並列線やジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線を今すぐチェック!

用途別ケーブルの販売特集

シールド線 3C

シールド線 3C

2芯シールド線(1m)や編組シールド付計装用ケーブルなど。

シールド線 3Cの販売特集

RCMW

RCMW

USB変換アダプタ RCB-CV-USBやロボシリンダ RCP4-SA5Cなどのお買い得商品がいっぱい。

RCMWの販売特集