SJ-0G 1Aの販売特集 【通販モノタロウ】
 

SJ-0G 1Aの販売特集

SJ-0G 1A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSJ-0G 1Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機

販売価格 ¥1,733〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 1個 レビュー:(5)

【特長】低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

「SJ-0G 1A」のピックアップ商品

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格 ¥2,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(43)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器 > ケース無し

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(47)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 三菱電機

販売価格 ¥2,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格 ¥4,290〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
富士電機 直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器 > ケース無し

電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機

販売価格 ¥9,265〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 MS-Nシリーズ 1個 レビュー:(75)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個 レビュー:(14)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 富士電機

販売価格 ¥4,390
3営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

標準形サーマルリレー 富士電機

販売価格 ¥2,390〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
富士電機 標準形サーマルリレー 1個 レビュー:(3)

【特長】バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > サーマルリレー

可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格 ¥5,490〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電機 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(3)

【特長】モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器 > ケース無し

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格 ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(173種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(19)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03〜N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6〜N16形)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機

販売価格 ¥3,780〜
出荷目安:8日から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
三菱電機 電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆) 1個 レビュー:(20)

【特長】IEC35mmレール取り付け可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

「SJ-0G 1A」の関連特集

SEGT13T3AGFN-JP HTi10

SEGT13T3AGFN-JP HTi10

チップ SEGTやSKSハンドタップほか、いろいろ。

SEGT13T3AGFN-JP HTi10の販売特集

JS-G01-2BA-12

JS-G01-2BA-12

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズや直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)ほか、いろいろ。

JS-G01-2BA-12の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

自動車補修部品

自動車補修部品

デザインワイパーや強力 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 18L缶も人気!

自動車補修部品の販売特集

富士電機

富士電機

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)など。

富士電機の販売特集

オムロン(omron)

オムロン(omron)

ミニパワーリレー MY2やソリッドステート・タイマ H3CR-Aを今すぐチェック!

オムロン(omron)の販売特集

東海マテリアル

東海マテリアル

ブレーキシュー(ハーフタイプ)やブレーキライニングキットほか、いろいろ。

東海マテリアルの販売特集