SK-1120の販売特集 【通販モノタロウ】
 

SK-1120の販売特集

SK-1120」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSK-1120に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

デジタル温度計 SK-1120(指示計のみ) 佐藤計量器製作所

販売価格 ¥13,900
出荷目安:7日
佐藤計量器製作所 デジタル温度計 SK-1120(指示計のみ) 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

「SK-1120」のピックアップ商品

ソケットレンチセット SK-11

販売価格 ¥12,900
0営業日後以内
SK-11 ソケットレンチセット 1セット(65点組) レビュー:(5)

【特長】6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。【用途】各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > レンチセット

デジタル温度計用K熱電対センサ 佐藤計量器製作所

販売価格 ¥7,890
1営業日後以内
佐藤計量器製作所 デジタル温度計用K熱電対センサ 1個

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

熱電対温度計(Kタイプ) A&D

販売価格 ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 熱電対温度計(Kタイプ) 1個 レビュー:(3)

【特長】設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。 Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。 温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。 別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219) データーホールド、最高値/最低値メモリー機能つき。 オフセット調整可能。 温度表示範囲-50℃〜+1300℃。(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー 1個 レビュー:(1)

【特長】設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

メモリー機能付防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

販売価格 ¥21,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 メモリー機能付防水型デジタル温度計 1個

【特長】上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

販売価格 ¥19,305〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 防水型デジタル温度計 1個 レビュー:(2)

【特長】本体・プローブ部ともJIS C 0920「保護等級6」に準拠した防水構造で、濡れた手で触ったり、水がかかっても機能に支障がありません。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所

販売価格 ¥7,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 デジタル温度計SK-1260用センサー 1台

【特長】デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > センサ・熱電対

熱電対 (Kタイプ) 八光電機

販売価格 ¥4,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
八光電機 熱電対 (Kタイプ) 1本 レビュー:(2)

【特長】どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。【用途】温度検知工具。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度センサ

デジタル指示計 東邦電子

販売価格 ¥11,900
3営業日後以内
東邦電子 デジタル指示計 1台

【特長】過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 温度調節器本体

K熱電対(シース型・コネクタなし) アズワン

販売価格 ¥3,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アズワン K熱電対(シース型・コネクタなし) 1個 レビュー:(7)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 温度・湿度管理機器 > 温度センサ

デジタル温度計 佐藤計量器製作所

販売価格 ¥3,669
0営業日後以内
佐藤計量器製作所 デジタル温度計 1個 レビュー:(1)

【特長】室内温度・外気温を同時に測定し、更に測定中の最高最低温度も確認できます。【用途】快適な住環境の目安として役立つデジタル温度計です

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

ペン型温度計 モノタロウ

販売価格 ¥699
0営業日後以内
モノタロウ ペン型温度計 1本 レビュー:(48)

【特長】簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き【用途】液体、半固体などの温度測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

「SK-1120」の関連特集

SFP-1012SBK ソフトカラープロテクター

SFP-1012SBK ソフトカラープロテクター

ソフトカラープロテクター上面開口タイプなどの人気商品が勢ぞろい。

SFP-1012SBK ソフトカラープロテクターの販売特集

A10K-SCLCR06-D120

A10K-SCLCR06-D120

内径用TACバイト ストリームジェットバーやホルダを今すぐチェック!

A10K-SCLCR06-D120の販売特集

SPGN120308 KW10

SPGN120308 KW10

チップ SPGNやチップ NF-SPGなど。

SPGN120308 KW10の販売特集

アジャスターボルト SUS-KB12×100

アジャスターボルト SUS-KB12×100

アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)やアジャスターボルト(ユニクロメッキ・樹脂なし)などの人気商品が勢ぞろい。

アジャスターボルト SUS-KB12×100の販売特集

sandvik n151.2-300-5e

sandvik n151.2-300-5e

ホルダやミシンオイルなどの「欲しい」商品が見つかる!

sandvik n151.2-300-5eの販売特集

sfkn12t3azfn g10e

sfkn12t3azfn g10e

チップ SFKNやチップ TNGG-UMも人気!

sfkn12t3azfn g10eの販売特集

SDJCR2020K11

SDJCR2020K11

ホルダやSEC-ミニバイトほか、いろいろ。

SDJCR2020K11の販売特集

SK11カートリッジボンベPRO 220g

SK11カートリッジボンベPRO 220g

ガストーチやガストーチ(ボンベなし)などの人気商品が勢ぞろい。

SK11カートリッジボンベPRO 220gの販売特集

TKF12R150-S-16DR

TKF12R150-S-16DR

突切り用チップ PR1425 PVDコーティングや突切り用チップ KW10 超硬などの「欲しい」商品が見つかる!

TKF12R150-S-16DRの販売特集

gm-s 1.5kw 1/20

gm-s 1.5kw 1/20

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V)やギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)などの「欲しい」商品が見つかる!

gm-s 1.5kw 1/20の販売特集

SEKN1203AFTN1

SEKN1203AFTN1

チップ SEKNやフライス切削用インサート SEK-C9を今すぐチェック!

SEKN1203AFTN1の販売特集

S32GUR NK1010

S32GUR NK1010

チップ S32GURやチップ S32MOZなどのお買い得商品がいっぱい。

S32GUR NK1010の販売特集