SK-12Sの販売特集 【通販モノタロウ】
 

SK-12Sの販売特集

SK-12S」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSK-12Sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥139
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 汎用タイプ 1個 レビュー:(2)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

「SK-12S」のピックアップ商品

バイメタルカッター S.E.K.(スエカゲツール)

販売価格(税別) ¥1,352〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
S.E.K.(スエカゲツール) バイメタルカッター 1個 レビュー:(8)

【特長】薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14〜35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。【用途】被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホールソー・コアドリル > ホールソー > セット品

TAIYOシャックル 黒 BC 大洋製器工業

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大洋製器工業 TAIYOシャックル 黒 BC 1個

【特長】スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。【用途】土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ワイヤー・スリング・吊具・バランサー > ターンバックル・シャックル > シャックル

エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 難燃タイプ 1個ほか レビュー:(8)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

多芯型ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥208〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 多芯型ケーブルグランド 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー) G(PF)ネジケーブルグランド(A型) 1個 レビュー:(8)

【特長】最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機

販売価格(税別) ¥3,780〜
出荷目安:8日から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

SK-12 スイベルアダプタ 清水製作所(継手)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
清水製作所(継手) SK-12 スイベルアダプタ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 高圧用管継手 > スイベルアダプタ

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12 富士電機

販売価格(税別) ¥4,313〜
出荷目安:8日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥146〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ 標準タイプ 1個ほか レビュー:(17)

【特長】保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護及び保持

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機(配線パーツ)

販売価格(税別) ¥146〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ 1個ほか レビュー:(12)

【特長】本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
星和電機(SEIWA) エスシーロック 耐食タイプ 1個 レビュー:(2)

【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブルクランプ

BCAS型防水・防塵プルボックス タカチ電機工業

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
タカチ電機工業 BCAS型防水・防塵プルボックス 1台 レビュー:(4)

【特長】低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > ボックス/カバー > ボックス > プールボックス

「SK-12S」の関連特集

SK-12L

SK-12L

エスシーロック 汎用タイプや標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形を今すぐチェック!

SK-12Lの販売特集

SK12

SK12

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12や標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12を今すぐチェック!

SK12の販売特集

sk-120

sk-120

ショックレスカバーやオール研ぎ太郎などの「欲しい」商品が見つかる!

sk-120の販売特集

SK-11

SK-11

ガストーチ交換用ボンベや六角軸3倍スピードドリルなどのお買い得商品がいっぱい。

SK-11の販売特集

玉掛け吊り金具

玉掛け吊り金具

チェーンスリング ステンレス 1本吊りやU字溝吊クランプオート内張型(パッド式)ほか、いろいろ。

玉掛け吊り金具の販売特集

ケーブルクランプ 分割

ケーブルクランプ 分割

ストレートプラグ(分割シェル)やエスシーロック 難燃タイプを今すぐチェック!

ケーブルクランプ 分割の販売特集

荷役金具

荷役金具

ダブルサルカンやグランドフックほか、いろいろ。

荷役金具の販売特集

荷役 吊具

荷役 吊具

ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形やロープホイストほか、いろいろ。

荷役 吊具の販売特集

多芯

多芯

電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464や着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SBなどの「欲しい」商品が見つかる!

多芯の販売特集

ブッシンググランド

ブッシンググランド

ブッシンググランドや汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズほか、いろいろ。

ブッシンググランドの販売特集

補助開閉器

補助開閉器

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09や標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12を今すぐチェック!

補助開閉器の販売特集

BC-20

BC-20

バイメタルカッターやリサイクルインク Canon対応 BC-310/311などのお買い得商品がいっぱい。

BC-20の販売特集