SK-8700Uの販売特集

SK-8700U」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSK-8700Uに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

赤外線放射温度計 SK-8700II 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 赤外線放射温度計 SK-8700II 1個 レビュー:(5)

【特長】測定対象物に触れることなく衛生的です。非接触の温度計測により食品業界に求められる衛生的な温度測定が可能です。 非接触式赤外線放射温度計の特長を生かした素早い応答時間を達成しています。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付き 本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付きです。 オートパワーOFF機能付。 測定した温度指示値が自動的にホールド(固定)されます。(約5秒間) 液晶(LCD)バックライト付。 センサキャップ付き。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

「SK-8700U」のピックアップ商品

(よりどり3点19800円) 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
佐藤計量器製作所 (よりどり3点19800円) 赤外線放射温度計 1個 レビュー:(3)

【特長】測定対象物に触れることなく衛生的です。非接触の温度計測により食品業界に求められる衛生的な温度測定が可能です。 非接触式赤外線放射温度計の特長を生かした素早い応答時間を達成しています。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカ付き。 本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付きです。 オートパワーOFF機能付。 測定した温度指示値が自動的にホールド(固定)されます。(約5秒間) 液晶(LCD)バックライト付。 センサキャップ付き。

オフィス・テープ・清掃用品 > MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。) > 計測機器

放射温度計 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
男前モノタロウ 放射温度計 1台 レビュー:(21)

【特長】レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。【用途】電気設備、機械の温度管理、点検

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥6,890〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シンワ測定 放射温度計 レーザーポイント機能付 1台 レビュー:(11)

【特長】レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。【用途】測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

放射温度計 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥11,700〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 放射温度計 1個 レビュー:(6)

【特長】危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に【用途】温度測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

放射温度計 A&D

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
A&D 放射温度計 1台 レビュー:(27)

【特長】測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。小型で軽量設計、携帯に便利です。オートパワーオフ機能、ペンホルダー付き。保冷ボックス内の温度を1秒で測定。物流会社様導入実績あり【用途】食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ハンディタイプ

赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 赤外線放射温度計 1個 レビュー:(4)

【特長】すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

赤外線放射温度計 A&D

販売価格(税別) ¥5,546〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D 赤外線放射温度計 1個ほか

【特長】保冷ボックス内の温度を1秒で測定

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定 放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) 1台 レビュー:(9)

【特長】コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

非接触温度計 マザーツール

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール 非接触温度計 1台 レビュー:(2)

【特長】放射率可変可能(0.10〜1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃〜+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

IP67防水仕様放射温度計 A&D

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
A&D IP67防水仕様放射温度計 1台 レビュー:(11)

【特長】防水構造IP67なので水洗い可能。(水没には適しません)。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。小型で軽量設計、携帯に便利です。オートパワーオフ機能付き。保冷ボックス内の温度を1秒で測定。物流会社様導入実績あり【用途】食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ハンディタイプ

ペン型放射温度計 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
男前モノタロウ ペン型放射温度計 1個 レビュー:(37)

【特長】コンパクトながら-30℃〜275℃のワイド測定レンジ。測定対象に触れないので安全、清潔。持ち運びに便利なクリップ付【用途】工事現場等の保守点検、陶芸窯の温度管理、食品・食材の温度管理、変圧器等の温度管理、モーター・エンジン等の温度管理

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ハンディタイプ

食品用放射温度計 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥8,990〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 食品用放射温度計 1個 レビュー:(2)

【特長】非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。 オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

「SK-8700U」の関連特集

PDM5219S

PDM5219S

3レンジアナログ絶縁抵抗計や絶縁抵抗計も人気!

PDM5219Sの販売特集

SK-8900

SK-8900

赤外線放射温度計や赤外線放射温度計 SK-8700IIなど。

SK-8900の販売特集

放射温度計

放射温度計

放射温度計 レーザーポイント機能付や放射温度計を今すぐチェック!

放射温度計の販売特集

測光・赤外線温度測定器

測光・赤外線温度測定器

【レンタル】サーモトレーサや高温用放射温度計ほか、いろいろ。

測光・赤外線温度測定器の販売特集

赤外線放射温度計

赤外線放射温度計

赤外線放射温度計 SK-8700IIや赤外線放射温度計など。

赤外線放射温度計の販売特集

ADU-102

ADU-102

エヤーマックM (標準型)やエアーリール(自動巻) スタンダードホースなどのお買い得商品がいっぱい。

ADU-102の販売特集

熱放射温度計

熱放射温度計

放射温度計 レーザーポイント機能付や放射温度計を今すぐチェック!

熱放射温度計の販売特集

温度計/環境測定器

温度計/環境測定器

IP65防水型温度計や放射温度計 レーザーポイント機能付を今すぐチェック!

温度計/環境測定器の販売特集

AD5611A

AD5611A

赤外線放射温度計や防水型放射温度計などの「欲しい」商品が見つかる!

AD5611Aの販売特集

食品用放射温度計

食品用放射温度計

食品用放射温度計や放射温度計 レーザーポイント機能付も人気!

食品用放射温度計の販売特集

温度 測定 器 レーザー

温度 測定 器 レーザー

放射温度計や赤外線放射温度計 SK-8700IIほか、いろいろ。

温度 測定 器 レーザーの販売特集

ガン 温度計

ガン 温度計

放射温度計 レーザーポイント機能付やビジュアル放射温度計など。

ガン 温度計の販売特集