SK-8900の販売特集 【通販モノタロウ】
 

SK-8900の販売特集

SK-8900」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSK-8900に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥13,455〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 赤外線放射温度計 1個 レビュー:(4)

【特長】すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

「SK-8900」のピックアップ商品

赤外線放射温度計 SK-8700II 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
佐藤計量器製作所 赤外線放射温度計 SK-8700II 1個 レビュー:(5)

【特長】測定対象物に触れることなく衛生的です。非接触の温度計測により食品業界に求められる衛生的な温度測定が可能です。 非接触式赤外線放射温度計の特長を生かした素早い応答時間を達成しています。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付き 本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付きです。 オートパワーOFF機能付。 測定した温度指示値が自動的にホールド(固定)されます。(約5秒間) 液晶(LCD)バックライト付。 センサキャップ付き。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

デジタル温湿度計 カスタム

販売価格(税別) ¥18,769
0営業日後以内
カスタム デジタル温湿度計 1台

【特長】相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。【用途】ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

赤外線放射温度計 DENSAN

販売価格(税別) ¥16,900
1営業日後以内
DENSAN 赤外線放射温度計 1個

【特長】冷凍食品の測定に最適なー40℃から工業用に広く 利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー レーザーポインター付 直接触れないので安全にクイック測定 放射率の設定が可能(0.95、0.90、0.85の3種類) 暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付オートパワーオフ機能自動ホールド機能

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

(よりどり3点19800円) 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所

販売価格(税別) ¥6,600
0営業日後以内
佐藤計量器製作所 (よりどり3点19800円) 赤外線放射温度計 1個 レビュー:(3)

【特長】測定対象物に触れることなく衛生的です。非接触の温度計測により食品業界に求められる衛生的な温度測定が可能です。 非接触式赤外線放射温度計の特長を生かした素早い応答時間を達成しています。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカ付き。 本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付きです。 オートパワーOFF機能付。 測定した温度指示値が自動的にホールド(固定)されます。(約5秒間) 液晶(LCD)バックライト付。 センサキャップ付き。

オフィス・テープ・清掃用品 > MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。) > 計測機器

サーマルイメージ放射温度計 Flir(フリアーシステムズ)

販売価格(税別) ¥53,900
0営業日後以内
Flir(フリアーシステムズ) サーマルイメージ放射温度計 1台 レビュー:(1)

【特長】スポット放射温度計に熱画像表示をプラスした新しいコンセプトのハンディ形放射温度計です。 測定スポット周囲の熱画像を併せて画面表示できるので設備点検用途などに用いると、今までのスポット測定では見過ごしがちで発見に時間がかかっていた異常発熱箇所を素早く見つけることが可能です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > サーモグラフィ

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定

販売価格(税別) ¥6,890〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シンワ測定 放射温度計 レーザーポイント機能付 1台 レビュー:(10)

【特長】レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。【用途】測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

赤外線放射温度計 A&D

販売価格(税別) ¥5,546〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D 赤外線放射温度計 1個ほか

【特長】保冷ボックス内の温度を1秒で測定

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

防水型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
OPTEX(オプテックス) 防水型非接触温度計 1個 レビュー:(1)

【特長】耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ハンディタイプ

放射温度計 TRUSCO

販売価格(税別) ¥8,708
0営業日後以内
TRUSCO 放射温度計 1個 レビュー:(2)

【特長】消費生活用製品安全法PSCマーク品です。 持ちやすいガンタイプの放射温度計です。 最大、最小、平均値表示機能、偏差表示機能、HI/LOアラーム機能、バックライト付です。 放射率可変可能です。(0.1〜1.0の範囲で0.01ずつ可変)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

放射温度計 共立電気計器

販売価格(税別) ¥11,700
0営業日後以内
共立電気計器 放射温度計 1個 レビュー:(2)

【特長】使いやすいガンタイプ式 測定値と最大値・最小値・平均値などを同時表示可能 上下限の設定温度を超えると赤色バックライトとブザーでお知らせするアラーム機能 熱電対温度センサ(別売)で接触式でも測定可能【用途】暖房や換気の問題調査、電気モーターや電気パネルの状態監視、自動車の不具合診断等に最適

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

放射温度計 A&D

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
A&D 放射温度計 1台 レビュー:(27)

【特長】測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。小型で軽量設計、携帯に便利です。オートパワーオフ機能、ペンホルダー付き。保冷ボックス内の温度を1秒で測定。物流会社様導入実績あり【用途】食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ハンディタイプ

放射温度計 日置電機(HIOKI)

販売価格(税別) ¥11,700〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) 放射温度計 1個 レビュー:(4)

【特長】危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に【用途】温度測定に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

「SK-8900」の関連特集

SK-8700U

SK-8700U

赤外線放射温度計 SK-8700IIや(よりどり3点19800円) 赤外線放射温度計を今すぐチェック!

SK-8700Uの販売特集

CTH-1365

CTH-1365

デジタル温湿度計やハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)ほか、いろいろ。

CTH-1365の販売特集

MH-5S

MH-5S

ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)やハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)を今すぐチェック!

MH-5Sの販売特集

SK-8940

SK-8940

赤外線放射温度計やエヤーマックM (標準型)などの「欲しい」商品が見つかる!

SK-8940の販売特集

MH-125

MH-125

ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)やハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)などの「欲しい」商品が見つかる!

MH-125の販売特集

測光・赤外線温度測定器

測光・赤外線温度測定器

【レンタル】サーモショットや【レンタル】サーモトレーサを今すぐチェック!

測光・赤外線温度測定器の販売特集

赤外線放射温度計

赤外線放射温度計

赤外線放射温度計 SK-8700IIや赤外線放射温度計など。

赤外線放射温度計の販売特集

放射温度計

放射温度計

放射温度計 レーザーポイント機能付や赤外線放射温度計も人気!

放射温度計の販売特集

ガン 温度計

ガン 温度計

放射温度計 レーザーポイント機能付や非接触温度計などのお買い得商品がいっぱい。

ガン 温度計の販売特集

パイル レーザー

パイル レーザー

温度計や非接触温度計などの「欲しい」商品が見つかる!

パイル レーザーの販売特集

パイロメーター

パイロメーター

放射温度計 レーザーポイント機能付や赤外線放射温度計 (レーザーポイント付)などの人気商品が勢ぞろい。

パイロメーターの販売特集

非 接触 式 温度 計

非 接触 式 温度 計

放射温度計や放射温度計 レーザーポイント機能付を今すぐチェック!

非 接触 式 温度 計の販売特集