SK11 SID-13Lisの販売特集 【通販モノタロウ】
 

SK11 SID-13Lisの販売特集

SK11 SID-13Lis」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSK11 SID-13Lisに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

マグネットマルチツールトレイ SK-11

販売価格 ¥3,290
0営業日後以内
SK-11 マグネットマルチツールトレイ 1個 レビュー:(6)

【特長】強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 工具収納 > マグネットトレイ/マグネットハンガー > マグネットトレイ

「SK11 SID-13Lis」のピックアップ商品

充電インパクトDV14.4V SK-11

販売価格 ¥14,900
2営業日後以内
SK-11 充電インパクトDV14.4V 1台

【特長】サイズはそのままパワーは増量しました。 最大締付トルク130Nm、120mmのコースレッドも締付可能です。 トリガーの引き加減で回転数の速度調整ができます。 移動、収納、保管に便利なブローケース付きです。 握りやすく、滑りにくいゴムグリップ採用しています。【用途】木工穴あけ、ネジ締め・ゆるめ作業。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

充電インパクトドライバー(リチウムイオン10.8V) SK-11

販売価格 ¥11,900
0営業日後以内
SK-11 充電インパクトドライバー(リチウムイオン10.8V) 1台 レビュー:(5)

【特長】高性高耐久の10.8Vリチウムイオンバッテリー採用(SANYO製リチウムイオンバッテリー1300mAh採用)。小さくて、人間工学に基づき操作性、作業性を重視したデザイン。急速30分充電(自動再充電開始機能付)。低温、高温、低電圧などバッテリーの状況を使用者に伝えるLEDランプ表示。過充電、過放電、過電流から機体を保護する安全設計。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

14.4V充電式インパクトドライバー 男前モノタロウ

販売価格 ¥6,290
0営業日後以内
男前モノタロウ 14.4V充電式インパクトドライバー 1台 レビュー:(38)

【特長】軽量・小型設計のインパクト LEDライト付きですので手元が明るく作業がしやすいです。【用途】ネジ・ボルト・ナットなどの締め付け・ゆるめ作業に 木材・樹脂の穴あけに DIY用

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 充電工具 本体 > 締付・穴あけ > 充電式インパクトドライバ

デュアルドライブソケットセット SK-11

販売価格 ¥2,590
0営業日後以内
SK-11 デュアルドライブソケットセット 1セット レビュー:(4)

【特長】ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。 ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。 ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。 ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > ソケット > ソケットレンチ用ソケット > スタンダードタイプ

ソケットレンチセット SK-11

販売価格 ¥12,900
0営業日後以内
SK-11 ソケットレンチセット 1セット(65点組) レビュー:(6)

【特長】6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。【用途】各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > レンチセット

六角軸3倍スピードドリル SK-11

販売価格 ¥349〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
SK-11 六角軸3倍スピードドリル 1本 レビュー:(59)

【特長】穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。【用途】鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

セミディープソケットセット SK-11

販売価格 ¥2,390
0営業日後以内
SK-11 セミディープソケットセット 1セット(8本組) レビュー:(9)

【特長】ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > ソケット > ソケットレンチ用ソケット > ロングタイプ(ディープソケット)

ボルトホールド六角棒レンチセット SK-11

販売価格 ¥1,990
0営業日後以内
SK-11 ボルトホールド六角棒レンチセット 1セット(9本組) レビュー:(4)

【特長】ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。【用途】六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > 六角棒レンチ > セット品 > L型レンチセット

エアチャックガン SK-11

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK-11 エアチャックガン 1個 レビュー:(66)

【特長】圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。【用途】エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。

自動車・トラック用品 > タイヤ・足回り > タイヤゲージ・空気入れ > タイヤゲージ > タイヤゲージ(増圧可) > ガンタイプ

アルミカラビナ B SK-11

販売価格 ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
SK-11 アルミカラビナ B 1個 レビュー:(18)

安全保護具・作業服・安全靴 > 安全保護具 > 安全帯 > 安全帯周辺商品 > カラビナ・ナスカン

極薄スパナ SK-11

販売価格 ¥259〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SK-11 極薄スパナ 1個 レビュー:(42)

【特長】狭いすきまでの作業に便利な極薄スパナ。 クロームメッキ仕上げ。【用途】台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > スパナ > 両口スパナ

フレックスヘッドギヤレンチ モノタロウ

販売価格 ¥629〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ フレックスヘッドギヤレンチ 1個 レビュー:(76)

【特長】ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。【用途】狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

「SK11 SID-13Lis」の関連特集

SK11

SK11

デュアルドライブソケットセットやドリルチャックも人気!

SK11の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

SK-11

SK-11

六角軸3倍スピードドリルやドリルチャックなどの「欲しい」商品が見つかる!

SK-11の販売特集