SK12L-E10の販売特集

SK12L-E10」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSK12L-E10に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機

販売価格(税別) ¥1,683〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 1個 レビュー:(5)

【特長】低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

「SK12L-E10」のピックアップ商品

標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,786〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 1個

【特長】低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 富士電機

販売価格(税別) ¥4,180〜
3営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 06 富士電機

販売価格(税別) ¥3,790
3営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 06 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機

販売価格(税別) ¥3,780〜
出荷目安:8日から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(157種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(53)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(331種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個 レビュー:(45)

【特長】海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 富士電機

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 1個

【特長】低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ 1個 レビュー:(1)

【特長】ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機

販売価格(税別) ¥2,290〜
出荷目安:11日から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(118種類の商品があります)
富士電機 電磁開閉器 2Eサーマルリレー 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁開閉器

標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06 富士電機

販売価格(税別) ¥3,690〜
出荷目安:23日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(288種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

電磁接触器 SKシリーズ 富士電機

販売価格(税別) ¥4,490〜
5営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
富士電機 電磁接触器 SKシリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 電磁接触器

「SK12L-E10」の関連特集

SK-21

SK-21

瞬熱ハンダコテ/ワープソルダーや電磁接触器 MS-Nシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

SK-21の販売特集

SC-2SN

SC-2SN

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズや標準形電磁接触器(ケースカバーなし)など。

SC-2SNの販売特集

TR13N

TR13N

標準形サーマルリレーや電磁開閉器 標準形サーマルリレーなどの「欲しい」商品が見つかる!

TR13Nの販売特集

SK10

SK10

SK-12 スイベルアダプタやスリムコレットなど。

SK10の販売特集

サーマルリレー TR-2N

サーマルリレー TR-2N

標準形サーマルリレーや標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)も人気!

サーマルリレー TR-2Nの販売特集

sd-q11 dc24v 1a

sd-q11 dc24v 1a

高感度コンタクタ SD-Qシリーズや電磁開閉器 MSOD-Qシリーズ(非可逆)など。

sd-q11 dc24v 1aの販売特集

tr-0 サーマル

tr-0 サーマル

標準形サーマルリレーや電磁開閉器 標準形サーマルリレーなどの「欲しい」商品が見つかる!

tr-0 サーマルの販売特集

富士電機 可逆形電磁開閉器

富士電機 可逆形電磁開閉器

可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)や可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)など。

富士電機 可逆形電磁開閉器の販売特集

マグネットチャックコントローラー

マグネットチャックコントローラー

簡易型マグネットプレートや標準角型電磁チャックも人気!

マグネットチャックコントローラーの販売特集

電磁接触器 (直流操作形)

電磁接触器 (直流操作形)

直流操作形電磁接触器や高感度コンタクタ SD-Qシリーズを今すぐチェック!

電磁接触器 (直流操作形)の販売特集

TK-0N

TK-0N

電磁開閉器 2Eサーマルリレーや標準形サーマルリレーなどの「欲しい」商品が見つかる!

TK-0Nの販売特集

保護 継電器

保護 継電器

保護継電器 MELPRO-Aシリーズや標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形ほか、いろいろ。

保護 継電器の販売特集