SK317の販売特集 【通販モノタロウ】
 

SK317の販売特集

SK317」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からSK317に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

実験用電源 サンハヤト

販売価格 ¥8,890
0営業日後以内
サンハヤト 実験用電源 1式

【特長】教育実習に最適な組立説明書付キット。 DK-910の組み立てキットです。 40ページに渡る丁寧な説明書を付属しています。【用途】ハンダ付けとドロッパ方式電源の学習・実習に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用部品

「SK317」のピックアップ商品

出力可変・安定化電源ユニット エレキット

販売価格 ¥1,950
0営業日後以内
エレキット 出力可変・安定化電源ユニット 1個

【特長】可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。 出力電圧はDC1.25V〜で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。 標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。 入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。 DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。 機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。 出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。 放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。 市販部品の追加で機能拡張可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

可変電源キット クガデン(久我山電子)

販売価格 ¥1,390〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
クガデン(久我山電子) 可変電源キット 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > ユニバーサル基板

定電圧定電流可変電源キット シリコンキット

販売価格 ¥1,990
0営業日後以内
シリコンキット 定電圧定電流可変電源キット 1台

【特長】実験用電源に最適な定電圧定電流電源キット。定電流動作は20mA〜0.4Aで可変

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

標準電源ユニットタイプ コーセル

販売価格 ¥3,290〜
出荷目安:37日から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ 1台 レビュー:(12)

【特長】突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

実験用直流電源 サンハヤト

販売価格 ¥11,408
0営業日後以内
サンハヤト 実験用直流電源 1台 レビュー:(1)

【特長】ドロッパ方式採用のコンパクトな直流電源・教育実習用に最適なコンパクトサイズの直流電源です。 出力電圧を1.5〜15Vまで8段階に可変出来る、ロータリーセレクト方式なので様々な用途に使えます。【用途】ノイズの影響を受けやすい各種ポータブル機器用電源に 電子工作用の電源に

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

直流安定化電源 A&D

販売価格 ¥28,900〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D 直流安定化電源 1台 レビュー:(1)

【特長】電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材などに便利な直流安定化電源シリーズ トラッキング動作が可能。2台並列接続した場合は直流30V6Aの電源として、直列接続した場合は直流60V3Aの電源として使えます ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性 定電源、定電流源の2通りの使い方が可能

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

直流安定化電源 A&D

販売価格 ¥13,900〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D 直流安定化電源 1台 レビュー:(7)

【特長】電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。 見やすいバックライト液晶表示

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

直流電源 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン)

販売価格 ¥24,375〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 直流電源 1台

【特長】定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0〜10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

直流安定化電源 カスタム

販売価格 ¥16,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カスタム 直流安定化電源 1個 レビュー:(2)

【特長】小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。【用途】電気機器の作動、実験、検証などに

測定・測量用品 > 電気計測器 > 電気計測器/テスター等 > 直流安定化電源

三端子可変電源キット ワンダーキット

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内
ワンダーキット 三端子可変電源キット 1個 レビュー:(1)

【特長】可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V〜9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > プリント基板用端子台

安定化電源(定電流型保護回路内蔵) アーガス

販売価格 ¥29,900
0営業日後以内
アーガス 安定化電源(定電流型保護回路内蔵) 1個

【特長】車載用12Vの電気機器を家庭用100Vで使うための電源装置です。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > 安定化電源

つるしん坊メッシュ つくし工房

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
つくし工房 つるしん坊メッシュ 1枚 レビュー:(5)

【特長】立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全標識 > 幕・旗 > 垂れ幕

「SK317」の関連特集

FL40SS EX-N/37/10K

FL40SS EX-N/37/10K

パルック蛍光灯 40W形などのお買い得商品がいっぱい。

FL40SS EX-N/37/10Kの販売特集

SDKN1203AEN F7030

SDKN1203AEN F7030

チップ SDKNやフライス用チップ SDKNを今すぐチェック!

SDKN1203AEN F7030の販売特集

sandvik r171.38s

sandvik r171.38s

バイトやホルダなどのお買い得商品がいっぱい。

sandvik r171.38sの販売特集

SK53761R

SK53761R

カップキット(SK5)やカップキットなどの「欲しい」商品が見つかる!

SK53761Rの販売特集

TR-93-21KS-LY170

TR-93-21KS-LY170

フルハーネス用ランヤード(巻取式・ショックアブソーバー付)やフルハーネス用ランヤードほか、いろいろ。

TR-93-21KS-LY170の販売特集

51464-sk7-003

51464-sk7-003

(52338)サークリップやボールジョイントブーツなど。

51464-sk7-003の販売特集

安全標識

安全標識

JIS安全標識(安全・安全衛生)(タテ)やイラスト標識を今すぐチェック!

安全標識の販売特集

純正部品

純正部品

リビルトエンジン(ニッサン) 純正部品番号無しやスライドA(R)バンパー (S2)などの人気商品が勢ぞろい。

純正部品の販売特集

作業工具

作業工具

ミニ圧着工具や47pcs 工具セット(電池式ドライバー付)などの人気商品が勢ぞろい。

作業工具の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

自動車補修部品

自動車補修部品

デザインワイパーや強力 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 18L缶も人気!

自動車補修部品の販売特集

KTC

KTC

ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチや45°×6°ロングめがねレンチを今すぐチェック!

KTCの販売特集